「tlcプレート」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。
材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック 寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200 電源AC115V 50/60Hz 400W 温度範囲(℃)25~200 アズワン品番3-3383-01
1台
539,800 税込593,780
30日以内出荷

CAMAG(カマグ)水平展開層
HPTLC専用の展開層です。使用する有機溶媒の量がきわめて少なく、溶媒の節約が可能です。2方向からの展開ができます。容器材質がフッ素樹脂で、様々な溶媒に対応可能です。展開層のトレイ部に展開溶媒を置くことにより展開表面の前飽和が行えます。
材質(容器部)フッ素樹脂
1個
299,800 税込329,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄層板に均一に試薬を塗布できるスプレーです。 TLCプレートに試薬をきれいに塗布できます。
トラスコ品番868-3752 セット内容スプレーヘッド、三角フラスコ、ゴムポンプ 材質ガラス 全長(mm)【ゴムポンプ】360 容量(mL)100 質量(g)200 径(mm)×高さ(mm)60×130
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TLC発色用の自動スプレー装置です。 透明な容器の上部に置かれているスプレーヘッドにて発色試薬を微細で均一に噴霧します。 TLCプレートを容器の底部部分に置き、スプレーヘッドから発生する試薬のミストを容器内部に飽和させ、TLCプレートの表面へ噴霧します。 4種類のノズルと6つのスプレー時間で異なる粘度の試薬も噴霧することができます。 再現性が高く、誰でも同じように噴霧することができます。 環境に優しく、クローズ空間での操作になります。 発色試薬例:10%硫酸、リンモリブデン酸、ニンヒドリン、ドラーゲンドルフ、バニリン、ドラーゲンドルフ試薬など。
用途TLC発色試薬の噴霧に。 トラスコ品番206-3498 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×430×355
1台
1,698,000 税込1,867,800
45日以内出荷

CAMAG(カマグ)スマートカット
ガラスを簡単にきれいに切断できます。 TLC/HPTLCプレートや硝子板などを、ダイヤモンドカッターにより簡単にカットできます。
仕様10mm幅から、厚さ3mm、20×20cmまでのプレートのカットが可能 トラスコ品番868-3751 質量(kg)1.4
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。
適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm) 質量(kg)0.7 電源単3乾電池(別売)×2本 外寸法(mm)110×120×300 アズワン品番3-3355-01 バッテリー寿命約1000回
1台
89,980 税込98,978
30日以内出荷