マントルヒーター(ビーカー用)大科電器(1件のレビュー)翌々日出荷から33日以内出荷
ヒーターはビーカーの2/3まで加熱可能です。
2L以上のタイプはヒーター回路が上下2回路に分かれています。
最高温度(℃)450電源2P電源コード(m)0.25電源コード長さ:0.25m 2P
フレキシブルヒーター大科電器翌日出荷から4日以内出荷
巻きつけて加熱するのに最適なテープ状のヒーターです。 ニクロム線は極細の撚線をガラス繊維で粗編し、これを入念に編み込んでありますので、堅牢で柔軟性に優れています。
フラスコ用マントルヒーター AFR型(入力調整器付)大科電器7日以内出荷から34日以内出荷
入力調整器付。電圧調整器不用。MAX450℃。入力調整付ですので電熱(ヒーター)の20%最低入力から100%入力まで、広い範囲のコントロールがえられ、内蔵されたバイメタルと永久磁石により、ヒーターの入力を自動的におこなえます。低い温度にてご使用の時は、ヒーター容量を変える必要があります。
フラスコ用マントルヒーター AF型大科電器7日以内出荷
MAX450℃。リード・コンセント付。2L以上はヒータ回線が上下2回路に分かれています。その他、ナシ、ナス、カブ型フラスコ及びコニカルビーカー用も製作いたします。
コードヒーター大科電器4日以内出荷から8日以内出荷
細管・枝管の加熱保温用に適しています。
直径(Φmm)5電圧(V)100最高使用温度(℃)200