カテゴリ

  • 自転車部品(13)
    • 自転車タイヤ(11)
    • 自転車タイヤチューブ(1)
絞り込み
ブランド
  • IRC
  • モノタロウ(8)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(12)
  • ALLIGATOR(アリゲーター)(12)
  • WINTEC(ウインテック)(2)
  • PLETSCHER(1)
  • FLINGER(2)
  • SHIMANO(シマノ)(53)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(307)
  • TRACO POWER(114)
  • アリート(ariete)(62)
  • イマオコーポレーション(58)
  • FSA(50)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • マルツエレック(21)
  • NS(日進工具)(20)
  • StarTech.com(19)
  • 日本スプリュー(18)
  • XP POWER(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtb」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTBチューブ IRCMTBチューブIRC(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から5日以内出荷
バルブサイズ40mm
ミブロ 24 IRCミブロ 24IRC
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
・ジュニア向け(24インチ用)クロスカントリー、オールマウンテンタイヤの決定版 ・オールラウンドながら、レーシングハイエンドにも引けをとらない究極のMTBタイヤ ・適正にバランスの取れたブロックパターンやサイピング、コンパウンド、タイヤ剛性 ・MTBの”原点”ともいえる醍醐味をストレートに味わえる仕上がり ・コーナリング時の安定感、登り下りのトラクション、信頼できるブレーキング ・アラミドビード
用途MTB(ジュニア用)サイズHE 24×2.10タイプHEブラック質量(g)530
M107/TLR ミブロ チューブレスレディ IRCM107/TLR ミブロ チューブレスレディIRC
6,188税込6,807
1本
4日以内出荷
オールラウンドMTBタイヤ『MIBRO』の27.5インチチューブレスレディタイヤ。 軽量でハイグリップ、そして2.35と太目で里山ライドに最適なエアボリューム。 60TPIケーシングを採用し、重量と耐久性のバランス、多少ラフに扱ってもサイドカットなどのしにくい設計。 サイドに張り出した2枚刃ブロックが楽しいコーナリングを演出。 センター部の2枚刃ブロックは上り坂をしっかりグリップし、とっさのブレーキングにも対応。 アラミドビード。
用途MTBサイズ27.5×2.35質量(g)760
M120/TLR ミトス XC チューブレスレディ IRCM120/TLR ミトス XC チューブレスレディIRC
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
XCレースで勝つために開発されたレース直系モデル『ミトス XC』の27.5インチ(650×54B)チューブレスレディモデル。 センターからショルダーのブロックを2段形状にし、剛性と耐摩耗性をキープしたまま小型軽量化し、軽量でありながら、優れたグリップ性能と耐パンク性能を保持。 少し張り出したサイドブロックが、スムーズかつシャープなコーナリングを実現。 ブロックパターンはサイズに合わせた専用設計で、最大限のパフォーマンスが引き出されるよう配置を最適化。 シーラントと併用することで空気保持レベルを大幅に高める”マイクロゲージインナーライナー”を備えた信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 軽くしなやかなナイロンケーシング(180TPI)を採用し、タイヤ自体の軽量化も実現。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。チューブレス レディ タイヤ。アラミドビード。
用途MTBクロスカントリーサイズ27.5×2.25質量(g)660
SMOOTHIE(スムージー) IRCSMOOTHIE(スムージー)IRC(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
街乗りで高レベルの運動性能を発揮するMTBタイヤです。 リム打ちパンクに対する耐久性も確保し、転がり抵抗とグリップを重視したスリック調パターンを採用しています。
用途ストリート(MTB)ETRTO規格34-559ブラックサイズHE 26×1.25質量(g)340タイプHE
チューブレスレディータイヤ用シーラント IRCチューブレスレディータイヤ用シーラントIRC(11件のレビュー)
479税込527
1個(60mL)ほか
当日出荷
IRCのTULELESS READYタイヤの専用シーラント。60mlはMTBタイヤ1ホイール分の使い切りサイズ。500mlはお得な大容量サイズで、流し込み量を確認しやすいようボディにメモリが付いています。
使用量(推奨)MTB 60mL、ロード 30mL
BRILLO (ブリロ) IRCBRILLO (ブリロ)IRC
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ27.5/29インチが新登場サイド部分も耐久性に優れる
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
BRILLO (ブリロ) IRCBRILLO (ブリロ)IRC
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。街乗りMTB向けタイヤ27.5/29インチが新登場サイド部分も耐久性に優れる
セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール
ミブロ X IRCミブロ XIRC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
オールラウンドMTB タイヤ、ミブロをベースに、さらにエキストリームなアソビに対応させたアドバンスドグレード。ミブロのパターンを徹底的にチューンナップし、ハードパックな路面にもビクともしない剛性を実現。グリップ性能にも優れる。
タイプHEブラック
M117/TLR ミブロ for マラソン チューブレスレディ IRCM117/TLR ミブロ for マラソン チューブレスレディIRC
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
MTBクロスカントリー&マラソンレースに最適なチューブレスレディタイヤ。 独自の空気シール層を備えた、信頼性抜群のチューブレスレディ構造。 シーラントを入れてもなかなかエア漏れが止まらないといったトラブルとは無縁。 重量と耐久性のバランスに優れた120TPIケーシング。 精度が高く、気密性にも優れた安心の日本製。 フォールディングビード。
サイズ27.5×2.25質量(g)705
IRC タイヤ TANKEN チューブレスレディ IRCIRC タイヤ TANKEN チューブレスレディIRC
4,998税込5,498
1本
8日以内出荷
MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適なマウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。 5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。 エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計。 ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。 耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様。
TANKEN チューブレスレディ IRCTANKEN チューブレスレディIRC
5,998税込6,598
1本
10日以内出荷
MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適な マウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。5サイズのラインナップ、サイド補強が入り、耐パンク性に優れた仕様となっています。□エンデューロレース向きのサイズ(太さ)と重量、パターン設計□ダウンヒル競技用タイヤと比較して軽量でしなやか。□耐久性に優れたコンパウンド、耐パンク性に優れたサイド補強仕様
IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLRIRC
7,298税込8,028
1本
10日以内出荷
エンデューロタイヤとして最高の1本。低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。MTBエンデューロレースすべてに対応する1本低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する
用途ビード:アラミド