5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド 長さ(m)1.5
1巻(1.5m)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン 長さ(m)5 透明
1巻(5m)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5 材質シリコン
1巻(5m)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
材質(チューブケース)PET樹脂 質量(kg)約3 サイズ166×152×190mm 電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VA モーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W 流量(mL/h)10~1450×2本掛 吐出圧(kPa)196(2kg/cm2) 適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R) アズワン品番1-2111-11 流量精度±2% 商品タイプレンタル品はこちら 適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
1台
78,980 税込86,878
当日出荷