「鷺宮製作所」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)0.33
使用周囲温度(℃)-20~70
流体温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122
質量(kg)0.3
電源AC85~264V フリー電源
設定方式ON/OFF独立設定方式
接点容量AC250V・10A
仕様1/4フレアネジ×3/8PTオス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10
寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×130
質量(kg)0.45
種類汎用遠隔形
使用温度範囲(℃)-20~70
最高温度(℃)(感温部)60
温度34
電気定格中電流
温度調整範囲(℃)-10~35
接点仕様C1
サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
アズワン品番65-6681-70
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
湿度制御用スイッチ。ダイヤル固定機能付き。室内装飾に調和するデザイン
仕様●納入時設定値(℃):回路切:55、回路入:50●調整範囲:30~90(%R.H)
質量(kg)0.17
使用温度範囲(℃)10~40
サイズ(mm)W80×D39.5×H90
アズワン品番65-6681-86
湿度(%)90、入切湿度差5±3
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
仕様●入切温度差(℃):最小:上限3、下限4.5/最大:15●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:17、回路入:20●チャージ方式:G
寸法(mm)(感温筒)Φ6×80
質量(kg)0.34
種類TNS形
使用温度範囲(℃)-20~70
最高温度(℃)(感温部)70
温度調整範囲(℃)0~35
取付方向感温筒:制限なし
使用条件(温度)TS>TB
サイズ(mm)W80×D50×H63.1
アズワン品番65-6681-66
1個
¥10,980
税込¥12,078
23日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
換気ダクト内の湿度を検出して、二位置制御できるできる湿度コントローラ。単極双投(SPDT)の接点構成を有しており、1台で加湿、除湿制御に使用できます。本体のダイアルで容易に設定可能です。本体下部にΦ22の配線挿入口有
仕様●サイズ:W100×D354×H143mm●質量:550g●壁取付用台座付き。(4.5Φ取付穴4つ有)●調整湿度範囲:30~70%RH●使用周囲温度範囲:10~40℃
アズワン品番65-6681-90
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
仕様1冊で31日間(予備4日)の記録可能、12冊入(1年分)
目盛範囲-40~+44℃
アズワン品番1-7927-11
1個
¥8,060
税込¥8,866
当日出荷
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで水の温度を検知可能です。感温部保護筒は銅製でΦ10.8×70mm。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
寸法(mm)(感温筒)Φ10.8×70
質量(kg)0.51
種類直接液体挿入形
使用温度範囲(℃)-20~70
電気定格中電流
接点仕様C1
サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
仕様1冊で31日間(予備4日)の記録可能、12冊入(1年分)
目盛範囲-6~+20℃
アズワン品番1-7927-12
1個
¥8,060
税込¥8,866
当日出荷
装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用。耐湿性、耐塵性に優れています。ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
対応流体は主に冷水・温水(青銅、黄銅など合成ゴムを侵食する成分を含む水には使用不可)。小流量の検出用に最適。流過オリフィスとダイヤフラムの差圧方式です。使用可能配管経15A
仕様●調整範囲:最小(減量時)3、(増量時)4/最大(減量時)8、(増量時)10(L/min)
質量(kg)1.2
最高圧力(MPa)(私用)0.98
温度液体:5~80
使用可能チューブ15A
アズワン品番65-6681-87
サイズ(Φmm)101×H97
継手Rc1/2
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
YSシリーズと調和した新デザイン
仕様●重量:0.33kg●付属品:1/4 フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8 ねじ4個●調整範囲(Mpa):最低0.1/ 最高1●入切圧力差(Mpa):最小0.1 / 最大0.3●最高使用圧力(Mpa):1.5●気密試験圧力(Mpa):1.65●寸法(mm):A 96.5 / B 22.4●納入時設定値(Mpa):回路切 0.4/回路入0.6●流体温度:-20~120℃●使用周囲温度:-20~70℃●【用途】●冷凍(蔵)庫、コンデンシングユニット、エアコン、ポンプ、車輌、船舶等●コード番号:119-0160763
アズワン品番67-4828-05
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
サーモアイ用パーツセンサ。感温部がSUSキャップで保護されています。
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)0.45
種類汎用遠隔形
使用温度範囲(℃)-20~70
電気定格中電流
接点仕様C1
サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体上部の調整ねじで入切温度差の調整が可能です。また、温度の調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
長さ(m)キャピラリー:1
使用温度範囲(℃)-20~70
本体質量(kg)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×63.1
温度調整範囲(℃)最低15、最高70
アズワン品番65-6681-69
1個
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気の温度を検知可能です。感温部はΦ37×58mmのコイル形状なっており、感温部には取付用台座がついています。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
電源不要の機械式サーモスタット。比例制御に使用されるサーモスタットです。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
質量(kg)0.52
種類PWS
使用温度範囲(℃)-20~70
取付方向感温筒:制限なし
サイズ(mm)W51.5×D43.5×H154
抵抗値(Ω)ポテンションメータ抵抗値:0~135
許容電流(mA)AC24V 50
電源不要の機械式サーモスタット。本体に目盛ゲージがあり検知温度を確認可能です。本体内部の調整ねじで入切温度差の調整が可能で、TNSシリーズより細かな設定が可能です。本体上部の調整ダイヤルで温度調整も可能です。本体取付板(SNS-AE01)、取付用座金、ネジは付属しています。
仕様●サイズ:W80×D50×H63.1mm●本体質量:0.37kg●キャピラリー長:1m●調整範囲:最低70℃、最高150℃●本体使用温度範囲:-20~70℃
アズワン品番65-6681-81
1個
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
用途ベローズシール方式の止弁です。 グランド部からの外部漏洩がありません。R134a、R404A等のフルオロカーボン系冷媒回路、圧縮空気等に使用できます。
最高使用圧力(MPa)3.53(区分:Y)
流体温度(℃)-30~120
耐圧力(MPa)5.3(区分:Y)
継手JIS B8607フレア
関連キーワード