特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,504件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ) DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ)DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)900
ステアリングステムレンチ3/8 DAYTONA(デイトナ)ステアリングステムレンチ3/8DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm) DAYTONA(デイトナ)補修用 ガラス管ヒューズ 6A(5本入りΦ5.2×20mm)DAYTONA(デイトナ)
299税込329
1個
当日出荷
5本入り。 サイズ:Φ5.2×20mm
寸法(mm)20径(Φ)5.2
ヘクサロビュラ穴用(トルクス)ソケットセット DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用(トルクス)ソケットセットDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2) DAYTONA(デイトナ)タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2)DAYTONA(デイトナ)(53件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ)タイダウンベルト カムバックル式DAYTONA(デイトナ)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25タイプカムバックル式耐荷重(kg)300入数2本入り
オイルシールリムーバー DAYTONA(デイトナ)オイルシールリムーバーDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
仕様支点調節幅:6段階全長(mm)約340、支点:約100質量(g)約340径(Φmm)約9.5、支点:約14、爪:約8角度(°)オフセット:約15、爪:約90グリップ径(Φmm)約28グリップ長さ(mm)約90適合径(Φmm)20~90
耐ガソリンペイント マットカラースプレー DAYTONA(デイトナ)耐ガソリンペイント マットカラースプレーDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(315mL)
当日出荷から6日以内出荷
近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ)AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーターDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。長さ(mm)(電源ハーネス)1500サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
キャリパーピストン脱着ツール DAYTONA(デイトナ)キャリパーピストン脱着ツールDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37全高(mm)(先端部)13
ドレスアップボルトキャップ (レンチ対応5mm用) M6 DAYTONA(デイトナ)ドレスアップボルトキャップ (レンチ対応5mm用) M6DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
489税込538
1セット(12個)
当日出荷
ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げM6キャップスクリュー用12個入り
ねじの呼びM6仕様・M6キャップスクリュー用(レンチ対応5mm用)・12個入り
ワンタッチフリーサポーター DAYTONA(デイトナ)ワンタッチフリーサポーターDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
プロのテーピング効果を手軽に得られるフリーサポーター。前傾姿勢での長時間のツーリングなどに手首の痛みを軽減したり、足首など色々な用途に対応します。手首に巻く際に、仮止めできる面ファスナー装備で簡単に作業できるタイプです。
ブラック
パワーアドバンスパワーフィルター DAYTONA(デイトナ)パワーアドバンスパワーフィルターDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
H4変換コネクター DAYTONA(デイトナ)H4変換コネクターDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)ブレーキパッド(ハイパーパッド)DAYTONA(デイトナ)(44件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)
4,298税込4,728
1セット
翌々日出荷
思い通りの効きを、指先で操る赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。
オイル交換セット アドレス110 DAYTONA(デイトナ)オイル交換セット アドレス110DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。
メーカースズキ
バイク用 樹脂コーティング 補修品 スポンジ4枚 DAYTONA(デイトナ)バイク用 樹脂コーティング 補修品 スポンジ4枚DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷
樹脂光沢復活剤(96317)の補修用スポンジ。 程よい大きさと弾力があるため、コーティング剤塗布のほか、細かい部分の掃除等にも最適。 サイズ:50mm×25mm×10mm
仕様樹脂光沢復活剤(96317)の補修用スポンジ、4枚入りサイズ(mm)50×25×10危険物の類別非危険物
フタ付 オイルジョッキ 4L DAYTONA(デイトナ)フタ付 オイルジョッキ 4LDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
仕様目盛り:1Lまで100ml単位、1L以上は500ml単位容量(L)4ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)強化カムチェーン EK25HS 82リンク モンキー/ゴリラ系用DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
タイプ82リンク主な適合車種モンキー(キャブ) 、モンキー(FI) 、モンキーバハ 、モンキーR/RT、ゴリラ 、CRF50F 、リトルカブ 、スーパーカブ50、JAZZ 、マグナ50 、CD50 、ベンリーCL50、SOLO 、モトラ 、DAX70/50 、シャリー70/50
65MM メッキホーン 12V DAYTONA(デイトナ)65MM メッキホーン 12VDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様100dB±5(近接)メッキ穴径(Φmm)6(ステー)外径(Φmm)65
汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ)汎用プラグコードDAYTONA(デイトナ)
849税込934
1個
翌々日出荷
劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。芯線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計です。耐水性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性に配慮したEPDM素材を採用。
用途劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル心線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を両立高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計外径(mm)7
マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS インチ DAYTONA(デイトナ)マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS インチDAYTONA(デイトナ)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのインチサイズ六角レンチ。誰でも扱いやすいL字型で、シンプルな形状が狭い場所のボルトにアクセスしやすくなっています。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1/16インチから3/8インチまで幅広く揃っており、アメリカンバイクなどの整備に対応。
用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(インチ規格)扱いやすいL字型で、狭い場所のボルトに簡単にアクセスボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
ソフトサブベルト DAYTONA(デイトナ)ソフトサブベルトDAYTONA(デイトナ)
799税込879
1セット
当日出荷から翌々日出荷
タイダウンベルトと併用することで、オートバイを傷つけずに固定できる補助ベルト。直接フックをかけれない場所に使用したり、タイダウンベルトの長さが足りない時に延長することが可能。
入数2本入り
MOTOREX カッパーコンパウンド100G DAYTONA(デイトナ)MOTOREX カッパーコンパウンド100GDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量105mL危険物の性状非水溶性
リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)リプレイスオイルフィルター 内蔵式DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
メーカーHONDA系タイプ内蔵式
プラリペア (クリアー) DAYTONA(デイトナ)プラリペア (クリアー)DAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・補修の難しかったノーマルカウルと、ABS樹脂やプラスチック部品の補修および成型が簡単にできる画期的な補修、成型剤「プラリペア」。 ・”接着”ではなく”樹脂化”してしまうため強固な補修が可能です。
クリア適合材ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂、FRP(ポリエステル樹脂)、アクリル樹脂、塩化ビニール樹適さない素材・用途PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(フッ素樹脂)、PA(ナイロン)、エンプラ系樹脂等危険物の類別非危険物
コネクターセット 250ガタ 6キョク DAYTONA(デイトナ)コネクターセット 250ガタ 6キョクDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクターカバー (S) 8X22X70 DAYTONA(デイトナ)コネクターカバー (S) 8X22X70DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm)Φ8×Φ22×70
イジリ止めトルクスレンチ 9サイズセット DAYTONA(デイトナ)イジリ止めトルクスレンチ 9サイズセットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
サイズTH10、TH15、TH20、TH25、TH27、TH30、TH40、TH45、TH50
キルスイッチ(スクエアタイプ) DAYTONA(デイトナ)キルスイッチ(スクエアタイプ)DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)(ハーネス)700
マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリ DAYTONA(デイトナ)マルチカラー 六角レンチ ボールポイント 9PCS ミリDAYTONA(デイトナ)
1,698税込1,868
1セット
欠品中
カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのミリサイズ六角レンチ。誰でも扱いやすいL字型で、シンプルな形状が狭い場所のボルトにアクセスしやすくなっています。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。
用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)扱いやすいL字型で、狭い場所のボルトに簡単にアクセスボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
MC HOUSE用 スパイラルアンカー DAYTONA(デイトナ)MC HOUSE用 スパイラルアンカーDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1セット(6個)
当日出荷
MCハウス用固定アンカー。 スパイラル形状で砂利のない土の上でも抜けにくい。
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-40 DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用ソケット T-40DAYTONA(デイトナ)
269税込296
1個
当日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-40先端形状トルクス差込角(inch)3/8
パワーグリップT型六角レンチ DAYTONA(デイトナ)パワーグリップT型六角レンチDAYTONA(デイトナ)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
L型よりも力が入りやすいT型ハンドルの六角レンチ。 奥深くに取り付けている六角穴付ボルトの脱着に便利です。
仕様力が入りやすいT型材質クロムバナジウム鋼
タイヤエアーゲージ DAYTONA(デイトナ)タイヤエアーゲージDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
測定範囲(kPa)0~400
ライセンスランプカプラー2極 DAYTONA(デイトナ)ライセンスランプカプラー2極DAYTONA(デイトナ)
589税込648
1セット
当日出荷
純正ライセンスランプに使われているカプラーと同形状のライセンスランプ用カプラー&端子セット。メインハーネスを傷つけずに電源を取り出すハーネスを自作したり、汎用のライセンスランプをカプラー接続するためにも便利です。
仕様MT090型防水カプラー適合MT-09('17)、Z900RS('18)
ミラー穴埋めボルト DAYTONA(デイトナ)ミラー穴埋めボルトDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。
材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げサイズM10×P1. 25外径(Φmm)15首下長(mm)11
オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)オイルクリーンボルトDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
バイク専用電源2.1A DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源2.1ADAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
USBポートが5V2.1A出力となり、タブレット端末の充電も可能。 ・使用状況に合わせて取付方法を選べます。 ・電源差し込み口を覆う本キャップで急な雨でも安心。
付属品USB1ポート