カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- ブランドをもっと見る
44ページ目: DAYTONA(デイトナ)のすべての商品
特価

DN007PJ シールド
DAYTONA(デイトナ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から5日以内出荷デイトナヘルメット用オプション品シールド用途デイトナ DN-007PJ用のオプション品適合DN-007PJ
DN006SJ シールド
DAYTONA(デイトナ)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷デイトナヘルメット用オプション品シールド。別売のピンロックシート(品番:62354)対応用途デイトナ DN-006SJ用のオプション品適合DN-006SJ
DN008OF シールド
DAYTONA(デイトナ)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷デイトナヘルメット用オプション品シールド。別売のピンロックシート(品番:62399)対応用途デイトナ DN-008OF用のオプション品適合DN-008OF
DN009CL シールドスクリューセット
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791セット4日以内出荷デイトナヘルメット用補修品シールドスクリューセット用途デイトナ DN-009CL用の補修品適合DN-009CL
DN009CL シールド
DAYTONA(デイトナ)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷デイトナヘルメット用オプション品シールド用途デイトナ DN-009CL用のオプション品適合DN-009CL
DN008OF ADV-Xヘルメット
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から4日以内出荷ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。インナーバイザーや脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-008OF】。あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応、アドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えた形状のバイザーにより、走行時の首への負担を軽減します。オフロードヘルメットをベースに設計されており、口元にゆとりのある形状で高いベンチレーション性能を備えています。側面のレバーを操作することでインナーバイザーを上下でき、状況に応じて視界を調整可能。さらに、ピンロック社製の曇り止めシートを標準装備し、走行中のシールドの曇りを防ぎます。オンロード走行に求められる空力性能と通気性を兼ね備えた設計で、幅広いライディングスタイルに対応。ゴーグル装着にも対応しており、シールドを全開にしたままでも使用できるため、オフロード走行時にも活躍します。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。用途あらゆる地形を駆け抜けるクロスカテゴリー対応のアドベンチャースポーツヘルメット。空気抵抗を抑えたバイザー形状が走行時の首への負担を軽減。口元にゆとりを持たせたオフロードベースの設計で、高いベンチレーション性能を発揮。側面レバーで上下可能なインナーバイザーを搭載。視界を自在に調整。ピンロック曇り止めシート標準装備。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも仕様あごひも:Dリング色マットブラック規格SG規格標準装備品ピンロックシート・インナーバイザー
DN009CL フルフェイスヘルメット
DAYTONA(デイトナ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。耐衝撃性に優れた高強度ABS素材を採用し、高強度の帽体が優れた安全性能を発揮。シールド装備や脱着可能な内装など、多彩な機能を備えつつ、価格とのバランスも高次元で実現したヘルメットです。【DN-009CL】。クラシックなフォルムに、現代的な機能性を取り入れたネオクラシックフルフェイスヘルメット。口元とおでこ部分に設けたエアベンチレーションで十分な通気性を確保。排気口はクラシックな外観を損なわないよう後頭部下部に配置し、デザイン性と機能性を両立させています。開閉可能なシールドは、ハードコート・UVカット仕様で操作性と見た目のバランスを追求。さらに、スピーカーホールを設けているため、肉厚なスピーカーやインカムも簡単に取り付け可能。耳への圧迫を軽減します。内装は全て取り外して洗えるため、清潔に使用できます。万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひもです。用途クラシックデザインと機能性を両立したネオクラシックフルフェイスヘルメット。口元とおでこ部分に設けたエアベンチレーションで通気性を確保。後頭部下部に配置した排気口がクラシックな外観を損なわず換気をサポート。取り外し可能な3ピース内装は洗濯可能で、清潔に保てる設計。万一の事故時にヘルメットが外れにくいDリング仕様のあごひも。肉厚なスピーカーやインカムも取付可能なスピーカーホールを装備仕様あごひも:Dリング色マットブラック規格SG規格標準装備品エアベンチレーション・スピーカーホール
ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー
DAYTONA(デイトナ)¥2,398税込¥2,6381セット翌々日出荷バイクのあらゆるネジ・ボルトに対応する多彩なラチェットドライバーのミニツールセット。コンパクトながら幅広いビット種類を揃え、あらゆるバイクのネジやボルトに対応。ラチェット機構により、狭い場所でもスムーズに回せます。コンパクト設計で持ち運びや収納に便利。用途1/4インチソケット対応アダプター付きで幅広い工具と連携可能セット内容・ラチェットドライバーハンドル×1・1/4インチ(6.35mm)対応アダプター(長さ25mm)×1・マイナスビット:3.0、4.0、5.0、6.0mm・プラスビット:PH0、PH1、PH2、PH3・トルクスビット:T15、T20・六角ビット:4.0、5.0、6.0mm・PZビット:PZ1、PZ2・六角ソケット:5、6、7、8、9、10mm
USB電源STD QC 2ポート
DAYTONA(デイトナ)¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷バイク専用電源USBタイプA+タイプA。USB Type-A QC3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体のキャップは開けるとバネで固定されるためガタつかず、使用しない時はグローブでも指一本で閉められる機構を採用。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。用途バイク専用電源USB Type-A+Type-A。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格 QC3.0 / 最大60W(2ポート合計)。グローブをつけたままワンタッチで開閉可能。バネ式で振動によるガタつきなし適合規格【充電】QC3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
USB電源SLIM PD 2ポート
DAYTONA(デイトナ)¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷バイク専用電源USBタイプC+タイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大60W(2ポート計)までの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12.5mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。メインキー連動のリレー付属で、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。キャップを閉めれば防水設計なので水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。用途バイク専用電源USB Type-C+Type-C。2ポートで複数のデバイスを同時に充電可能。急速充電対応 / 充電規格PD3.0 / 最大60W(2ポート合計)。本体幅12.5mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応適合規格【充電】PD3.0出力電圧(V)5(4.70-5.35)、9(8.5-9.5)、12(11.4-12.6)入力電圧(V)DC12.5定格出力(W)30(1ポート)定格出力電圧5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A入力電圧範囲(V)DC12-16最大入力電流(mA)10以下(無負荷)
GRIPPYGRIP-D-SEVEN OE
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット4日以内出荷滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。ネオクラシックのカスタムに合わせやすい七角形グリップ。仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド貫通全長(mm)123
アジャスタブルリアショック CB400SF
DAYTONA(デイトナ)¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、325-335mmの無段階で調節可能。(純正325mm)。・伸び側減衰調整:20段。・スプリングプリロード:無段階調整可能。・リアショック長:325-335mm無段階調整可能。・バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。・リングスパナ2本付属。【オーバーホールサービスが可能】。・Oリング交換。・オイルシール交換。・ピストンリング交換。・ガイドブッシュ交換。・ダンパーオイル交換。・窒素ガス充填用途高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用し、温度に左右されない安定した減衰性能を発揮。伸び側減衰の20段調整により、細かなセッティングが可能。無段階調整可能なスプリングプリロードでライディングスタイルに適応。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。325-335mmで車高調整が可能色クリア適合車種CB400SF(92-18) [NC31/NC39/NC42] / CB400SB(05-18) [NC39/NC42]
マエヒロドームDUOフライシート補修
DAYTONA(デイトナ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷マエヒロドーム デュオ(品番:49665)の補修用フライシート。材質20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)色フォレストカーキ質量(g)1200
アルミポール165
DAYTONA(デイトナ)¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷マエヒロシェルターミッド(品番:49811/61340)の設営用アルミポール。材質アルミ合金(A7001)質量(g)約350径(Φmm)16収納寸法・長さ(mm)390
マエヒロシェルターMID
DAYTONA(デイトナ)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷お手持ちのテントに後付けするだけで大型の前室が出現。単独での使用も可。軽量コンパクトな設計で荷物を増やしたくないツーリングキャンパーにおすすめのシェルターです。ゆとりあるサイズ設計により、原付バイクがスムーズに出し入れできます。設営には、後ろ側にポールを立てる必要があります。別売りのアルミポール165(品番:61406)をリアポールとして使うことで、しっかりと張ることができます。前方のパネルはキャノピーになっており市販のポールがあればさらに空間を拡大することが可能。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント用途デイキャンプ用にシェルター単独使用も可能。雨・日差し、風を防いで悪天候のキャンプでも楽しく快適に。収納サイズ480×Φ150mm(重量1.6kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ適合マエヒロドーム/マエヒロドームPLUS/マエヒロドームDUO/OGAWAステイシーST-2(高さ95-150cm、幅230cmまでのテント)質量(kg)1.6収納寸法(mm)480×Φ150本体寸法(cm)330×280×170
マルチマウントバーFE/PCX125(25)
DAYTONA(デイトナ)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷スマートフォンやUSB電源などの取り付けに便利なクランプバー。車種専用設計だから簡単に取り付けができ、理想的な位置に配置可能。長めのバー設計と耐荷重1kg仕様で、複数の機器をしっかり取り付けられます。存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。用途車種専用設計でボルトオン装着可能耐荷重(kg)1パイプ径(Φmm)22.2適合車種PCX(25) [JK05] / PCX160(25) [KF47]取付長(mm)200
フレックス FSH-1・2 ダンパーセット
DAYTONA(デイトナ)¥499税込¥5491セット6日以内出荷スマホホルダー フレックス FSH-1(品番:60705/60709/60707)とFSH-2(品番:61822)用の補修品 。・ダンパーセット
フレックス FSH-1 ゴムパッドセット
DAYTONA(デイトナ)¥1,198税込¥1,3181セット6日以内出荷スマホホルダー フレックス FSH-1用(品番:60705/60709/60707) 補修品。・ゴムパッドセット
フレックス FDH-1 クランプセット
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791セット6日以内出荷ドリンクホルダー フレックス FDH-1用(品番:60697/60701/60703)の 補修品。・クランプセット
フレックス FDH-1 ゴムパッドセット
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391セット6日以内出荷ドリンクホルダー フレックスFDH-1用(品番:60697/60701/60703)の補修品。・ゴムパッドセット
DR002 アクアナノレイヤーJKT
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着翌々日出荷耐水圧10,000mm、わずか約100gの軽量・防水コンパクトウェア。生地の厚さは約0.05mmと非常に薄くて軽いため、着ぶくれしにくく、走行中でも体への負担が少なく疲れにくいのが特長です。メッシュジャケットの防風インナーとしても、突然の雨に対応するアウターとしても活躍。小さくたたんで携帯しやすく、ツーリング中の急な天候変化にも柔軟に対応できます。ライディング姿勢に配慮したロングテール仕様でお尻までしっかりカバー。インナー・アウターの両方で使えるシンプルなデザイン。前後の反射プリントで夜間走行も安心です。収納袋は持ち運びに便利なカラビナ付き。用途ロングテール仕様&反射プリントでライディング姿勢に対応し、夜間の視認性も確保色BK質量(g)100収納寸法(mm)150×100素材ポリエステル100% / 裏:TPUコート
DT-02インカム ブームマイクユニット
DAYTONA(デイトナ)¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷【ブームマイクタイプ】ジェットヘルメットなど開放型に対応し、口元にマイクを自由に配置可能。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能用途【ブームマイクタイプ】ジェットヘルメットなど開放型に対応し、口元にマイクを自由に配置可能。【会話のラグを感じない低遅延通話】ほぼリアルタイムのスムーズな通話を実現。ノイズを抑えたクリアな音質で対面に近い会話品質。【最大8人のグループ通話対応】DT-02同士なら8名で同時通話可能。ボタン一斉押しで誰でも迷わずペアリング、通信が途切れても自動再接続。【ハイエンドチップを2つ搭載】インカム通話とスマホ接続を同時に安定処理。アプリで接続状況や設定を直感的にカスタマイズ。【その他機能】防水防塵仕様IP67相当/ファームウェアアップデート/連続通話最大約12時間以上/バックグラウンドミュージック/ボイスミキサー機能/オーディオシェア機能/通信可能距離約1500m(DT-02同士1:1接続時)/スマホ2台同時接続/スピードダイヤル機能
FLATスロットルスリーブ/SUZUKI-0
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】115(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種アドレスV125S/Sベーシック/SS[L0/3]※Sリミテッド[L1/3]は不可。 / アドレスV125/G[K5/6/7/9、L3]※Gリミテッド[K7/9]は不可。アドレス110[CE47A]
FLATスロットルスリーブ HONDA-0
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】115(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種PCX150 [KF12] / PCX125 [JF28] / LEAD125 [国内仕様JF45](13/7-17) / Dio110 [JF31] / クロスカブ110 [JA10]※クロスカブ110FI(13/6-) [JA10]は不可 / スーパーカブ110/プロ(12/3-17) [JA10] / スーパーカブ50/プロ(12/5-17) [AA04]
FLATスロットルスリーブ 1インチハンドル
DAYTONA(デイトナ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種レブル500(17-23) / レブル250/ABS/S Edition(17-22) / スティード600/400VLX/VSE/VCL/VLS / シャドウ750/400(-06) / シャドウスラッシャー750/400(-06) / DS400/DSC400(-12) / DS110/DSC1100(- 08) / バルカン800/クラシック(-04) / バルカン400/II/クラシック(-04)
スロットルスリーブHONDA-2
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種レブル250/S Edition(25) / GB350(21-23) ※1 / GB350S(21-23) ※1 / シルバーウイング600/GT(01-09) [PF01-02] / シルバーウイング400/GT(01-08) [NF01-02] / フォルツァ(18-20) [MF13] ※1 / フォルツァ Si(13) [MF12] / フェイズ(09-12) [MF11] / フォルツァ(00-09) [MF10/08/06] / PS250(04-06) [MF09] / フュージョン(86-05) [MF02] / CB250R(18-23) ※1 / ※1純正より巻取り径径が大きくなります。
スロットルスリーブYAMAHA-2
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種MT-07(14-24) / XSR700(18-23)
スロットルスリーブHONDA-1
DAYTONA(デイトナ)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種GB350/S(23) / CL250(23) / CL500(23) / 400X(16-22) / CB400SF(14-22) / CBR400R(16-24) / CB650R(19-24) / CB1100(10-18) / CB1100EX(14-16) / CB1300SF(03-16) / CB1300SB(05-16) / HAYABUSA(22-24)
ハイビジミラー 補修部品 ミラーハウジング オーバル
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ハイビジミラー(品番:60489/60496/60498/60627/60625/48373)用の補修部品種別左右共通色黒容量片側1個入り
ハイビジミラー 補修部品 ミラーハウジング オーバル
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個14日以内出荷ハイビジミラー(品番:60483/60485/60487/60647/60643/48815)用の補修部品種別左右共通色クローム容量片側1個入り
ハイビジミラー 補修部品 ミラーアダプター ターナータイプ ロー
DAYTONA(デイトナ)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷ハイビジミラー ターナータイプ (品番:48815、60481)用の補修品仕様M10正ネジ / 新保安基準適合種別左右共通色クローム容量片側1本
ハイビジミラー 補修部品 ミラーアダプター ターナータイプ ロー
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ハイビジミラー ターナータイプ (品番:48373、60479)用の補修品仕様M10正ネジ / 新保安基準適合種別左右共通色黒容量片側1本
パイプエンジンガード
DAYTONA(デイトナ)¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がります。MADE IN JAPAN。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能です。用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。純正マフラー以外も考慮した設計で、マフラー選びの幅が広がる。別売のLEDフォグランプ(品番:40329、48495)の同時装着が可能適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]タイプロワー
ナンバープレートホルダ TAGポケット付き
DAYTONA(デイトナ)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷盗難・紛失防止タグが入るポケットを装備したナンバープレートホルダー。カバーを外し紛失防止タグを装着するだけのカンタン取り付け。丸型やカード型の紛失防止タグに対応。位置情報アプリなどを使用すれば、愛車の位置を確認でき、万が一盗難にあった場合でも迅速に対応することができます。薄型設計で目立ちにくく、気づかれにくい仕様。振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。規格新保安基準適合品適合サイズ(mm)【ナンバープレート】126×231まで (126cc以上)【盗難・紛失防止タグ】(丸型)32×t8、(カード型)55×86×3本体サイズ(mm)137×251
エアロバイザー キットW230スモーク
DAYTONA(デイトナ)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷快適にツーリング&街乗りを。ボルトオンで装着可能なエアロバイザーとスクリーン取付ステーのセット。スクリーンは日本製ポリカーボネート。用途高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]色スモーク
ブラストバリアー キットW230スモーク
DAYTONA(デイトナ)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷ボルトオンで装着可能なブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減し、雨・虫・飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度を3段階調節可。スクリーンは日本製ポリカーボネート。用途高い透明度と強度を両立したポリカーボネート製スクリーン適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]色スモーク
スクリーン取付ステーW230
DAYTONA(デイトナ)¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷別売のブラストバリアー/エアロバイザーのスクリーン単体を取付けるための車種専用ステー。ブラストバリアー(品番:68305/68303)を装着可能。エアロバイザー(品番:67572/67573)を装着可能。用途車体のフォルムを崩さないブラック塗装ステー適合W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
ヘルメットホルダーマスタークランプ(ミラーホルダー無)
DAYTONA(デイトナ)¥4,498税込¥4,9481セット翌々日出荷Φ22.2ハンドルに32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なヘルメットホルダー。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。用途バイク用へルメットホルダー。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ボルトオンで簡単装着付属品スペアキー含めカギ2本/ ワイヤーコード仕様鍵適合車種YAMAHA:ビーウィズ50(12-16)、ビーウィズ125(16-20)、マジェスティS(14-20)、HONDA:ズーマーX(13)、PCX125(10-25)、PCX E:HEV(21)、PCXハイブリッド(18)、PCX150(12-20)、PCX160(21-25)、ADV150(20)、ADV160(23-25)、クロスカブ110(22-24)、モンキー125(19-24)、ダックス125(23-25)、グロム(13-24)、CT125(20-25)、CB125R(18-24)、CBR125R(13)、CB250R(19-23)、CBR250RR(17-25)、GB350/S/C(21-25)、CL250/500(23)、CB400SF/SB(14-20)、CB1300SF(17-21) ※EPackage不可、KAWASAKI:Z125 PRO(16-21)