特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,437件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RESO LITE 補修ブームマイク DAYTONA(デイトナ)

    RESO LITE 補修ブームマイク

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    インカムRESO PILOT LITE(品番:66255)用の補修品。ブームマイク。ジェットヘルメットなど開放型に対応し、口元にマイクを自由に配置可能です。
  • RESO LITE 補修クリップベース DAYTONA(デイトナ)

    RESO LITE 補修クリップベース

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    インカムRESO PILOT LITE(品番:66255)用の補修品。クリップタイプのベース。
  • RESO PILOT LITE DAYTONA(デイトナ)

    RESO PILOT LITE

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    RESO(レソ)独自のBluetooth通信技術「Flow Talk(TM)(フロートーク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT LITE」。Flow Talk(TM)は、1対1で1kmの通信に対応したBluetooth通信システムです。8人でのグループ通話が可能なほか、Mesh通信のように通信圏内へ入るだけで自動接続する「オープンモード」を搭載しています。また、「フィックスモード」では、ペアリングしたメンバーのみとのプライベート通話が可能。グループナンバーを共有することで遠隔でのペアリングにも対応します。1400mAhのバッテリーを採用し、約24時間駆動。長時間のツーリングにも対応します。独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。ライダー同士の会話やナビ音声を聞き取りやすくします。専用アプリ「Reso Link」に対応。ペアリング方法の確認や各種設定の変更、ファームウェアのアップデートをスマートフォンから行えます。本体はIP67の防水・防塵設計を採用。DTシリーズや他社インカムとの接続が可能です。【主な仕様】。Flow Talk(TM)通信技術搭載。Bluetoothグループ通話対応。8人接続対応。オープンモード搭載。フィックスモード搭載。通信距離 1km(1対1通話時)。1400mAhバッテリー採用。約24時間駆動(音楽+インカム通話時)。Reso Linkアプリ対応。AIノイズキャンセル搭載。IP67防水・防塵設計。DTシリーズとの接続が可能。他社インカムとの接続が可能
    用途【8人でグループ通話】RESO独自のBluetooth通信技術「Flow Talk(TM)」を採用。8人でのグループ通話に対応し、1対1では1kmの通信が可能。【オープンモード搭載】Mesh通信のように通信圏内へ入るだけで自動接続。仲間とのツーリング中もスムーズなグループ通話を実現。【フィックスモード搭載】ペアリングしたメンバーのみとのプライベート通話が可能。グループナンバーを共有することで遠隔でのペアリングにも対応。【約24時間駆動】1400mAhバッテリーを採用。音楽再生とインカム通話を併用した状態で約24時間駆動し、長時間のツーリングにも対応。【AIノイズキャンセル搭載】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減
  • DP018ハードプロテクトガード/ひじ DAYTONA(デイトナ)

    DP018ハードプロテクトガード/ひじ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,898税込5,388
    1セット
    翌々日出荷
    CE規格レベル2をクリアしたプロテクター内蔵のサポーター。内蔵されているプロテクター表面には、防護用の高剛性PPハードジェルを採用。内部のハニカムリブが衝撃を効率よく拡散し、裏面のスマート高分子PUソフトシェルへ伝わる衝撃を抑えます。点で受けた衝撃を面に広げ、ダメージを軽減する設計です。このハードとソフトの組み合わせにより、CEレベル2に対応した保護性能と、やわらかな装着感を両立しています。ひじの位置を自由に決められるサポータタイプ。ストレッチ性の高い生地で、ぴったりフィット。サポーター内側にはメッシュ生地を広範囲に配置し、通気性を確保。装着時の蒸れを軽減します。装着しやすい生地を採用し、サポーター上部のすべり止め加工によりズリ落ちを防ぎます。
    用途衝撃を和らげる2層構造のハイブリッドプロテクター長さ(cm)36手首周り(cm)15-22上腕周り(cm)26-33
  • DP019ハードプロテクトガード/ひざ DAYTONA(デイトナ)

    DP019ハードプロテクトガード/ひざ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    CE規格レベル2をクリアしたプロテクター内蔵のサポーター。内蔵されているプロテクター表面には、防護用の高剛性PPハードジェルを採用。内部のハニカムリブが衝撃を効率よく拡散し、裏面のスマート高分子PUソフトシェルへ伝わる衝撃を抑えます。点で受けた衝撃を面に広げ、ダメージを軽減する設計です。このハードとソフトの組み合わせにより、CEレベル2に対応した保護性能と、やわらかな装着感を両立しています。ひざの位置を自由に決められるサポータタイプ。ストレッチ性の高い生地で、ぴったりフィット。サポーター内側にはメッシュ生地を広範囲に配置し、通気性を確保。装着時の蒸れを軽減します。装着しやすい生地を採用し、サポーター上部のすべり止め加工によりズリ落ちを防ぎます。
    用途衝撃を和らげる2層構造のハイブリッドプロテクター長さ(cm)35
  • DP-024用補修品 エアロフレームインナー DAYTONA(デイトナ)

    DP-024用補修品 エアロフレームインナー

    DAYTONA(デイトナ)
    7,998税込8,798
    1着
    翌々日出荷
    インナープロテクター DP-024シリーズの補修ウエア。ウエア補修用、洗濯時の替え用の一着としてご使用ください。胴体部分には高通気メッシュ素材を採用し、走行風を効率よく取り込みながら、ウェア内部の熱や湿気を外へ逃がします。脇下には伸縮性に配慮した素材を配置し、前傾姿勢や腕の曲げ伸ばしなど、ライディング時の動きにしっかり追従。さらに、腕の外側にはストレッチ生地を使用し、動きを妨げにくい快適な着用感と日焼け対策にも配慮しています。また、アウターへ響きにくい丸首仕様を採用。ロングテール形状により、前傾姿勢でも背中が出にくい設計です。【適合ウエア】。AERO FRAME インナープロテクターウェア DP-024
    ブラック
  • パイプエンジンガードSV650/X DAYTONA(デイトナ)

    パイプエンジンガードSV650/X

    DAYTONA(デイトナ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    SV650/X専用設計のパイプエンジンガード。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。車体イメージを損ないにくいコンパクト設計を採用し、マットブラック塗装により自然に馴染む仕上がりです。セパレート構造により、マフラーを取り外すことなく装着可能で、取付作業にも配慮しています。MADE IN JAPAN。メーカーLEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール(品番:48495/64587)の同時装着が可能です。
    用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。セパレート構造により、マフラーを取り外すことなく取付可能。メーカーLEDフォグランプユニット プレシャスレイ スモール(品番:48495/64587)の同時装着が可能適合SV650/X(16-25) [VP55B/E]種別左右セット
  • RDS02リプロディスク 180/58/82 DAYTONA(デイトナ)

    RDS02リプロディスク 180/58/82

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレス110(アルミキャストホイール車)(00-03) [UG110Y/UG110SY/UG110SK1/UG110SK3] ※アルミキャストホイール車専用(スチールホイール車取付不可)ZZ(00-07) [AZ50RK2/AZ50RRK2/AZ50RK5/AZ50RSK5/AZ50RK6/AZ50RZK6/AZ50RK7/AZ50RZK7] ※CA1PB系に限るZZ チームスズキカラー(02) [AZ50SRK2] ※CA1PB系に限る厚さ(mm)4穴数3外径(mm)180内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番59221-16F00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)82
  • RDH01リプロディスク 190/58/78 DAYTONA(デイトナ)

    RDH01リプロディスク 190/58/78

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【対応純正品番】。【製品仕様】。、、、、、、
    用途SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:ディオ110(17-25) 。JF31系不可、ディオ110ライト(26) 。JF31系不可、ディオ110ベーシック(23/25) 。JF31系不可 など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能。対応純正品番:45351-K44-J01。サイズ:外径:190mm、内径:58mm、穴数:4、穴径:10.5mm、厚み:3.6mm、PCD:78、摩耗限度:3.0mm適合ディオ110ライト<新基準原付>(26) [NSC110LPT] ※JF31系は取付不可ディオ110(21-25) [NSC110M/NSC110M-2J/NSC110P-2J/NSC110S-2J] ※JF31系は取付不可ディオ110ベーシック(23/25) [NSC110P/NSC110S] ※JF31系は取付不可ディオ110(17-19) [NSC110CBFH/NSC110CBFH-2J/NSC110CBFK/NSC110CBFK-2J] ※NSC110CBFFは取付不可 ※JF31系は取付不可DIO110/VISION110(海外)(21-24) [NSC110M/N/P] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)190内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45351-K44-J01摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
  • DP-024 AERO FRAMEインナー DAYTONA(デイトナ)

    DP-024 AERO FRAMEインナー

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1着
    翌々日出荷
    夏場のライディングに求められる、涼しさと保護性能を両立した高通気プロテクターインナーウェア。胴体部分には高通気メッシュ素材を採用し、走行風を効率よく取り込みながら、ウェア内部の熱や湿気を外へ逃がします。肩・ひじ・胸・背中には、空気を通しやすいメッシュ構造のCEレベル1プロテクターを標準装備。プロテクター装着時に感じやすい蒸れや熱のこもりを抑え、夏場でも快適な着用感を実現しました。脇下には伸縮性に配慮した素材を配置し、前傾姿勢や腕の曲げ伸ばしなど、ライディング時の動きにしっかり追従。腕の外側はストレッチ生地で、動きを妨げにくい着用感と日焼け対策にも配慮しています。また、アウターへ響きにくい丸首仕様を採用。ロングテール形状により、前傾姿勢でも背中が出にくい設計です。
    用途涼しさと保護性能を両立した高通気プロテクターインナーウェア。高通気メッシュ素材を採用し、走行風を効率よく取り込みながらウェア内部の熱や湿気を排出。脇下に伸縮性に配慮した素材を配置し、前傾姿勢や腕の曲げ伸ばしなどライディング時の動きに追従。腕の外側はストレッチ生地で、動きを妨げにくい着用感と日焼け対策にも配慮。空気を通しやすいメッシュ構造のプロテクターを標準装備(背中・肩・ひじ・胸:CEレベル1)ブラック
  • DI-018 ヒートガードインナーパンツ DAYTONA(デイトナ)

    DI-018 ヒートガードインナーパンツ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1着
    翌々日出荷
    エンジンやマフラーの熱をやわらげる耐熱インナーパンツ。大型SS、スポーツバイク、旧車、スクランブラーなど、熱が集中しやすい車両に対応し、走行中や渋滞時の不快感を抑えます。内太ももと内ふくらはぎ部分には耐熱素材を配置し、車体から伝わる熱を軽減。走行中や信号待ちで伝わる熱によるストレスを抑え、夏場のライディングを快適にサポートします。本体生地には、接触冷感・高通気・高ストレッチ性を備えた夏向け素材を採用。汗をかいてもベタつきにくく、蒸れを抑えた快適な履き心地に仕上げました。足首までカバーするロング丈を採用し、ライディング時のズレを抑えながら自然なフィット感を実現。伸縮性に配慮した生地が体に自然にフィットし、ライディング時の動きを妨げにくい設計。
    用途エンジンやマフラーの熱をやわらげる耐熱インナーパンツ。内太ももと内ふくらはぎ部分に断熱性に配慮した耐熱素材を配置し、走行中や渋滞時の不快感や火傷リスクを軽減。接触冷感・高通気・高ストレッチ素材を採用し、汗をかいてもベタつきにくく蒸れを抑えた快適な履き心地。伸縮性に配慮した生地が体に自然にフィットし、ライディング時の動きを妨げにくい構造。大型SS、スポーツバイク、旧車、スクランブラーなど、排熱が集中しやすい車両に対応ブラックサイズS
  • DG-036 WP 3レイヤーレイングローブ DAYTONA(デイトナ)

    DG-036 WP 3レイヤーレイングローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    4,498税込4,948
    1双
    翌々日出荷
    薄く、軽く、蒸れにくさに配慮した軽量レイングローブ。グローブ生地の中間層より内側への浸水を防ぐ防水構造を採用し、ムレやベタつきを抑えながら、雨天時でも快適な装着感を実現しました。表地には柔らかなポリエステル生地を使用し、中間層には透湿防水フィルム、裏地には速乾性メッシュを採用。さらっとした肌触りで、長時間の使用でも快適な着け心地に仕上げています。薄手設計により、レバーやスイッチ操作がしやすく、濡れた状況でも握りやすい仕様。スマホタッチ対応に加え、親指にはシールドの水滴を拭き取りやすいワイパーを装備しています。また、面ファスナーで調整できるロングカフを採用し、レインウェアの袖口に被せやすく、手首からの水の侵入を防止。さらに、反射プリントを配置し、悪天候時の被視認性にも配慮しています。
    用途薄く、軽く、蒸れにくさに配慮した、快適な装着感の軽量レイングローブ。透湿防水フィルムと速乾性メッシュを組み合わせ、ムレやベタつきを軽減。薄手設計により、レバーやスイッチ操作がしやすく、濡れた状況でも握りやすい仕様。スマホタッチ対応に加え、親指にはシールドの水滴を拭き取りやすいワイパーを装備。ロングカフ仕様でレインウェアの袖口に被せやすく、手首からの浸水を軽減。反射プリント付きで被視認性にも配慮ブラック
  • ALBバーエンド(リペア)HW-M8 汎用 DAYTONA(デイトナ)

    ALBバーエンド(リペア)HW-M8 汎用

    DAYTONA(デイトナ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    汎用 M8タイプ(品番:99951-99956)の補修用フィッティング。
  • 補修シリンダーL-DIO 48MM DAYTONA(デイトナ)

    補修シリンダーL-DIO 48MM

    DAYTONA(デイトナ)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ビッグボアキット(品番:63931/95408/45415)用 補修品
    シリンダー48mm
  • FSH-4用 アームセット DAYTONA(デイトナ)

    FSH-4用 アームセット

    DAYTONA(デイトナ)
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷
    スマートフォンホルダー フレックス FSH-4用 補修品。
    ブラック
  • フレックスFSH-4スマホホルダーメタル DAYTONA(デイトナ)

    フレックスFSH-4スマホホルダーメタル

    DAYTONA(デイトナ)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    ローポジション設計だから見た目がスマート。アルミとステンレス素材で耐久性の高いスマホホルダー。【ローポジション装着】。手前にせり出す高さを抑え、見た目もスマートに。【ハイブリッド素材】。アルミとステンレス素材を組み合わせ、高い耐久性を実現。【ワンアクションでロック】。スマホを置くだけでアームが閉じる簡単ロック。【振動吸収ダンパー】。4つのダンパーで振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。【360度角度調整】。スマホを360度回転可能。縦と横のどちらにも対応します。【日本製スマホホルダー】。細部までこだわり抜いた、日本のものづくり。シンプルで美しい日本製スマホホルダー。
    用途ローポジション設計だから見た目がスマートなバイク用スマホホルダー【特許出願中】【意匠登録出願中】。アルミとステンレスの素材を組み合わせ、高い耐久性を実現ブラック対応スマーフォンサイズ:縦130-170×横70-85×厚さ15(mm)以下、質量300g以下適合ハンドル外径(Φcm)取付:22.2、25.4、28.6
  • デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ)

    デジタルスピード&タコメーターCUBE

    DAYTONA(デイトナ)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトな多機能メーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。ハンドル周りをスッキリまとめる小型設計。カスタム車両にもなじむシンプルデザインで、見た目と実用性を両立。配線、ステー、スイッチが付属しており、取り付けに必要な基本パーツが揃ったセットです。・ODOメーター初期設定機能付き:初回のみODOメーター数値を任意設定可能です。
    用途バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトメーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。約50mm角のコンパクト設計によりハンドル周りをスッキリ。表示機能:回転数・電圧・ODO・TRIP1、TRIP2を表示。黒背景×白文字の液晶で視認性を確保。IP67相当の防水性能で耐候性にも配慮。配線、ステー、別体式ボタンスイッチ付属寸法(mm)50×50×25回転数10,000r.p.m / 20,000r.p.m まで表示表示機能回転数/電圧/ODO(総走行距離)/TRIP(区間距離)速度表示0-399km/h防水性IP67相当
  • VELONA60 SP200&RPM DAYTONA(デイトナ)

    VELONA60 SP200&RPM

    DAYTONA(デイトナ)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    Φ60のアルミボディに球面レンズを組み合わせたインジケーター付きスピードメーター。ホワイトパネルとレッドニードルを組み合わせたデザインで、クラシックバイクにもなじみやすい。取り付けはピッチ45mmの防振メーターステーに対応。ボディの張り出しを抑えた設計で、デザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。サブモニターにはタコメーター、ボルトメーター、オドメーター、トリップメーターを表示可能。表示は1種類ずつ切り替えて使用します。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属し、パルス信号の取得が難しい車両にも対応しやすい仕様です。
    用途サブモニターは、タコメーター/電圧計/ODO/TRIP1、TRIP2を表示可能。インジケーターは、任意設定の回転数警告機能付き。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応ホワイト
  • サドルバッグサポート L CL25/50 DAYTONA(デイトナ)

    サドルバッグサポート L CL25/50

    DAYTONA(デイトナ)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポート部は縦方向に十分な長さを取ることで、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト左右ピッチ190mm前後のバッグに対応。グラブバーキャリア(品番:32719)を同時装着可能。
    用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消最大積載量(kg)5対応【サドルバッグ】12L以下【バッグ】ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm適合車種CL250(23-25) [8BK-MC57]CL500(23-25) [8BL-PC68]左側専用
  • MIO MIVUE M820PRO DAYTONA(デイトナ)

    MIO MIVUE M820PRO

    DAYTONA(デイトナ)
    56,980税込62,678
    1個
    欠品中
    前後2カメラを搭載したバイク専用ドライブレコーダー。2K高画質とSTARVIS 2センサーにより、昼夜を問わず状況を記録します。Wi-Fi接続でスマートフォンから映像確認や設定変更が行え、日常使いにも便利。64GB microSDカード付属で、購入後すぐに使用できます。【2K高画質+STARVIS 2センサー/HDR対応】。フルHDを超える2K解像度で細部まで記録。STARVIS 2センサーにより夜間でもノイズを抑え、HDRにより明暗差のあるシーンでも白飛びや黒つぶれを抑えた映像を記録します。【ループ録画/イベント録画】。録画データは上書きされるループ録画に対応。衝撃を検知した場合はイベント録画として保存し、重要なデータを保護します。【駐車監視モード】。駐車中の衝撃や動きを検知して録画。エンジン停止中も車両周辺の状況を記録します。【スマートフォン連携(Wi-Fi対応)】。専用アプリ「MiVue Pro」で映像の確認や設定変更が可能。録画データの管理もスマートフォンで行えます。【GPS機能搭載】。走行位置・日時などの情報を記録。アプリ上で走行ルートの確認が可能です。【セパレート構造】。本体・前後カメラ・コントロールスイッチを分離した設計。車体に合わせて柔軟に取り付けできます。
    用途2K高画質+STARVIS 2センサー搭載:フルHDを超える2K解像度により、ナンバーや周囲の状況をより細かく記録。ソニー製STARVIS 2採用で夜間や暗所でもノイズを抑えた鮮明な映像。夜間でも見やすい映像:低照度環境でも明るくクリアに撮影でき、夜間走行やトンネル内でも状況を把握しやすい。前後2カメラで記録:フロント・リア同時録画により、走行中の状況を前後からしっかり記録。駐車監視モード搭載:駐車中の衝撃や異変を検知して録画。いたずらや当て逃げ対策に対応。スマートフォン連携&GPS対応:Wi-Fi接続で映像確認・設定変更が可能。GPSにより走行ルートや位置情報も記録
  • M820PRO用 補修本体 DAYTONA(デイトナ)

    M820PRO用 補修本体

    DAYTONA(デイトナ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    M820Pro(品番:63340)用の補修品。・本体ユニット
  • DT-S2用 補修 本体固定ファスナー オスメス DAYTONA(デイトナ)

    DT-S2用 補修 本体固定ファスナー オスメス

    DAYTONA(デイトナ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    DT-S2(品番:25050)用の補修品。・本体固定用面ファスナー(オス/メス)
  • DT-S2用 補修 スピーカー DAYTONA(デイトナ)

    DT-S2用 補修 スピーカー

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    DT-S2(品番:25050)用の補修品。・スピーカー
  • DT-S2用 補修 カバーパネル DAYTONA(デイトナ)

    DT-S2用 補修 カバーパネル

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    DT-S2(品番:25050)用の補修品。・カバーパネル。・ブラック
  • M820PRO用 補修リアカメラ DAYTONA(デイトナ)

    M820PRO用 補修リアカメラ

    DAYTONA(デイトナ)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    M820Pro(品番:63340)用の補修品。・リアカメラ。・マウント付属
  • アジャスタブルリアショック/空冷ボンネビル DAYTONA(デイトナ)

    アジャスタブルリアショック/空冷ボンネビル

    DAYTONA(デイトナ)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    空冷ボンネビルに対応したアジャスタブルリアショック。取り付け長は338-353mmの範囲で調整可能で、車高調整により車体バランスを変更できます。さらに、スプリングプリロード(イニシャル調整)と伸び側減衰力(20段階)を備え、体重や走行シーン、好みに合わせた細かなセッティングが可能です。純正からの交換により路面状況や走行条件に合わせて乗り心地が向上し、ツーリングから街乗りまで幅広く対応します。
    用途純正リアショックと交換装着適合車種Bonneville SE(09-13) Bonneville T100(01-16)※ 空冷モデルのみ適合
  • ローダウンリンクロッド/CB1000F/SE DAYTONA(デイトナ)

    ローダウンリンクロッド/CB1000F/SE

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    純正サイドスタンド・メインスタンド対応のローダウンリンクロッド。リンクプレートを交換するだけで、シート高を約-20mmダウンし足つき性を向上。
    用途スチール製ブラック仕上げで耐久性に配慮。DAYTONA刻印入りで車体のドレスアップにもスチール製ブラック適合車種CB1000F/SE(26)
  • アジャスタブルムーニーテールキット,UNV DAYTONA(デイトナ)

    アジャスタブルムーニーテールキット,UNV

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    角度調整が可能なテールランプキット。取付ベースは、別売のSR400/500用ステンレスショートリアフェンダー(品番:45218)およびマイクロミニリアフェンダー(品番:45219)の曲面形状に合わせた球面設計を採用。同梱の取付ベース用ラバーマウントにより、多少の曲面差にも対応します。テールランプステーはステンレス製バフ仕上げで、深みのある光沢を持つ外観に仕上げています。なお、公道走行には別途アルミリフレクターキット(品番:20871、34496、43516など)が必要です。
  • ボルトオンムーニーテールキット SR500/400 DAYTONA(デイトナ)

    ボルトオンムーニーテールキット SR500/400

    DAYTONA(デイトナ)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    丸形小型テールランプ。小型テールランプをすっきり&ボルトオン装着できます。ステンレスベースを採用し、ラバーマウントで取り付け可能。車検対応の型式認定リフレクターキット付属しています。
    適合車種SR400/500(78-08)SR400(10-21)FI
  • ネグラ マエヒロドーム エクストラ カーキ DAYTONA(デイトナ)

    ネグラ マエヒロドーム エクストラ カーキ

    DAYTONA(デイトナ)
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    バイクキャンプで培われた軽量・コンパクト設計を活かし、軽乗用車など積載スペースが限られる車でも扱いやすいドーム型2ルームテント。デュオキャンプにちょうどよいサイズと快適な居住空間を実現しています。 天井高約185cmの居住空間。テント内の高さは約185cm。身長170cm前後の方であれば室内で直立できる高さを確保しており、着替えや荷物整理の際も腰をかがめず快適に過ごせます。 通気性に優れた対流構造。前後の出入口に大型メッシュパネルを採用し、前後にベンチレーターを配置。空気の流れを作ることで熱気や湿気がこもりにくい設計です。前室左側はダブルスライダー仕様で効率的な換気が可能。 シンプル構造で設営が簡単。アルミポール2本のシンプル設計。インナーテントのハトメにポールを差し込むだけで自立し、初心者でも迷わず設営できます。 軽量・コンパクト設計。バイク用テントの開発思想を継承した軽量・コンパクト設計。車の積載スペースを圧迫しにくく、オートキャンプでも扱いやすいサイズです。
    用途バイクテントの軽量・コンパクト設計を車キャンプへ。積載しやすく快適に使えるドーム型2ルームテント。【天井高約185cmの快適な居住空間】テント内の高さは約185cm。身長170cm前後の方であれば室内で直立できる高さを確保し、着替えや荷物整理も快適。【通気性に優れた対流構造】前後の出入口に大型メッシュパネルを採用し、ベンチレーターを配置。テント内に空気の流れを生み出し、熱気や湿気がこもりにくい設計。【シンプル構造で設営が簡単】アルミポール2本のシンプル設計。インナーテントのハトメにポールを差し込むだけで自立し、初心者でも迷わず設営可能材質外幕…68Dリップストップポリエステル / PU内幕…68Dポリエステル / PU質量(kg)6.6寸法(cm)【インナー】160×230収納時寸法(cm)約48×Φ28本体寸法(cm)395×240×185
  • グランドシート マエヒロドーム エクストラ用 DAYTONA(デイトナ)

    グランドシート マエヒロドーム エクストラ用

    DAYTONA(デイトナ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    マエヒロドーム Extra(エクストラ)用(品番:61263)専用のグランドシート。テントの下に敷く防水性のあるシートです。インナーテントの床を石や木などから保護し、湿気や汚れから守ります。
    用途マエヒロドーム Extra(エクストラ)用(品番:61263)専用のグランドシート。インナーテントの床を石や木などから保護。湿気や汚れの防止に質量(g)280シートサイズ(cm)230×160素材68Dポリエステル(初期耐水圧3000mm JIS L-1092A法)収納時寸法(cm)20×22×3
  • 純正色ハーネス(アオ) DAYTONA(デイトナ)

    純正色ハーネス(アオ)

    DAYTONA(デイトナ)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    電装部品の後付けや、純正品の補修の際に便利な純正色ハーネス。主にHONDA車のヘッドライト Hiビームで採用されています。※ AVS=SQ
    用途電装部品の後付けや、純正品の補修の際に便利な純正色ハーネス。主なメーカー、使用箇所:HONDA ヘッドライト Hiビームその他【線径】AVS0.75長さ(m)2接点最大許容電力(VA)12V/14A
  • オクタゴングリップ DAYTONA(デイトナ)

    オクタゴングリップ

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1セット
    4日以内出荷
    エルゴノミクス(人間工学)デザインを採用したデイトナオリジナルグリップ。ボルト・ナットを重ねたような立体的なデザインのグリップで、カスタムイメージを高める個性的なデザインに仕上げました。
    用途滑りにくい表面パターンと握りやすい素材でグリップ力に優れ、長時間のライディングでも疲れにくい。ボルト・ナットを重ねたような立体的デザインのカスタムグリップ仕様Φ22.2/エンド貫通 / エンドキャップ付属ブラックグリップ長さ(mm)120
  • スーパークロスグリップ DAYTONA(デイトナ)

    スーパークロスグリップ

    DAYTONA(デイトナ)
    799税込879
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナオリジナルグリップ。オフロード競技の中でも最も過激といわれるスーパークロスレースの名を冠した、指の掛かる部分にリブを配置した本格オフロードグリップ。
    用途滑りにくい表面パターンと握りやすい素材でグリップ力に優れ、長時間のライディングでも疲れにくい。指掛かりの良いリブを配置したオフロード向けグリップ仕様Φ22.2/エンド非貫通グリップ長さ(mm)120
  • S-DRAGビッグボアキット 71CC/L-DIO DAYTONA(デイトナ)

    S-DRAGビッグボアキット 71CC/L-DIO

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    スーパードラッグビッグボアキット。ノーマルシリンダー径40mmから48mmへ拡大し、排気量を71ccへアップするビッグボアキット。排気ポート・吸気ポート形状は専用設計とし、パワーとトルクの向上を実現します。48mmピストンに対応した燃焼室を確保するため、専用シリンダーヘッドを付属。ストリートからスポーツ走行まで幅広く対応します。【主な仕様】。・専用シリンダーヘッド付属
    用途専用設計のシリンダーとピストンにより高い性能と耐久性を実現。専用シリンダーヘッド付属で大径ピストンに対応。公道走行時は原付二種登録など法規に従ってご使用くださいストローク(mm)39.3ボア径(Φmm)48適合車種ライブDIO、ライブDIO SR、ライブDIO ZX※ スーパーDIO系 [AF27/28] など、純正縦型シリンダー標準採用車は不可。排気量(cc)71
  • DJ-032 アクティブメッシュライダース DAYTONA(デイトナ)

    DJ-032 アクティブメッシュライダース

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1着
    翌々日出荷
    動きやすさと通気性を追求したアクティブメッシュジャケット。ストレッチメッシュをベースに、擦れやすい部分へ強度素材を配置。軽さを保ちながら耐久性にも配慮。フルメッシュ仕様により走行風をしっかり取り込み、真夏のライディングでもムレを軽減。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを肩、ひじに標準装備。背中にはウレタンフォームプロテクター入り。別売のSAS-TECへアップグレード可能。袖口ファスナーによりグローブとの干渉を抑え、着脱もスムーズです。立ち襟のスタンダードデザインがスポーティな印象を演出。襟元には柔らかなパイピング処理を施し、長時間の着用でも首まわりの負担を抑えます。街乗りからワインディングまで、軽快に走りを楽しめる一着です。
    用途シーズン:夏。ストレッチ性の高いジャージ系メッシュで腕や肩が動かしやすく、ライディング中もスムーズ。摩耗しやすい部分に高強度メッシュを配置し、軽さを保ちながら耐久性を向上。フルメッシュで走行風を取り込みムレを軽減。袖口ファスナーと立ち襟でグローブと相性が良く、首元もやさしくフィット。CE規格プロテクター付属:肩、ひじ(LV1)。SAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
  • DJ-031 クイックドライエアライトジャケット DAYTONA(デイトナ)

    DJ-031 クイックドライエアライトジャケット

    DAYTONA(デイトナ)
    12,980税込14,278
    1着
    翌々日出荷
    真夏を軽快に走るための、超軽量のクールドライライディングジャケット。通気性・速乾性・冷感性を備えたリップストップクールドライ生地を採用。裏地を省いた高通気設計により、シャツのような軽さとドライな着心地を実現。汗をかいてもベタつきにくく、走行風による気化熱冷却と相まって爽快感が続きます。脇下メッシュパネルが動きに合わせて空気を循環。後ろ襟は高めの設計で首元を日差しからカバーし、夏の長時間ライディングでも快適。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを肩、ひじに標準装備。背中にはウレタンフォームプロテクター入り。別売のSAS-TECへアップグレード可能。プロテクターは吊り下げ式ポケットを採用し、着心地を妨げにくい構造。インナープロテクターとしても着用でき、街乗りからツーリングまで軽快に使える一着です。
    用途シーズン:夏。超軽量クールドライ生地を採用し、シャツのように軽く涼しい着心地。通気・速乾・冷感機能により、汗をかいてもベタつきにくい仕様。脇下メッシュパネルが空気を循環させ、走行中もムレを軽減。吊り下げ式プロテクターポケット採用でゴワつきを抑え、インナーとしても着用可能。CE規格プロテクター付属:肩、ひじ(LV1)。SAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
  • DJ-029 ライトウェイトツインメッシュパーカ DAYTONA(デイトナ)

    DJ-029 ライトウェイトツインメッシュパーカ

    DAYTONA(デイトナ)
    14,980税込16,478
    1着
    翌々日出荷
    軽さと強さを兼ね備えた、2種メッシュ採用のフルメッシュパーカー。熱気がこもりやすい夏場のライディングでも、風をしっかり取り込み、軽やかで涼しい着心地を実現。本体にはライトウェイトメッシュを採用し、軽量で動きやすい仕上がりに。さらに外腕部には摩耗に配慮した高強度メッシュを配置し、耐久性にも配慮しています。軽さを保ちながら、実用性も高めた設計です。フルメッシュ仕様により走行風を効率よく取り込み、真夏のツーリングでも快適さが持続。立体的なデザインパターンが、シンプルになりがちなメッシュジャケットにスポーティな印象をプラスします。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを肩、ひじに標準装備。背中にはウレタンフォームプロテクター入り。別売のSAS-TECへアップグレード可能。腕ポケットやクイック開閉ベルトを備え、使い勝手にも配慮。フードは着脱式のため、街乗りからツーリングまでシーンに合わせたスタイル変更が可能です。ルーズフィット設計によりゆとりある着心地で、長時間の走行でもストレスを軽減。日常使いからロングツーリングまで、軽快に着こなせるサマージャケットです。
    用途シーズン:夏。走行風をダイレクトに取り込むフルメッシュ仕様。真夏でも涼しさを体感。軽量メッシュと高強度メッシュを組み合わせ、軽さを保ちながらタフに使える設計。立体パターン設計で動きやすく、ライディング中のストレスを軽減。CE規格プロテクター付属:肩、ひじ(LV1)。SAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
  • サドルバッグサポート XSR900 DAYTONA(デイトナ)

    サドルバッグサポート XSR900

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチサドルバッグが装着できるサドルバッグサポート。サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグが周囲に接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。本製品は、別売のマルチウイングキャリア(品番:29546)との同時装着可能。
    適合XSR900/GP(22-25) [8BL-RN80J / 8BL-RN96J]最大積載量(kg)5適合サイズワンタッチサドルバッグ:9L/12L、推奨サドルバッグ:12L以下適合寸法(mm)【バッグ】ベルト掛け内幅約40 / 左右ピッチ190(センター間) / ベルトピッチ200
  • サドルバッグサポート取付キット XSR900 DAYTONA(デイトナ)

    サドルバッグサポート取付キット XSR900

    DAYTONA(デイトナ)
    2,298税込2,528
    1セット
    4日以内出荷
    マルチウイングキャリアとサドルバッグサポート(品番:65905/65906)を同時装着するための取付キット。・ボルト、スペーサーのセット
    用途左右にサドルバッグサポートを装着の場合、2セット必要適合XSR900/GP(22-25) [8BL-RN80J / 8BL-RN96J]種別片側用