縦長、幅広サイズで寝心地抜群。
厚さ35mmのウレタンフォームを使用したクッション材は、優れた弾力性を発揮するので寝心地はふかふか快適。
バルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。
息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。
エアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。
収納サイズがコンパクトに抑えられているため、バイクでのキャンプでも持ち運びに便利です。
材質68Dポリエステル、詰め物:ウレタン
質量(g)1000
本体寸法(mm)550×1880×35
収納寸法(mm)300×Φ170
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
切り離しても使える多機能スリーピングマット。ウレタンマット部分とエアマット部分を切り離せるハイブリッド構造。「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使えるアイテムです。寝心地に影響の大きいお尻付近までは、弾力性に優れた厚さ50mmのウレタンクッションを採用。足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。山岳用マットにも使用される薄型の20Dリップストップナイロンを採用。重量は約880g。必要十分な機能を備えコンパクトに持ち運びできツーリングにはピッタリ。ウレタンマット部分はバルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。別売りのエアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。・本体サイズ:530×1830×50mm。・分離時ウレタン部分のみ:530×1150×50mm。・収納サイズ:270mm×Φ160。・重量:約880g(収納袋含む)。・生地:20Dリップストップナイロン
用途ウレタン+エアのハイブリッド構造マット。切り離して「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使える。お尻付近までは厚さ50mmのウレタンクッションを採用し寝心地を重視。足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。マットサイズ:530×1830×50mm / 収納サイズ:270mm×Φ160、880g
色フォレストカーキ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(本体)53×183×5
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
切り離しても使える多機能スリーピングマット。
ウレタンマット部分とエアマット部分を切り離せるハイブリッド構造。
「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使えるアイテムです。
寝心地に影響の大きいお尻付近までは、弾力性に優れた厚さ35mmのウレタンクッションを採用。
足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。
山岳用マットにも使用される薄型の20Dリップストップナイロンを採用し、わずか630gの軽量設計。
ウレタンマット部分のみなら重量が500mlペットボトル以下になり、さらに軽量コンパクト。
ウレタンマット部分はバルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。
息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。
別売りのエアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。
質量(g)630
本体寸法(mm)550×1830×35
収納時寸法(mm)Φ145×270
生地20d リップストップナイロン
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
関連キーワード