5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)60 LED色ホワイト 適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)リンク式耕運機
こんなに固い土だけど、大丈夫なの・・・? リンク式サスペンションによってテコの原理を使い、少ない力で力強く、深く、土を掘り起こします。 あまり力のない方でも深く掘り起こせます。 慣れは必要ありません。 初心者でもふっかふかの土が手に入ります。 少し高いだけはあります。その分ラクできます。 全く新しい耕うん機です。ある意味発明です。 リンク式だから大人気。誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。 リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率良くボディに伝え、ブレード(耕うん爪)を地中深く食い込ませることが可能になりまりました。硬い土でも跳ねずに耕すことが可能です。[ 特許出願中 ] サスペンションにリンクを取り付けることでテコの原理を活用し、地面に押しつける力をアシストすることが可能になりました。大きな力を使わずとも深く掘り起こしふかふかの土をつくりだせます。 サスペンションとバイク用ハンドルグリップによって振動を減らすことに成功しました。
オレンジ 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1090×475×90 全質量(kg)25 燃料タンク容量(L)0.6 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 始動方式手動式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続1.1[1.5]/4600 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000 エンジン総排気量(cm3)49.4
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm)48 LED色3色(白、青、橙) 適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
ブラックボディ/ホワイトLED 表示15000rpm 主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
ブラックボディ/3色LED 表示15000rpm 主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷