「コンパクトアウトドアチェア」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAYTONA(デイトナ)コンパクトチェア MIL2
軽量でコンパクトながら、快適な座り心地のコンパクトアウトドアチェア。両サイドにパルステープを装備することで、収納袋をチェアポケットとして装備可能。また、ヘンリービギンズのシステムポーチの取付も可能です。収納袋はカラビナ付きで、シートバッグにも装着可能です。引っ張りループ付きで組み立ても簡単。バイクキャンプを想定して軽量でコンパクトに収納が可能で、GIVIのサイドケースに収納することができます。・本体サイズ:約H700×W550×D490mm / 座面の高さ:350mm。・収納サイズ:約H130×W370×D110mm。・素材:ポールA7075 / 座面ポリエステル。・重量:約1100g。・静止耐荷重:120kg
用途軽量コンパクトで快適な座り心地のアウトドアチェア。収納袋をチェアポケットとして使用可能。椅子両サイドのパルステープに装着。ヘンリービギンズのシステムポーチもパルステープに装着可能。引っ張りループ付きで組み立て簡単。バイクを考慮したサイドケースに収納可能なコンパクトサイズ 材質ポールA7075 / 座面ポリエステル 寸法(mm)約700×550×490 質量(g)1100 座面高さ(mm)350 収納寸法(mm)130×370×110 静止耐荷重(kg)120
1脚
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)