Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装。・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ。・変換ワッシャー:アルミ。構成部品。・本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き。メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト。別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップ
色ブラック
Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装。・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ。・変換ワッシャー:アルミ。・構成部品:本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き。メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト。別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップ
色ブラック
タイプフラット
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。
デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。
2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。
メーター取付ピッチ33mm。
車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。
付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。
ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。
OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。
材質(本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミ
構成部品本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
関連キーワード