グリップ交換なし。脱着が簡単な巻き付け式ホットグリップ。専用グリップへの交換不要、USB接続で配線加工も不要。モバイルバッテリーでも使用可能。省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。ON/OFFスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。表面はデイトナロゴ入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。・ヒートシート:95×105mm
用途グリップ交換不要、USB接続で配線加工も不要。取り付け簡単な巻き付け式ホットグリップ。モバイルバッテリーでも使用可能な省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上。ヒートシート:95×105mm
寸法(mm)(ヒートシート)95×105
グリップ長さ(mm)(取付グリップ)110以上
適合ハンドル径(Φmm)22.2
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
グリップへ埋め込まれたスイッチと純正に近い細さのグリップ径で見た目スッキリ。
スイッチオンですぐに暖まる「速暖クイックヒート」機能付き。
温度が逃げにくくねじれに強い樹脂製インナーとフィルムヒーターの採用で断線しにくい構造です。
仕様Φ22.2mmハンドル車 12V車専用
全長(mm)120m
タイプエンド貫通式(バーエンド装着可能)
内径(Φmm)(右)24.4/(左)21.2
外径(Φmm)33.6
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード