HOT GRIP 巻きタイプEASY2 補修部品 USBプラグDAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
グリップ交換なし。脱着が簡単な巻き付け式ホットグリップ。<br />専用グリップへの交換不要、USB接続で配線加工も不要。モバイルバッテリーでも使用可能。<br />省電力設計の11W。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。<br />ON/OFFスイッチは、目立ちにくいUSB端子一体式です。<br />表面はデイトナロゴ入りで滑りにくいデザイン。<br />・対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上<br />・ヒートシート:95×105mm
用途グリップ交換不要、USB接続で配線加工も不要。取り付け簡単な巻き付け式ホットグリップ<br />モバイルバッテリーでも使用可能な省電力設計の11W<br />薄く断線しにくいフィルムヒーター採用<br />対応ハンドル径:Φ22.2 / 取付グリップ全長:110mm以上<br />ヒートシート:95×105mm寸法(mm)(ヒートシート)95×105グリップ長さ(mm)(取付グリップ)110以上適合ハンドル径(Φmm)22.2