操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属
寸法(mm)(本体)H40×W78×D20
使用温度範囲(℃)-20~50
電圧(V)DC8~18
電源外部電源DC12V駆動
消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)
表示更新周期1秒(固定)
液晶表示反転液晶(ブラック)
防水仕様IPx7
バックライト有
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5
質量(g)約30(本体のみ)
表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み
計測単位摂氏℃表示のみ
使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
関連キーワード