リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率よく伝え深く掘ることができます。
トラスコ品番634-5754
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.5×107×105
使用燃料レギュラーガソリン
動力源空冷4サイクルエンジン
燃料タンク容量(L)0.6
最大出力(kW)1.6
耕うん幅(mm)57
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
こんなに固い土だけど、大丈夫なの・・・? リンク式サスペンションによってテコの原理を使い、少ない力で力強く、深く、土を掘り起こします。
あまり力のない方でも深く掘り起こせます。
慣れは必要ありません。
初心者でもふっかふかの土が手に入ります。
少し高いだけはあります。その分ラクできます。
全く新しい耕うん機です。ある意味発明です。
リンク式だから大人気。誰でも、力強く、深く、掘り起こせます。
リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率良くボディに伝え、ブレード(耕うん爪)を地中深く食い込ませることが可能になりまりました。硬い土でも跳ねずに耕すことが可能です。[ 特許出願中 ]
サスペンションにリンクを取り付けることでテコの原理を活用し、地面に押しつける力をアシストすることが可能になりました。大きな力を使わずとも深く掘り起こしふかふかの土をつくりだせます。
サスペンションとバイク用ハンドルグリップによって振動を減らすことに成功しました。
色オレンジ
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)1090×475×90
全質量(kg)25
燃料タンク容量(L)0.6
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
始動方式手動式リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続1.1[1.5]/4600
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/7000
エンジン総排気量(cm3)49.4
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
畑の雑草を除草するためのローターです。実際には土の表面を削り取って除草します。ローター幅=45cm
質量(kg)5.6
全長×全幅W×全高(mm)500×270×250
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
中耕作業用のローター。ハウス内の耕うんにも最適幅。耕うん幅=約29cm
質量(kg)2.3
全長×全幅W×全高(mm)230×170×230
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
深さ・溝幅などの調整機能付き。尾輪付で安定度抜群。作業幅30~60cmの小さめの畝作りには最適です。 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
質量(kg)5
全長×全幅W×全高(mm)270×330×500
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1個(片側)1個(片側)4.2kgの重みのあるローターで更に硬い道場で威力を発揮。草が絡みにくいドラムタイプシャフト。このローターを 装着したDC2Sは、もはや無敵。
質量(kg)9.6
全長×全幅W×全高(mm)300×300×490
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
外径36cmのタイヤで悪路での移動が可能です。自走は危ないので、人力で押して移動します。サイドローターを交換して取付けます。
質量(kg)2.5
全長×全幅W×全高(mm)365×150×415
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
家庭菜園に最適な整地幅70cmの均平作業用整地レーキ。 。取付には、ヒッチブラケット(品番:55008)が別途必要です。
質量(kg)4.5
全長×全幅W×全高(mm)260×100×930
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
・サイスペンション付きで深く耕運できる。・耕運後はふかふかの土になる。・女性でも扱いやすい。・オプションの装着で畝立てもできる。
質量(kg)25
全長×全幅W×全高(mm)1090×475×950
燃料タンク容量(L)0.6
エンジン総排気量(cm3)49.4
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
関連キーワード