ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5
寸法(mm)60×40
消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧DC9~16V
防水性IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード