バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バイクにはトラブルは付き物!オートバイ車載工具として積んでおくと便利な工具が含まれた低価格な工具セットを多数ラインナップ!
1セット
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。セット内容。コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)。ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)。六角レンチ(1/4、3/16、5/16)。バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)。3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)。リバーシブルドライバー(+、-)。プライヤー
セット内容コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)、ヘクサロビュラ穴用(トルクス(R)レンチ(T25、T27、T40、T45)、六角レンチ(1/4、3/16、5/16)、バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)、3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)、リバーシブルドライバー(+、-)、プライヤー
1セット
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
いざという時の車載ツールセット。
ツーリング中のトラブルに対応するため、コンパクトながら役立つ工具をセットにしました。
先端を付け替えるだけで+/-ドライバーから六角ソケットまで対応。
グリップやエクステンションバーはギアレンチと連結可能。ラチェット機能により作業効率がアップします。
エクステンションバーで延長すれば、奥にあるパーツまで工具が届くことで作業の幅が広がります。
セット内容1/4エクステンショングリップ、1/4エクステンションバー、ワンプッシュリリース付ソケット変換アダプター、首振りコンビネーションギヤレンチ、1/4ソケット(8、10、12、ビット用)mm、1/4ソケット:+ビット(#1、#2、#3) / -ビット(#4、#5、#6)、六角ビット(4、5、6、8)mm、ソケット用レール 135mm、1/4ソケットレール用コマ 4個、ビットホルダー10穴
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
フレキシブルホースを組み合わせたペンシルタイプのエアゲージ。ブレーキローターやスポークに邪魔されることなく空気圧を測定でき、フレキシブルホース部は分割できるので、携帯にも便利です。車載工具入れにも収納可能。50kpa単位で数値表記。10kpa単位でドット(点)表記
寸法(mm)ペンシル部/全長140、外径 Φ9.7(最大Φ12.5)、フレキシブルホース部/全長185、外径 Φ10(最大Φ12.5)
測定範囲(kPa)50~350
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ツールバッグサポートとしても使えるタンデムライダー用バックレスト。
体格に合わせてパッド位置を上下2ポジション調整可能(上下25mm変更可能)。
別売のヘンリービギンズ ツールバッグ(品番:98771/98773)をパッド背面に装着可能。
車載工具など収納することで、ツーリング先でのトラブルにも対処。
グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の同時装着が可能。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
ツールバッグ使用時の最大積載重量:2kg(バッグ込みの重量)
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。
用途適合車種:GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] 。純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約20mmダウン。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用。フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止
適合GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59]
ACサンクチュアリー完全監修。デイトナ×サンクチュアリーのコラボレーションモデル。リアルコンプリートマシン「RCM」へも搭載されるCOZYシートです。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。レザーパターンまでこだわり、エッジを強調したフォルムになっています。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくいです。着座部分は約15mmの適度なシートダウン量により、操縦性&安定性を向上させます。シートベースに取付金具、ダンパーが組み込み済みで、純正車載工具で取り付けが可能。シートベースにRCMのエンブレム付きです。【適合車種】。Z900RS(18-24)。Z900RS CAFE(18-24)。Z900RS SE(22-24)
用途適合車種:Z900RS/CAFE/SE(18-24)。「デイトナ×サンクチュアリー」RCM搭載シート。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。車種専用PP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。ライダー側:約15mmダウン、タンデム側:純正同等で操縦性と安定性を向上
適合Z900RS(18-24)/Z900RS CAFE(18-24)/Z900RS SE(22-24)
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
関連キーワード