カテゴリ
- バイク部品(1)
- オンロードタイヤ(1)
絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 110(1)
偏平率(%)
- 70(1)
リム径(inch)
- 12(1)
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- IRC(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(2)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 三菱電機(8)
- Signal Construct(8)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- マリンテック(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- STEADY(2)
- 泉精器製作所(1)
- エスコ(1)
- 西田製作所(1)
- 油研工業(1)
- リーベックス(1)
- ブランドをもっと見る
「110/70-12」の検索結果

マキシスMA-R1 110/70-12 47LTL
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★。耐久性 :★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。タイヤサイズ110/70-12タイヤ幅(mm)110リム径(inch)12速度記号/荷重表示47LTL偏平率(%)70