カテゴリ

  • バイク部品(14)
絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • 日東工業(10)
  • 三菱電機(7)
  • T.SIN(テイシン電機)(6)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
  • ホンダ(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • SMC(3)
  • CKD(3)
  • アズワン(2)
  • エスコ(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • K-CON(キタコ)(2)
  • HAMMOND(2)
  • D'Addario(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • コクゴ(1)
  • コクヨ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca103」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ単体(CA103端子&スリーブ組み付け済み) DAYTONA(デイトナ)

    ランプ単体(CA103端子&スリーブ組み付け済み)

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1セット
    翌々日出荷
    新保安基準対応のLEDライセンスランプ。ステーなし。取り付けボルト / ワッシャー付属
  • ギボシタンシセット CA/CB103タイプ DAYTONA(デイトナ)

    ギボシタンシセット CA/CB103タイプ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • CA/CW103ガタギボシタンシセット DAYTONA(デイトナ)

    CA/CW103ガタギボシタンシセット

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】。グロム(24) [JC92]
    用途適合車種:グロム(24) シート下用。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種グロム(24) [JC92]シート下用
  • かんたん電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。
    用途カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]
  • アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ)

    アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット)

    DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
    仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    スマートフォンやナビなどの給電に便利なハーネス。 車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。 面倒な配線加工をすることなく、カプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出しできます。 イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、バッテリー上がりの心配なし。 説明書に車種ごとの取付方法付きで、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズのUSB電源ACC接続タイプに対応しています。 カプラー接続だけでACC電源取り出し イグニッションキーに連動 説明書に車種ごとの取付方法付き ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A
    適合Rebel250(23)
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】。X350(24)
    用途適合車種:X350(24) タンク下用。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合X350(24)
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。【適合車種】。エリミネーター(24)
    用途適合車種:エリミネーター(24)フロント用。カプラーオンでメーターバイザー下からACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種エリミネーター(24)フロント用
  • 電源18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
    長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
  • アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ DAYTONA(デイトナ)

    アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ

    DAYTONA(デイトナ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
    用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート。防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)仕様7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用していますセット内容ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500ポート数3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
  • アクセサリー電源ユニット D-UNIT DAYTONA(デイトナ)

    アクセサリー電源ユニット D-UNIT

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
    用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
  • アクセサリー電源ユニット D-UNIT DAYTONA(デイトナ)

    アクセサリー電源ユニット D-UNIT

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
    用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大2つのアクセサリーを装着可能。5A出力2ポート。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数2ポート(5A出力2ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
  • 電源SLIM18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源SLIM18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け幅12mmのスマート設計。 コントロールスイッチに馴染むデザイン。 バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
    長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
電装カテゴリ