カテゴリ
- バイク部品(4)
- エアーフィルター(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- KITACO(8)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(3)
- ALBA(アルバ)(10)
- ニシモト(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- Grondement(グロンドマン)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ハリケーン(1)
- SBS(1)
- BRAKING(1)
- IV-SemiteC(1)
「ca1pb」の検索結果

プログレス レーシングCDI
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
RDS02リプロディスク 180/58/82
DAYTONA(デイトナ)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合アドレス110(アルミキャストホイール車)(00-03) [UG110Y/UG110SY/UG110SK1/UG110SK3] ※アルミキャストホイール車専用(スチールホイール車取付不可)ZZ(00-07) [AZ50RK2/AZ50RRK2/AZ50RK5/AZ50RSK5/AZ50RK6/AZ50RZK6/AZ50RK7/AZ50RZK7] ※CA1PB系に限るZZ チームスズキカラー(02) [AZ50SRK2] ※CA1PB系に限る厚さ(mm)4穴数3外径(mm)180内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番59221-16F00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)82