カテゴリ

  • バイク部品(17)
    • 電源ユニット(8)
    • バイク用ハーネス(8)
絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • ホンダ(297)
  • DUCATI(22)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(16)
  • 三菱ふそう(9)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • タックルハウス(3)
  • スバル(2)
  • KTM(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • ミツビシ(1)
  • SPARKFUN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-unit」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット) DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT(ディーユニット)DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省く!メインキーに連動させてON/OFFを切り替えたい機器に対して、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もスッキリ!
仕様●最大4つのアクセサリーを個別に装着CA/CB103ギボシ 3PORT・丸端子 1PORTの合計20Aまで出力可能。●合計20Aの高出力主電源をバッテリーから直接取ることにより、純正電装機器への負担を減らしながら、高出力を可能としています。●ヒューズによるアレンジ可能内蔵の低背ブレードヒューズを交換することで、必要なアンペア数に設定することができます。(※合計で20A以下の範囲)セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ(7.5A)×1、低背ブレードヒューズ(5A)×2、低背ブレードヒューズ(2A)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2
アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASY DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT EASYDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付けギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なしヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
アクセサリー電源ユニット D-UNIT DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNITDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理最大6つのアクセサリーを個別に装着。5A出力2ポート/2A出力4ポートメインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし内蔵ヒューズの交換でアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、低背ブレードヒューズ2A(組み込み済み)×4、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数6ポート(5A出力2ポート/2A出力4ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
アクセサリー電源ユニット D-UNIT DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNITDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理最大2つのアクセサリーを装着可能。5A出力2ポートメインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数2ポート(5A出力2ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント) DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR(ディーユニット ウォーターレジスタント)DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
3系統のアクセサリー(ACC)電源を取り出せるコンパクトな電源ユニット。メインキー連動で電源をON/OFFでき、防水設計で自由な場所に設置可能。
仕様商品構成:ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2セット内容ユニット本体×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、結束バンド(リリースタイプ)×2
バイク用 アクセサリー電源ユニット D-UNITプラス(ディーユニットプラス) DAYTONA(デイトナ)バイク用 アクセサリー電源ユニット D-UNITプラス(ディーユニットプラス)DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
アクセサリー電源と常時電源を一括管理。3系統のアクセサリー(ACC)電源と、1系統の常時電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
D-UNITバッテリーサブターミナル 25551 DAYTONA(デイトナ)D-UNITバッテリーサブターミナル 25551DAYTONA(デイトナ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:25551販売備考:キャンセル不可商品です。
アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニ DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNIT WR ミニDAYTONA(デイトナ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。防水設計(IP65相当)で、シート下以外にも設置可能。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。最大3つのアクセサリーを装着可能。7.5A出力2ポート/5A出力1ポート防水設計(IP65相当)でシート下以外にも設置可能メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なしヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)仕様7.5A出力2ポート/5A出力1ポート※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用していますセット内容ユニット本体×1、ミニブレードヒューズ7.5A(組み込み済み)×2、ミニブレードヒューズ5A(組み込み済み)×1、段付きカラー(M6用)×1、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド×2、リリースタイプ結束バンド×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約1300、出力ハーネス:約500ポート数3ポート(7.5A出力2ポート/5A出力1ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
ACCハーネス GB350S シート下 DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス GB350S シート下DAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。
用途GB350S('21)電力(V/A)許容:12/3
ACCハーネス CT125 シート下 DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス CT125 シート下DAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。
用途CT125('20~'21) GROM('16) CC110('18)電力(V/A)許容:12/3
ACCハーネス CT125 F DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス CT125 FDAYTONA(デイトナ)
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。
用途CT125('20~'21)電力(V/A)許容:12/3
ACCハーネス PCX フロント DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス PCX フロントDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。 イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。 新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズ対応。 (※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)
用途PCX125('21)電力(V/A)許容:12/3種別電源取出場所:フロントカウル内電源カプラー
ACCハーネス CC110 フロント DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス CC110 フロントDAYTONA(デイトナ)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。 イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。 新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズ対応。( ※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)
用途CC110('18)電力(V/A)許容:12/3種別電源取出場所:メーター下カプラー
かんたん電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)かんたん電源取出しハーネスDAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。
用途カプラー接続だけでACC電源取り出しイグニッションキーに連動説明書に車種ごとの取付方法付きACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]
かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)かんたん! 電源取出しハーネスDAYTONA(デイトナ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】X350(24)
用途適合車種:X350(24) タンク下用カプラー接続だけでACC電源取り出しイグニッションキーに連動説明書に車種ごとの取付方法付きACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合X350(24)
かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)かんたん! 電源取出しハーネスDAYTONA(デイトナ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】グロム(24) [JC92]
用途適合車種:グロム(24) シート下用カプラー接続だけでACC電源取り出しイグニッションキーに連動説明書に車種ごとの取付方法付きACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A適合車種グロム(24) [JC92]シート下用
バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ)バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V ・入力電圧範囲:DC12V-16V・最大入力電流(無負荷):35mA以下・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A・出力定格効率:18W
用途バイク専用電源USB Type-C急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし別売のD-UNITへも無加工で接続可能適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4USBType-C