カテゴリ
- バイク部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(23)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- ホンダ(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- ドンケル(10)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- ADAPTAFLEX(4)
- DANNO(ダンノ)(4)
- TP-LINK(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- エスコ(2)
- コーコス信岡(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- 光興業(2)
- HARWIN(2)
- domino(2)
- ジーベック(1)
- ブランドをもっと見る
「da 28m」の検索結果

クリップクッカー
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷スクエア形状だからパッキングが簡単。ワンタッチハンドルが便利なクッカーのセット。ハンドルは握るだけでロック可能。簡単に脱着できるので自由な位置に付けられて調理や配膳にも便利です。焦げ付き防止加工を施したフライパンとハードアルマイト加工を施した鍋とリッドがセットになったソロキャンプ向の基本調理セット。材質には、熱伝導率の高いアルミ合金を採用。アルミの特性上、熱を均一に広げるためには適度な厚みが重要です。フライパンは1.5mmの厚め設計で熱の広がりを重視しました。一方、鍋とリッドは1.2mmの厚さで、軽量化と機能性を両立した設計となっています。煮る、炊く、焼く、炒めるといった多彩な調理がこれひとつで可能です。鍋には容量と炊飯に便利な目盛り付きで、アウトドアでの調理をより快適にサポートします。表面にはフッ素樹脂加工を施しており、焦げつきにくく汚れも落としやすいようにお手入れしやすい仕様。リッドはフライパンや鍋の蓋としても使用可能なので、調理の幅も広がります。スクエア形状はデットスペースが少なく収納効率抜群。積載スペースが制限されてしまうキャンプツーリングにはピッタリです。撤収時に同じようなメッシュ袋が沢山で、どれがどれの袋なのか迷った経験ありませんか?。クリップクッカーならネームタグ付きのメッシュ袋だから撤収時に迷子になりにくくなります。・材質:アルミニウム合金(ハードアルマイト加工)、フライパン表面 フッ素材脂加工、リッドハンドルカバー シリコン、収納袋 ポリエステル。・表面処理:ハードアルマイト(ダークグレー)。・板厚:鍋及びリッド 1.2mm、フライパン 1.5mm。・重量:約410g。・収納寸法:約175×120×90mm。・サイズ:鍋 約166×111×70mm 容量 900ml、フライパン 約173×118×28mm 容量 300ml
クランプRL 35MMブラック セパハン
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
アングルバー ブラック セパハン
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
ユニバーサルリフレクター
DAYTONA(デイトナ)¥618税込¥6801個4日以内出荷ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。令和5年9月以降に型式認定を受けた二輪自動車には装着が必須。純正では似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。取り付けは車体を傷付けないようM5スタッドボルト組込済のナット固定。・1個入り用途ECE認定取得済みで車検に対応した後方反射器。純正で似合わなくなったリフレクターをカスタマイズ。M5スタッドボルト組込済、ナット固定で車体を傷つけない。 サイズ:縦28×横58(mm)。 1個入り形状レクタングル色レッドサイズS取付部後方反射器取付け方法M5ボルト
DT-02 オプション コンパクトスピーカー
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット4日以内出荷インカムDT-02(品番:25031、25032)用ののコンパクトタイプのスピーカー。標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。質量(g)(片側)6騒音値(dB)サウンドプレッシャーレベル:115インピーダンス(Ω)32スピーカーサイズ(mm)Φ28×6
ストレートバー ブラック セパハン
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
オプション コンパクトスピーカー
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷DT-01 / DT-01+ / DT-E1 / DT-E1+(品番:98913/25028/99113/25029)用のコンパクトタイプのスピーカー。標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。・スピーカーサイズ:Φ28×6mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:6g(片側) / ケーブル長:約145mm用途DT-01/01+ / DT-E1/E1+用の小型スピーカー。直径28mmの小型スピーカーで、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。厚さ6mmで標準スピーカーに対して約4mm薄く、せまい空間でもスッキリ収まる。スピーカーサイズ:Φ28×6mm / 重さ:6g(片側)対応DT-01/01+ / DT-E1/E1+
ストレートバー シルバー セパハン
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
クランプRL 41MMブラック セパハン
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
クランプRL 43MMブラック セパハン
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
クランプRL 50MMブラック セパハン
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。
クランプRL 41MMゴールド セパハン
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。