カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • エアージェイ(29)
  • 多摩電子(27)
  • オーム電機(25)
  • OWLTECH(オウルテック)(23)
  • カシムラ(19)
  • MOTTERU(19)
  • 大阪魂(15)
  • コクヨ(6)
  • 槌屋ヤック(6)
  • オリバー(6)
  • NKS(エヌケーエス)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • AUKEY(オーキー)(4)
  • BESTEK(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-18」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ)

    ホットグリップ 巻きタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    欠品中
    グリップ交換不要。巻き付けるだけで装着できるホットグリップ。USB Type-C PD専用プラグを採用したUSB給電式。USB PD(18W以上)対応で、配線加工不要で使用できます。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。40ー80℃の5段階で温度調整が可能。設定した温度レベルはランプで確認でき、電源を切っても設定を記憶。再度電源を入れると前回設定した温度レベルで起動します。表面はライン入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上。・ヒートシート:135×100mm
    用途グリップ交換不要。巻き付けるだけで簡単に装着できるホットグリップ。USB Type-C PD専用プラグ採用で配線加工不要。温度は40ー80℃の5段階設定。設定中の温度レベルをランプで表示。電源オフ後も前回設定を記憶。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上。ヒートシート:135×100mm、カラー:ブラック/ブラック色LINE-クロ
  • ホットグリップ 巻きタイプ DAYTONA(デイトナ)

    ホットグリップ 巻きタイプ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    欠品中
    グリップ交換不要。巻き付けるだけで装着できるホットグリップ。USB Type-C PD専用プラグを採用したUSB給電式。USB PD(18W以上)対応で、配線加工不要で使用できます。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。40ー80℃の5段階で温度調整が可能。設定した温度レベルはランプで確認でき、電源を切っても設定を記憶。再度電源を入れると前回設定した温度レベルで起動します。表面はライン入りで滑りにくいデザイン。・対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上。・ヒートシート:135×100mm
    用途グリップ交換不要。巻き付けるだけで簡単に装着できるホットグリップ。USB Type-C PD専用プラグ採用で配線加工不要。温度は40ー80℃の5段階設定。設定中の温度レベルをランプで表示。電源オフ後も前回設定を記憶。薄く断線しにくいフィルムヒーター採用。対応ハンドル径:Φ22.2 / ストレート部:100mm以上。ヒートシート:135×100mm、カラー:ブラック/レッド色LINEレッド
  • 電源18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
    長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
  • マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSB電源 Type-C

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    4日以内出荷
    マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。 マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。 PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。 USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。 セパレートハンドル車で見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。 【USB Type-Cコネクターで急速充電】 USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。 【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】 メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】 クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
  • バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    6日以内出荷
    バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W
    用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4USBType-C
  • マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSB電源 Type-C

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    4日以内出荷
    マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。 マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。 PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。 USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。 ハンドルポスト左右ピッチ60-110mmに対応。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。 ボルトカラーセット インチ(77439)と併用で、ハーレーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能(一部車種を除く)。 【USB Type-Cコネクターで急速充電】 USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。 【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】 メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】 クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
  • マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSB電源 Type-C

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    4日以内出荷
    マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。 マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。 PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。 USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。 ミラー取付部に装着可能。バーリングワッシャー付属で取付穴10mm、8mmのミラー両方に対応します。 ステー中央にスマホなどの脱落を防止するためのワイヤーを通す穴が開いています。 【USB Type-Cコネクターで急速充電】 USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。 【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】 メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】 クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
    仕様USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付ミラークランプ:取付穴10mm/8mm対応パイプ径Φ22. 2/全長100mmタイプミラークランプタイプ
  • マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

    マルチバーUSB電源 Type-C

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    4日以内出荷
    マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。 マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。 PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。 USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。 マスタシリンダーのクランプピッチ30-32mmに対応。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。 別途ボルトカラーセットM8(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。 【USB Type-Cコネクターで急速充電】 USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。 【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】 メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】 クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
    仕様USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付マスターシリンダークランプ:クランプピッチ30-32mmパイプ径Φ22. 2/全長100mmタイプマスターシリンダークランプタイプ
  • 電源SLIM18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源SLIM18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け幅12mmのスマート設計。 コントロールスイッチに馴染むデザイン。 バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
    長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。