「pivot 電圧計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。
長さ(mm)(電源ハーネス)1500
サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm
寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
1セット
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書
寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5
質量(g)約30(本体のみ)
表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み
計測単位摂氏℃表示のみ
使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属
寸法(mm)(本体)H40×W78×D20
使用温度範囲(℃)-20~50
電圧(V)DC8~18
電源外部電源DC12V駆動
消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)
表示更新周期1秒(固定)
液晶表示反転液晶(ブラック)
防水仕様IPx7
バックライト有
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷