カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- AMPHENOL(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- OM SYSTEM(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SICK(2)
- Smartscan(1)
- ビクセン(1)
「pl3-m5m」の検索結果

GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2
DAYTONA(デイトナ)¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248
GIVI リアボックス/サイドケース 兼用 TREKKER2
DAYTONA(デイトナ)¥78,980~税込¥86,878~1セット6日以内出荷リアボックスとサイドケース兼用のモノキーボックス。 車種別フィッティング(別売り)との同時装着が必要です。 トップケースとして使用の場合はモノキーベース(M3/M5など)を使用。 サイドケースとして使用の場合はPL/PLRパニアホルダー専用。PLX/PLXR、CAMなど他のパニアホルダーには装着できません。 トップケースの交換用キー&シリンダーが付属しています。 トップボックスのキーシリンダーと交換することで、3つのボックスを一つのカギで開閉することができます。仕様モノキーケース トップ/サイド兼用材質本体PP、上蓋表面アルミ容量(L)片側35最大積載量(kg)10(3以下推奨)本体質量(kg)約4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×434×248