カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pol3-m5m」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ユニバーサルエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ