カテゴリ

  • バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • NTB(2)
  • KITACO(2)
  • Grondement(グロンドマン)(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • BRAKING(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s3b-zr」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)

    オイル交換パーフェクトセット

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-64
    適合ZX-12R(00-06) [ZX1200 A1/A1H/A2/A2A/B1/B2/B3/B4/B6F]バルカン800/クラシック/ドリフター(96-00) [VN800 A2/A3/A4/A5/A6/B1/B2/B3/B4/B5/C1/C2]W650(99-05) [EJ650 A1/C1/A3/A4/A5/A6/A7/C3/C4/C5/C6/C7/D1/D2/D3/E1/E2/E3]ZRX400/2(94-06) [ZR400 E1/E2/E3/E4/E5/E6/E6F/F6F/E7/E8/E9/E10/F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10]ZXR400/R(89-99) [ZX400 H1/H2/J1/J2/L1/L2/L3/L4/L4A/L5/M1/M2/M3/M4/M6/L9]ZZR400(90-06) [ZX400 K1/K2/K3/N1/N2/N3/N4/N5/N6/N6F/N6S/N7/N8/N9/N10/N11]バリオス/2(91-06) [ZR250 A1/A2/A3/A4/A5/A6/B1/B1A/B2/B4/B5/B6/B6F/B7/B8/B9]ZXR250/R(89-99) [ZX250 A1/A2/B1/B2/C1/C2/C3/C4/C5/C7/D1]セット内容オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンボルトガスケット×1
  • マルチステップカワサキ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

    マルチステップカワサキ クリアアルマイト

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
    主な適合車種1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14-)