カテゴリ
- バイク部品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- GLIDE(35)
- KIJIMA(キジマ)(18)
- ベビーフェイス(14)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(13)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- シヤチハタ(4)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- EFFEX(エフェックス)(4)
- D'Addario(4)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- プロテック(3)
- Fehling (フェーリング)(3)
- ゼロデザイン(3)
- NTB(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- ブランドをもっと見る
「xl1200」の検索結果
特価

HMTホルダー(D)MCクランプ(ハーレー)
DAYTONA(デイトナ)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ブレーキマスターシリンダーのクランプピッチ38ー40mmに取り付け可能なヘルメットホルダー。ボルトオンで簡単装着。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。用途バイク用へルメットホルダー ダイヤルタイプ。マスターシリンダー対応 右側用。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ボルトオンで簡単装着 / ワイヤーコード付属適合車種ハーレーダビッドソン FLHR(96-14) ハーレーダビッドソン FXD(96-17) ハーレーダビッドソン XL1200(96-03) ハーレーダビッドソン XL883(96-03)ハーレーダビッドソン FXST(96-10)
HMTホルダーキータイプMCクランプ(HD)
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ブレーキマスターシリンダーのクランプピッチ38ー40mmに取り付け可能なヘルメットホルダー。ボルトオンで簡単装着。カギは2本付属。ワイヤーコード(最大長:約1.2m)付属でDカンのないヘルメットもロックが可能です。用途バイク用へルメットホルダー 鍵タイプ。マスターシリンダー対応 右側用。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ボルトオンで簡単装着 / スペアキー含めカギ2本付属 / ワイヤーコード付属適合車種ハーレーダビッドソン FLHR(96-14) ハーレーダビッドソン FXD(96-17) ハーレーダビッドソン XL1200(96-03) ハーレーダビッドソン XL883(96-03)ハーレーダビッドソン FXST(96-10)
VELONA 電気式 タコメーター
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応直径(Φmm)48LED色3色(白、青、橙)適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
VELONA 電気式スピードメーター Φ48
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 140km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応色ブラックボディ/3色LED主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)最高速度(km/h)140
マルチバーホルダー HDマスターシリンダー フラットタイプ補修部品 ボルトカラーセット(91701/91702)用
DAYTONA(デイトナ)¥659~税込¥725~1個4日以内出荷入手しづらいボルトとスペーサーの補修品を設定しました。仕様スペーサー:Φ6.5×Φ10×16L×2個
VELONA 電気式タコメーター Φ48
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ブラックボディ/3色LED表示15000rpm主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
かんたん!電源取出しハーネス
DAYTONA(デイトナ)¥848税込¥9331セット4日以内出荷USB電源や12V電装部品の電源接続に便利な電源取出ハーネス。装着はアクセスしやすい場所に割り込ませて接続するだけなので簡単。細かいイラスト入りの取扱説明書付きなので、初心者の方でも安心して取り付けできます。仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応
サポート&ハンガーセットBK、L、04-XL
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。主な適合車種XL系(04-13) XL1200/X不可
サポート&ハンガーセットCR、L、04-XL
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷ハーレー乗りなら、装着されるパーツ全てに愛着を感じるもの。もちろんサドルバッグもです。このサポートとハンガーならスマートに着脱できるうえに、一般的なサポートより約5cm長いため大切なバッグを走行時の傷みから最大限守ります。もちろんデイトナならこだわりの車種専用設計です。。主な適合車種XL系(04-13) XL1200/X不可
パイプエンジンガードHD XL CHR
DAYTONA(デイトナ)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。 立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。 Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。 ガード上部に水平部分を設けることによりハイウェイペグとして機能します。色クロームサイズXL適合車種XL883/XL1200 系SPORTSTER’04~主な適合車種SPORTSTER’04~
ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!主な適合車種Sportsterファミリー(86-03)04-モデルは不可。XL1200S/C・XL883C/R・XLH883/C/Hugger・EVO SOFTAILファミリー(86-99)・FXST・FXSTC・FXSTS・FXSTB・FLSTC・FLSTF・FLSTS
VELONA 電気式タコメーター Φ60
DAYTONA(デイトナ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 15000rpm表示のタコメーター。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ブラックボディ/ホワイトLED表示15000rpm主な適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
ショートステップホルダーBK HD XL04-
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ブレーキペダルとステップの位置関係が悪く踏みづらいので、ステップ取付部を内側に引っ込めて自然な操作になるようにしました。主な適合車種XL883/1200/R/L/N(04-12)
VELONA 電気式スピードメーター Φ48
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応色ブラックボディ/3色LED主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)最高速度(km/h)200
バイク用 フェンダーレスキット ハーレー
DAYTONA(デイトナ)¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷純正マッドガードを取り外してリア周りをすっきりさせられます。LEDライセンスランプ標準装備。プレート両サイドのサービスホールを活用して社外ウインカーの取り付けが可能。適合XL883N(09~20)XL1200N(09~12)XL1200X(11~20)XL1200V(12~16)XL1200XS(18~20)XL1200NS(18~20)色●スチール製2コートグロスブラック塗装仕上げ
VELONA 電気式 タコメーター
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ60ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応直径(Φmm)60LED色ホワイト適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など