カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
絞り込み
ブランド
- MOTOREX(モトレックス)
- モノタロウ(4)
- カストロール(9)
- MOTUL(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- Verity(ベリティ)(2)
- RESPO(2)
- speedHeart(2)
- Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(2)
- Petronas(2)
- RAMCO(1)
- elf(1)
- LIQUI MOLY(1)
- モリグリーン(1)
- ニューテック(1)
- QUAKER(1)
- スピードマスター(1)
- ALPHAS(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- J&Aオイル(1)
「sae 5w-40」の検索結果
特価

CROSSPOWER 5W40
MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
SCOOTER 5W40
MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681缶(1L)7日以内出荷125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。API:SG。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 5W40
MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1缶(1L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性