1分間で判定できる黄色ブドウ球菌鑑別用の迅速、簡易な試薬です。従来のコアグラーゼ試験(試験管法)と高い一致率がえられます。明瞭で判定しやすい凝集像がえられます。
セット内容PSラテックス乳液5mL・生理食塩液5mL・攪拌棒105本・判定用スライドグラス2枚
アズワン品番64-2193-44
保管環境冷蔵
1箱
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
黄色ブドウ球菌のコアグラーゼ産生確認用。滅菌生理食塩水7mLで溶解して使用する。
仕様貯蔵方法:2~10℃
アズワン品番3-3302-56
保管環境冷蔵
有効期限2年間
1箱(5本)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
ぺたんと押して微生物チェックします。
特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。
一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵
表面積【培地】10cm2cm2
DNAプローブ法を使用した食品検査用検査キット。リボゾームRNAの菌特異的領域を検出するDNAプローブ法を使用して食中毒菌を検出します。特別な機械を使わずに肉眼で判定できます。1検体から検査ができ、特異性・従来法との一致率が高く効率のよい検査が可能です。日本製粉株式会社中央研究所とJA全農家畜衛生研究所が共同開発した検査キットです。
保管環境冷蔵
ぺたんと押して微生物チェックします。特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵
表面積(培地) 10cm2
汚染特定菌の有無が判定できます。 器具・培地調製などの事前準備が不要、即検査が手軽に実施できます。 手のひらを直接培地表面に押し当てるだけで、だれでも簡単に検査ができます。 手洗い検査にはSCD、手洗消毒検査にはSCDLPがおすすめです。SCDLPは消毒液不活性化剤入で、手指に残った消毒液の影響を受けずに手洗いの効果を判定することができます。
保存方法要冷蔵2~10℃(遮光保存)
寸法(mm)150×170×10
使用期限6ヶ月
関連キーワード