スリーアールソリューション
アルカリボタン電池 LR41 10個セット
寸法(mm)
電池:7.9×7.9×3.6mm
電圧
1.5V
質量(g)
1個当たりの重量約0.61
規格
LR41
保証期間
ご購入日から1年間(初期不良のみ)
内容量
1個
注意
※充電、ショート、分解、加熱、火中投入、+プラス、-マイナス逆接続禁止。
※新しい電池や異類の電池を混用しない。
※電池は乳幼児の手の届かない所に置く。
※飲み込んだ場合はすぐに医師に相談する。
※電池の液が目や口に入った時はすぐ水ですすぎ医師に相談する。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02571699
3R-LR41
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月11日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください