カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
- バイク用品(43,912)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki
- 化研産業
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(2,495)
- 以上(2,590)
- 以上(2,602)
- 以上(2,618)
価格
- 1,500円以下(15,795)
- 1,500-10,000円(17,524)
- 10,000-50,000円(8,071)
- 50,000-100,000円(1,693)
- 100,000円以上(844)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

NASKALUB
化研産業(21件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本(70mL)ほか当日出荷あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有するタイプスプレー使用温度範囲(℃)-12~200引火点(℃)212粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)流動点(℃)-5.0以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数95特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
タッチアップペイント
Kawasaki(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(15mL)当日出荷から9日以内出荷小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
NASKAグリース EP
化研産業(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(400g)当日出荷から4日以内出荷増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプジャバラ使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑、防錆剤滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性
ガスケット 12X22X2 92065-097
Kawasaki(52件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番92065-097サイズM12代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
パッキング タップ バルブ 43049-1091
Kawasaki(18件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合純正品番43049-1091代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
リング(0)、タップ レバー
Kawasaki(15件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1419代表車種EJ650A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)EJ650A8F
リング(0) 92055-1112
Kawasaki(34件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1112代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
フィルタアッシ(オイル) 16097-0008
Kawasaki(54件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種EN650AGF主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
NASKALUB 原液
化研産業(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(20mL)ほか当日出荷あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する引火点(℃)212粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)流動点(℃)-5.0以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数95特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
グロメット 92071-056
Kawasaki(16件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷主な適合純正品番92071-056代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
O リング(ウンドウヨウ) 16MM 670B2016
Kawasaki(21件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷内径(mm)16代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)2.5
NASKAグリース EP エアゾール
化研産業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-20~200滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
ブレーキフルード DOT-4
Kawasaki(23件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(1L)欠品中安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ガスケット、10.5X16X1
Kawasaki(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷主な適合純正品番92065-058サイズM10 10.5×16×1代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
オイル シール TB13225.5 92051-005
Kawasaki(5件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な適合純正品番92051-005代表車種EX250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
サーモスタット 49054-0004
Kawasaki(21件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷主な適合純正品番49054-0004代表車種VN900BGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
ワッシャ 6.2X11X1.5 92022-183
Kawasaki(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷代表車種VN900BGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
パッキング 43049-1092
Kawasaki(24件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷主な適合純正品番43049-1067、43049-1016代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、BALIUS-1996
リング(0) 92055-1002
Kawasaki(18件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷主な適合純正品番92055-1542代表車種ZR400-F2他社参考品番(NTB)UCO-002PS主な適合車種(カワサキ)ZR400-F2
リング(0) 92055-1293
Kawasaki(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92055-1293主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999代表車種BJ250LGF主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
カバー(シール) 49016-1044
Kawasaki(28件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷主な適合純正品番49016-1044代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900BJF
ダンパ サイド カバー 92075-1634
Kawasaki(7件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷主な適合純正品番92075-1634代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
ダンパ 92075-1690
Kawasaki(10件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷主な適合純正品番92075-1690代表車種ZR1200DGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
エレメント、オイルフィルタ
Kawasaki(29件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷代表車種ZR1200DGF他社参考品番(ユニオン)MO-612他社参考品番(エクセル)BKO-612主な適合車種ZEPHYR X-2004他社参考品番(DAYTONA)67938他社参考品番(KIJIMA)105-504他社参考品番(VESRAH)SF-4004
シール(オイル) BJN30427-C3 92049-1057
Kawasaki(13件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷主な適合純正品番92049-1057代表車種BJ250KDF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら