4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工 仕様銅板活性度:4 材質主成分:精製鉱物油 淡黄色 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)15 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様銅板活性度:4 トラスコ品番859-0895 淡黄色 容量(L)20 主成分精製鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)32 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
19,980 税込21,978
当日出荷

優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削 仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤 トラスコ品番818-4790 材質主成分:鉱物油 淡黄色 容量(L)20 銅板腐食(a)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工 仕様銅板活性度:1 淡黄色 容量(L)20 主成分精製鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)