カテゴリ

  • 塗料(20)
    • 錆止め(7)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(3)
  • カンペハピオ(31)
  • ニッペホームプロダクツ(34)
  • サンデーペイント(22)
  • ロックペイント(27)
  • ニッぺ(日本ペイント)(40)
  • アトムハウスペイント(11)
  • BAN-ZI(6)
  • アサヒペン(30)
  • SOFT99(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(54)
  • コスモ石油(24)
  • タンガロイ(21)
  • 日新インダストリー(18)
  • DNT(大日本塗料)(15)
  • エスケー化研(15)
  • ローバル(14)
  • 神東塗料(13)
  • エスコ(11)
  • 色その他(7)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(4)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(5)
  • 色グレー系(9)
  • 色シルバー系(2)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(9)
  • 色ブルー系(5)
  • 色ホワイト系(12)
  • 色レッド系(12)
水性or油性
  • 油性(3)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • トタン(3)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 木部(4)
  • 鉄部(9)
  • 非鉄金属(2)
特性
  • さび止め(9)
  • ツヤ出し(4)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(4)
  • 耐熱・難燃(4)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(8)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(7)
  • 使用場所屋外(9)
屋内・屋外
主成分
  • その他(3)
  • アクリル(1)
  • アルキド(1)
  • エポキシ(1)
  • エマルション(1)
  • シリコン(1)
  • フッ素(1)
その他・アクリル・アルキド・エポキシ・エマルション・シリコン・フッ素
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「さび止め」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
5,690税込6,259
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
SDホルスF4 関西ペイントSDホルスF4関西ペイント
4,990税込5,489
1缶(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
アスカ2 関西ペイントアスカ2関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(4kg)
8日以内出荷
引火性がなく安全です。 速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。 各種素材への適用が可能です。 耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。 光沢保持性が良く、耐候性が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
仕上平滑比重【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水)適合材鉄、木部、モルタル、コンクリート希釈剤上水危険物の類別非危険物適応下地アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15特性耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)55(白)
スーパーザウルス2 関西ペイントスーパーザウルス2関西ペイント(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
仕上平滑比重【塗料】0.12(赤錆色)、【溶剤】0.81適合塗料スーパーウレタンルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント、パワーホルス(F4)1種、エコホルス(F4)Ⅱ、エコレタンⅡ、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、セラMレタン、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、セラMフッソ、アレスアクアレタン、コスモシリコン、アレスアクアシリコンACⅡ、アレスアクアフッソⅡ上塗適合材鉄、亜鉛めっき、アルミ、ステンレス、コンクリート主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス、コンクリート希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10特性防錆、乾燥性、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間/使用時限7時間、(5~10℃)最長7日/最短24時間/使用時限24時間調合比ベース:硬化剤=9:1加熱残分(%)60(赤錆色)
ザウルスEX2 関西ペイントザウルスEX2関西ペイント
6,490税込7,139
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。 幅広い上塗り適性があります。 有害な鉛を含まないさび止め塗料です。 JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。 一液速乾形であり、作業効率が良好です。 低臭気で塗装作業性に優れています。 内外部に幅広く適用できます。
仕上平滑比重(塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82適合塗料セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15光沢つや消し特性防錆、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間加熱残分(%)70(赤錆色)
速乾サビナイト(F4) 業務用 関西ペイント速乾サビナイト(F4) 業務用関西ペイント
9,998税込10,998
1缶(20kg)
8日以内出荷
乾燥が速く、屋内鉄骨用下塗りとして適用。
用途建築鉄骨用さび止め特性速乾、さび止めタイプ長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料主な用途鉄、屋内希釈剤塗料用シンナーA使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)(エアレス)5~10wt、(刷毛・ローラー)0~5wt半硬化乾燥時間(時間)約50分(20℃)、約2(5℃)グリーン購入法適合塗り面積(1回塗り)(m2)約140塗装間隔6時間以上6ヶ月以内(20℃)、16時間以上6ヶ月以内(5℃)
スーパーフッソルーフペイント 関西ペイントスーパーフッソルーフペイント関西ペイント
44,980税込49,478
1缶(14kg)
5日以内出荷
※ふっ素系樹脂を用いていますので、2液シリコン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。※速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。※一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。※塗装作業性に優れています。※塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。※色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン塗り面積(m2)127主成分ふっ素系樹脂主な用途カラートタン、トタン希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL油性 or 水性油性特性高耐候性・耐久性・速乾性関連資料(2.34MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.11つやつやあり
スーパーシリコンルーフペイント 関西ペイントスーパーシリコンルーフペイント関西ペイント
18,980税込20,878
1缶(14kg)
5日以内出荷
アクリルシリコン樹脂を用いていますので、2液ポリウレタン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性に優れています。塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン塗り面積(m2)127主成分アクリルシリコン樹脂主な用途カラートタン、トタン希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL油性 or 水性油性特性高耐候性・耐久性・速乾性で塗装後関連資料(6.59MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.11
スーパークリスタルルーフペイント 関西ペイントスーパークリスタルルーフペイント関西ペイント
34,980税込38,478
1缶(14kg)
5日以内出荷
最上位品フッソグレードに迫る高耐候性を有します。1液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。塗料用シンナーAで希釈することができ、旧塗膜を侵さず、油性・合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン塗り面積(m2)127主な用途カラートタン、トタン希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL油性 or 水性油性特性高耐候性関連資料(3.01MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔2~168時間つやつやあり
パワーホルスF4 25-75B 7分艶 関西ペイントパワーホルスF4 25-75B 7分艶関西ペイント
9,998税込10,998
1缶(4kg)
8日以内出荷
1日に2回塗装可能で、さび止めと上塗の両方の機能を有する兼用塗料
成分アルキド樹脂主な用途鉄、木危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性つや7分艶
アクアマックスEX2 関西ペイントアクアマックスEX2関西ペイント
24,980税込27,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
屋外でも錆に強い水性1液型さび止めペイント。 公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書のEP-G塗り(鉄鋼面及び亜鉛メッキ鋼面)の屋内使用に適用できます。 屋外仕様でも完全水性仕様が実現できます。 水性で1液型なので扱いやすい塗料です。 乾燥性に優れています(塗り重ね時間4h/23℃)。 幅広い上塗適性があります(水性/弱溶剤)。
グレー(N7.5近似)使用場所屋内外JIS規格JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント2種合格品比重1.30(グレー)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)54(グレー)
アレス水性ネクスト2 関西ペイントアレス水性ネクスト2関西ペイント
3,998税込4,398
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)主な用途木、鉄希釈剤上水使用場所屋内希釈はけ、ローラー、 3~8%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)51標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
アレスネクスト3 関西ペイントアレスネクスト3関西ペイント
7,990税込8,789
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
ダブルマイクロ技法により、優雅で手触りの良い仕上り肌が 得られます。 タレにくく、ローラー、ハケ塗り作業性に優れています。 隠ぺい性に優れ、トマリが良好です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 内・外部に適用できます。
用途鉄、亜鉛めっき、木部主成分特殊フタル酸樹脂エナメル仕上平 滑比重塗料:1.27(白)、溶剤:0.8(白)主な用途亜鉛メッキ、鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 10~30%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢5分つや特性防火危険物の性状非水溶性適合下塗りザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、エスコ、アクアグランドコート、 ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、JISさび止め各種塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)66(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.10~0.12エアスプレー 0.13~0.15
ヒルムA 1層目用 関西ペイントヒルムA 1層目用関西ペイント
44,980税込49,478
1缶(15kg)
8日以内出荷
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。 歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。 二層目用とセットで太陽光線を効果的に反射して、夏季の路面温度 の上昇を10~15℃抑制します。 ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます。
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料仕上小さな凹凸比重塗料:1.45、溶剤:1(上水)主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート希釈剤上水使用場所屋外希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15危険物の類別非危険物光沢つや消し適合下塗り各種さび止め塗料(金属面) カンペフロアー700シーラー(コンクリート、モルタル面)塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)69標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.6~0.9
グローリーQ 関西ペイントグローリーQ関西ペイント
6,398税込7,038
1缶(3kg)ほか
8日以内出荷
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性があります。 耐候性、光沢保持性に優れています。 各種旧塗膜への密着が優れています。 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑比重【塗料】1.21(白色)、【溶剤】0.86適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ザウルスEXⅡ、JISさび止め塗料各種、ホルス下塗白(F4)希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~15、【スプレー・エアレス】5~20光沢つや有り特性耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【スプレー・エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)57(白)
1液エスコマイルド 関西ペイント1液エスコマイルド関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(16kg)
8日以内出荷
使いやすい1液タイプで、防さび力を大幅に向上。(JIS規格の2倍) 幅広い下地(素材/旧塗膜)適性と上塗適性。 速乾性なので、作業効率が高い。(1day/2コートが可能) 鉛・クロムフリーで、環境に優しいさび止め塗料。(F☆☆☆☆) 被塗物のデザインを損なわない、抜群の仕上がり。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
速乾サビナイト(F4) 関西ペイント速乾サビナイト(F4)関西ペイント
9,998税込10,998
1缶(20kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料。
用途建築鉄骨用主な用途危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性速乾、さび止
ラスタイトNC90 関西ペイントラスタイトNC90関西ペイント
21,980税込24,178
1缶(20kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
有害重金属を含まず、塗装作業性が良好である。 防精性,塗膜物性が良好である。 塗料用シンナーAで希釈が可能である。
用途重電機器、産業機械、鋼製建具、特装車輛、一般鋼製建材等の錆止め主な用途鋼、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め危険物の性状非水溶性
ザウルスEX2 関西ペイントザウルスEX2関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料は一液で取り扱いしやすく塗りやすく、しかもミネラルターペン可溶で比較的臭気も少ないなどの利点を持っています。 しかし、「乾燥が遅い」「上塗塗料が限定される(強溶剤系塗料はNG)」「耐久性が悪い(反応硬化型さび止め塗料との比較)」などの問題点が指摘されてきました。 速乾一液弱溶剤系変性エポキシさび止め塗料「ザウルスEXⅡ」は、従来の油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料の長所(脆弱な旧塗膜も侵しにくいなど)を活かし、一日に2回塗りが可能な「速乾性」であり、幅広い「素材適性」「上塗り適性」を有しています。 また、環境にも配慮した鉛・クロムフリーさび止め塗料です。「ザウルスEXⅡ」は、すぐれた耐久性と、抜群の仕上がり肌(上塗り)をお約束します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久、速乾、さび止危険物の性状非水溶性
エスコ 硬化剤 関西ペイントエスコ 硬化剤関西ペイント
3,598税込3,958
1缶(0.4kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
素地(サビ層)への浸透性がよくサビ層内の水分を無害化し、サビを強く固定する浸透形エポキシ樹脂系のさび止め塗料用硬化剤。
特性さび止主成分浸透形エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら