5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。 刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。 CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。 JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。 防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス 主成分消石灰系仕上げ塗材 仕上平 滑 比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水) 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤上水 使用場所屋内 希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去 適合下塗りアレスシックイシーラーネオ 塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日 加熱残分(%)57(白) 標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
1缶(4kg)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

アレスシックイの上に塗装することで、手垢等の汚れの付着を軽減する とともに、汚染除去性を向上させます。 アレスシックイの上に塗装することで、撥水性を付与します。 VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス 透明 主成分特殊水性防汚処理材 仕上平 滑 比重塗料:1.01、溶剤:1(上水) 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性撥水 適合下塗り漆喰塗料アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 加熱残分(%)12 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.1
1缶(4kg)
25,980 税込28,578
10日以内出荷

塗装施工可能な漆喰塗り仕上げ材です。日本建築壁である本漆喰面への化粧直しとして使用できます。本漆喰の白壁がよみがえります。
用途本漆喰、コンクリート、モルタルなど ホワイト 主な用途本漆喰、コンクリート、モルタルなど 希釈剤 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 油性 or 水性水性 関連資料(9.05MB) 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.2
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水) 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー:3~10 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性耐水、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)58(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
1缶(15kg)
26,980 税込29,678
8日以内出荷

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水) 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)54(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)