「スプレー塗料 白 水性」の検索結果
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。
歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。
二層目用とセットで太陽光線を効果的に反射して、夏季の路面温度 の上昇を10~15℃抑制します。
ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます。
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など
色白
主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料
仕上小さな凹凸
比重塗料:1.45、溶剤:1(上水)
主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋外
希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
適合下塗り各種さび止め塗料(金属面) カンペフロアー700シーラー(コンクリート、モルタル面)
塗装間隔23℃:最短4時間最長7日
加熱残分(%)69
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.6~0.9
1缶(15kg)
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
環境にやさしい水性塗料で溶剤中毒、火災の心配が少ない 塗料です。
歩道・駐車場・公園内敷地など幅広く塗装できます。
ヒルムA一層目用とセットで太陽光線を効率的に反射して、夏季の 路面温度の上昇を10~15℃抑制します。
ハケ・ローラー・スプレーで簡単に塗装できます
用途アスファルト、コンクリート、モルタル、金属面など
主成分特殊アクリル樹脂エマルション塗料
仕上小さな凹凸
比重塗料:1.40(淡彩)、溶剤:1(上水)
主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋外
希釈はけ、ローラー、3~7% エアスプレー10~15
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
塗装間隔23℃:最短4時間最長7日
加熱残分(%)70(淡彩)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、エアスプレー 0.4~0.6
常備色が多彩です。結露によるつや引け、白化の心配がなく、速乾タイプなので夕方まで塗装作業が可能です。耐候性・光沢保持性が格段に優れています。はけ塗り作業が良好です。ローラー、エアレススプレーでも塗装ができ、各種旧塗膜との密着が優れています。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)117
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性耐候性・光沢保持性
関連資料(0.33MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12
つやつやあり
汚れ防止効果に優れます。速乾性です。ローラー・スプレー塗りが可能でトマリの良い光沢の優れた塗膜が得られます。耐水性・耐アルカリ性が優れています。耐候性が良好です。
用途モルタル、コンクリート、鉄
主な用途モルタル、コンクリート、鉄
希釈剤アレス外装用シンナーA
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
関連資料(0.33MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔1~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15
つやつやあり
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。
仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。
ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%
危険物の類別非危険物
光沢3分つや
特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久
適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)57
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。
仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。
はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。
防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%
危険物の類別非危険物
光沢つや消し
特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性
適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)54(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。
仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント
仕上平 滑
比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水)
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤上水
希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%
危険物の類別非危険物
光沢5分つや
特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性
適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー
塗装間隔23℃:最短2時間最長7日
加熱残分(%)58
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
耐摩耗性に優れています。
耐候性、光沢保持性に優れています。
付着性、割れ抵抗性に優れています。
耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
用途モルタル、コンクリート
セット内容主剤14kg/硬化剤2kg
仕上平 滑
比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87
希釈剤アレスウレタンシンナー
危険等級Ⅱ
希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
光沢つや有り
危険物の性状非水溶性
適合下塗り浸透形シーラー
塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間
加熱残分(%)57(白)
標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2