「ペイント」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
常備色が多彩で、カラートタン補修用・塗り替え用に適しています。塗膜は耐候性に優れています。塗膜は強じんで、密着性が優れています。作業性が良く、はけ目や流れも少なく、平滑な美しい塗膜が得られます。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)117
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
使用場所屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
特性耐候性
関連資料(0.33MB)
塗装間隔16~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12
つやつやあり
常備色が多彩です。結露によるつや引け、白化の心配がなく、速乾タイプなので夕方まで塗装作業が可能です。耐候性・光沢保持性が格段に優れています。はけ塗り作業が良好です。ローラー、エアレススプレーでも塗装ができ、各種旧塗膜との密着が優れています。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)117
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性耐候性・光沢保持性
関連資料(0.33MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12
つやつやあり
アクリルシリコン樹脂を用いていますので、2液ポリウレタン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性に優れています。塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)127
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性高耐候性・耐久性・速乾性で塗装後
関連資料(6.59MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.11
最上位品フッソグレードに迫る高耐候性を有します。1液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。塗料用シンナーAで希釈することができ、旧塗膜を侵さず、油性・合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)127
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性高耐候性
関連資料(3.01MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
つやつやあり
※ふっ素系樹脂を用いていますので、2液シリコン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。※速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。※一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。※塗装作業性に優れています。※塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。※色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン
塗り面積(m2)127
主成分ふっ素系樹脂
主な用途カラートタン、トタン
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14000mL
油性 or 水性油性
特性高耐候性・耐久性・速乾性
関連資料(2.34MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.11
つやつやあり
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
危険物の類別非危険物
1冊
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
タイプオールシーズン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。
仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)
質量(g)300
容量(L)0.3
塗布面積(m2)1.4~2.3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
特性遅乾
タイプ夏用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗装作業性に優れています。
光沢、仕上がり肌が優れています。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
内・外部に適用できます。
仕上平滑
主成分合成樹脂
比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8
適合材鉄、木部
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)
希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15
特性防火
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15
塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間
加熱残分(%)67(白)
超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。
マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。
各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。
適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー
危険等級Ⅱ
塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)
塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)
塗布量理論24g/m2/10μm
危険物の性状非水溶性
適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー
希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。
臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。
トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。
下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。
各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。
乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑
主成分変性アルキド樹脂
比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8
適合材鉄、木部
主な用途木、鉄
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等
希釈率(%)0~10
特性防錆、防火、耐候、乾燥性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2
塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間
加熱残分(%)68(白)
用途NEOX パテシリーズ用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第五類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量100g
危険物の性状第2種
1個(100g)
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
超速乾形である。
優れた耐久性能。
磨き作業性に優れる。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカーシンナー 洗浄用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
用途洗浄用
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
汚れ取りの必需品。
プラスチック部の脱脂剤。
適合材自動車鋼板、樹脂パーツ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ