カテゴリ

  • 塗料(14)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(3)
  • 日本特殊塗料(48)
  • ニッぺ(日本ペイント)(31)
  • 精和産業(6)
  • DNT(大日本塗料)(5)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • ロックペイント(4)
  • 大同塗料(4)
  • TAMIYA(タミヤ)(3)
  • アネスト岩田(2)
  • 好川産業(2)
  • 日本塗料工業会(2)
  • キャピタルペイント(2)
  • RS PRO(2)
  • A&D(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 太陽化学(1)
  • デビルビス(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗料用標準」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アレスエコクリーンマット 関西ペイントアレスエコクリーンマット関西ペイント
6,998税込7,698
1缶(4kg)
5日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
アレスエコクリーン3F 関西ペイントアレスエコクリーン3F関西ペイント
8,698税込9,568
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢3分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57
アクアマックスEX2 関西ペイントアクアマックスEX2関西ペイント
24,980税込27,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
屋外でも錆に強い水性1液型さび止めペイント。 公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書のEP-G塗り(鉄鋼面及び亜鉛メッキ鋼面)の屋内使用に適用できます。 屋外仕様でも完全水性仕様が実現できます。 水性で1液型なので扱いやすい塗料です。 乾燥性に優れています(塗り重ね時間4h/23℃)。 幅広い上塗適性があります(水性/弱溶剤)。
グレー(N7.5近似)使用場所屋内外JIS規格JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント2種合格品比重1.30(グレー)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)54(グレー)
カンペOFP上塗 関西ペイントカンペOFP上塗関西ペイント
7,398税込8,138
1缶(3kg)ほか
8日以内出荷
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性がある。 耐候性、光沢保持性に優れます。 内外部に幅広く適用できます。
用途主成分アクリル変性アルキド樹脂系塗料仕上平 滑比重塗料:1.18(白)、溶剤:0.79主な用途希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外希釈はけ、ローラー、5~10%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢つや有り特性耐候、速乾危険物の性状非水溶性適合下塗りカンペOFP下塗塗装間隔23℃:最短2時間加熱残分(%)60(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13
ビニデラックス300S 関西ペイントビニデラックス300S関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)
10日以内出荷
VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合 する製品です。 ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な 塗面が得られます。 ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは 配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火適合下塗りVPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16
アレス水性ネクスト2 関西ペイントアレス水性ネクスト2関西ペイント
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)主な用途木、鉄希釈剤上水使用場所屋内希釈はけ、ローラー、 3~8%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)51標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
アレスネクスト3 関西ペイントアレスネクスト3関西ペイント
7,990税込8,789
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
ダブルマイクロ技法により、優雅で手触りの良い仕上り肌が 得られます。 タレにくく、ローラー、ハケ塗り作業性に優れています。 隠ぺい性に優れ、トマリが良好です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 内・外部に適用できます。
用途鉄、亜鉛めっき、木部主成分特殊フタル酸樹脂エナメル仕上平 滑比重塗料:1.27(白)、溶剤:0.8(白)主な用途亜鉛メッキ、鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 10~30%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢5分つや特性防火危険物の性状非水溶性適合下塗りザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、エスコ、アクアグランドコート、 ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、JISさび止め各種塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)66(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.10~0.12エアスプレー 0.13~0.15
クリーンテックスSi 関西ペイントクリーンテックスSi関西ペイント
22,980税込25,278
1缶(16kg)
8日以内出荷
各種汚れが固着し難く、また除去しやすい。 VOCをほとんど含まないため(日塗工目標基準(1.0%以下))、 低臭でかつ安全である。 防カビ性、抗菌性を有します。 仕上がり性、肉持ち感に優れ、シックなつや消しの仕上がり が得られます。 はけ塗り、ローラー塗りなどの塗装作業性に優れます。 塩化ビニルクロス面へ直接塗装できます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 本製品は内装用塗料です。
用途石膏ボード、コンクリート、モルタル主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.59(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~12% エアスプレー 10~15%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、つや消適合下塗りEPシーラー、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
アレスエコクリーン5F 関西ペイントアレスエコクリーン5F関西ペイント
8,698税込9,568
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢5分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
アレスエコクリーングロス 関西ペイントアレスエコクリーングロス関西ペイント
7,498税込8,248
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
浸透力が優れています。 着色力が優れています。 作業性が優れています。
用途木部主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.25(白)、溶剤:1(上水)主な用途木部希釈剤上水希釈はけ、ローラー、エアスプレー 5~15%危険物の類別非危険物光沢つや有り適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
カンペフロアー600 関西ペイントカンペフロアー600関西ペイント
63,980税込70,378
1セット(18kg)
8日以内出荷
抜群の防塵効果が得られます。 耐摩耗性が優れています。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途コンクリート、モルタル主成分エポキシ樹脂系塗料セット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
カンペフロアー400 関西ペイントカンペフロアー400関西ペイント
47,980税込52,778
1セット(16kg)
8日以内出荷
耐摩耗性に優れています。 耐候性、光沢保持性に優れています。 付着性、割れ抵抗性に優れています。 耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
用途モルタル、コンクリートセット内容主剤14kg/硬化剤2kg仕上平 滑比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87希釈剤アレスウレタンシンナー危険等級希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
カンペフロアー200 関西ペイントカンペフロアー200関西ペイント
26,980税込29,678
1缶(15kg)
8日以内出荷
速乾性です。 はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。 肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。 防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル、コンクリート仕上平 滑比重塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87希釈剤アレス外装用シンナーA危険等級希釈はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗りVPシーラー透明塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)49(淡彩色)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
漆喰塗料アレスシックイ 関西ペイント漆喰塗料アレスシックイ関西ペイント
19,900税込21,890
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。 刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。 CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。 JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。 防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス主成分消石灰系仕上げ塗材仕上平 滑比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水)主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去適合下塗りアレスシックイシーラーネオ塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら