仕上平滑
比重【塗料】0.12(赤錆色)、【溶剤】0.81
適合塗料スーパーウレタンルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント、パワーホルス(F4)1種、エコホルス(F4)Ⅱ、エコレタンⅡ、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、セラMレタン、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、セラMフッソ、アレスアクアレタン、コスモシリコン、アレスアクアシリコンACⅡ、アレスアクアフッソⅡ上塗
適合材鉄、亜鉛めっき、アルミ、ステンレス、コンクリート
主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス、コンクリート
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~10
特性防錆、乾燥性、プライマー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.17
塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間/使用時限7時間、(5~10℃)最長7日/最短24時間/使用時限24時間
調合比ベース:硬化剤=9:1
加熱残分(%)60(赤錆色)
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル,コンクリート,スレート
主な用途モルタル、コンクリート、スレート
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(0.61MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.15
つやつやあり
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。
耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板
特性防火、耐候
タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料
主な用途スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤上水
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)
塗り面積(1回塗り)(m2)約100
塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
1缶(15kg)
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
下塗塗料、フッ素樹脂塗料との付着性が良いです。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適性幅が広いです。1液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき
色白
主な用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(2.77MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12
つやつやあり
卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術、超低汚染性です。防カビ性、防藻性を有しています。弾性下地にも対応します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、。鉄、アルミ、亜鉛めっき等
色‐
主な用途コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
関連資料(2.21MB)
危険物の性状非水溶性
卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術、超低汚染性です。防カビ性、防藻性を有しています。弾性下地にも対応します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、。鉄、アルミ、亜鉛めっき等
色白
塗り面積(m2)107~125
主な用途コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
関連資料(2.21MB)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔4~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
つやつやあり
乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)。F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき
色白
主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき
希釈剤水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(3.12MB)
塗装間隔2~168時間
標準塗布量(kg/m2)0.13
つやつやあり
関連キーワード