カテゴリ

  • 塗料(64)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(2)
  • エスケー化研(49)
  • サンセルフ(47)
  • ニッぺ(日本ペイント)(46)
  • 神東塗料(27)
  • エスコ(26)
  • アサヒペン(26)
  • 東日本塗料(25)
  • 日本特殊塗料(23)
  • ロックペイント(22)
  • ニッペホームプロダクツ(22)
  • 水谷ペイント(22)
  • トーヨーマテラン(21)
  • アトミクス(20)
  • カンペハピオ(19)
  • DNT(大日本塗料)(18)
  • アトムハウスペイント(17)
  • レッキス工業(15)
  • コバルテック(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小粒アスファルト」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アレスエコクリーン3F 関西ペイントアレスエコクリーン3F関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢3分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57
スーパーザウルス2 関西ペイントスーパーザウルス2関西ペイント(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
仕上平滑比重【塗料】0.12(赤錆色)、【溶剤】0.81適合塗料スーパーウレタンルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント、パワーホルス(F4)1種、エコホルス(F4)Ⅱ、エコレタンⅡ、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、セラMレタン、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、セラMフッソ、アレスアクアレタン、コスモシリコン、アレスアクアシリコンACⅡ、アレスアクアフッソⅡ上塗適合材鉄、亜鉛めっき、アルミ、ステンレス、コンクリート主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス、コンクリート希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10特性防錆、乾燥性、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間/使用時限7時間、(5~10℃)最長7日/最短24時間/使用時限24時間調合比ベース:硬化剤=9:1加熱残分(%)60(赤錆色)
アレスアクアグロス 341 15K 業務用 関西ペイントアレスアクアグロス 341 15K 業務用関西ペイント
9,598税込10,558
1缶(15kg)
8日以内出荷
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。 耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板特性防火、耐候タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約100塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
EPシーラー 業務用 関西ペイントEPシーラー 業務用関西ペイント
12,980税込14,278
1缶(15kg)
8日以内出荷
アルカリシール硬化が優れています。速乾性です。 素地の吸い込み止めが優れています。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、石こうボード透明特性速乾タイプアクリル樹脂エマルション系透明シーラー主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)50~100半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約175塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
ダイナアクセル 関西ペイントダイナアクセル関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
高耐久性、高耐候性を有します。耐汚染性が非常に優れています。防カビ・防藻に効果を有します。臭気の少ない水性塗料である。内外部に幅広く適用できます。一液形です。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、コンクリート、モルタル、ALC、押出成形セメント板、ガルバリウム鋼板(塗装済み鋼板)、亜鉛メッキ鋼板(塗装済み鋼板)等主な用途窯業系サイディング、金属系サイディング、コンクリート、モルタル、ALC、押出成形セメント板、ガルバリウム鋼板(塗装済み鋼板)、亜鉛メッキ鋼板(塗装済み鋼板)等希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(8.06MB)塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.2つやつやあり
アレスダイナミックTOPマイルド2液 硬化剤 関西ペイントアレスダイナミックTOPマイルド2液 硬化剤関西ペイント
4,998税込5,498
1缶(0.5kg)ほか
6日以内出荷
ラジカル制御技術により耐候性に優れます。耐汚染性が非常に優れています。塗装作業性に優れ、高い仕上がり性を有します。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ主な用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(4.5MB)危険物の性状非水溶性
アレスダイナミックTOPマイルド2液 主剤のみ 関西ペイントアレスダイナミックTOPマイルド2液 主剤のみ関西ペイント
7,798税込8,578
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ラジカル制御技術により耐候性に優れます。耐汚染性が非常に優れています。塗装作業性に優れ、高い仕上がり性を有します。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ主な用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(4.5MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.11~0.15つやつやあり
アレスダイナミックMUKIマイルド 主剤 関西ペイントアレスダイナミックMUKIマイルド 主剤関西ペイント
22,980税込25,278
1缶(3kg)ほか
6日以内出荷
卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術、超低汚染性です。防カビ性、防藻性を有しています。弾性下地にも対応します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等塗り面積(m2)107~125主な用途コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(2.21MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14つやつやあり
アレスダイナミックMUKIマイルド 硬化剤 関西ペイントアレスダイナミックMUKIマイルド 硬化剤関西ペイント
4,998税込5,498
1缶(0.5kg)ほか
6日以内出荷
卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術、超低汚染性です。防カビ性、防藻性を有しています。弾性下地にも対応します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等主な用途コンクリート、モルタル、木部、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(2.21MB)危険物の性状非水溶性
セラMフッソ ベースのみ 関西ペイントセラMフッソ ベースのみ関西ペイント
16,980税込18,678
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。幅広い素材(旧塗膜)適性を有しています。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。鉛・クロムを配合しておりません。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等主な用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(5.18MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12つやつやあり
セラMフッソ 硬化剤 関西ペイントセラMフッソ 硬化剤関西ペイント
3,798税込4,178
1缶(0.5kg)ほか
6日以内出荷
耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。幅広い素材(旧塗膜)適性を有しています。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。鉛・クロムを配合しておりません。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等主な用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(5.18MB)危険物の性状非水溶性
セラMフッソ中塗 硬化剤 関西ペイントセラMフッソ中塗 硬化剤関西ペイント
3,500税込3,850
1缶(0.4kg)ほか
6日以内出荷
各種下塗塗料、低汚染形セラミック変性ターペン可溶ふっ素樹脂塗料との付着に優れています。強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等主な用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(5.18MB)危険物の性状非水溶性
セラMフッソ中塗 ベースのみ 関西ペイントセラMフッソ中塗 ベースのみ関西ペイント
8,798税込9,678
1缶(3.6kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
各種下塗塗料、低汚染形セラミック変性ターペン可溶ふっ素樹脂塗料との付着に優れています。強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等主な用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(5.18MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12つやつやあり
アレスシルクウォール 関西ペイントアレスシルクウォール関西ペイント
8,798税込9,678
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
「マイクロパウダー技法」を用いたつや消し技術により、おだやかなつや消し感を呈します。「特殊防汚成分」による低汚染性で美観を長期にわたり維持します。弾性系塗材にも塗装でき、経年での耐ワレ性に優れ、一般のシリコン樹脂系塗料以上の耐久性を有します。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業系サイディングボード、鉄、亜鉛めっき等主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業系サイディングボード、鉄、亜鉛めっき等希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(0.85MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17つやつや消し
アレスダイナミックMUKI 関西ペイントアレスダイナミックMUKI関西ペイント
29,980税込32,978
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術3ダイナミックレジン結合による強靭な塗膜形成。超低汚染性、乾燥性に優れています。水性のため低臭です。防カビ・防藻性に効果を有します。1液形です。内・外部に塗装可能です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど塗り面積(m2)107~125主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど希釈剤危険物の類別非危険物関連資料(3.08MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14つやつやあり
アレスダイナミックMUKIマイルド 中塗 硬化剤 関西ペイントアレスダイナミックMUKIマイルド 中塗 硬化剤関西ペイント
4,998税込5,498
1缶(0.4kg)ほか
6日以内出荷
下塗塗料、アレスダイナミックMUKIマイルドとの付着性に優れます。強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。仕上がり性に優れています。屋内・外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(2.21MB)危険物の性状非水溶性
アレスダイナミックMUKI中塗セット 関西ペイントアレスダイナミックMUKI中塗セット関西ペイント
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
※下塗塗料、アレスダイナミックMUKIマイルドとの付着性に優れます。※強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。※仕上がり性に優れています。※内・外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性油性関連資料(3.08MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14つやつやあり
アレスダイナミックTOP 関西ペイントアレスダイナミックTOP関西ペイント
9,798税込10,778
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を持つ。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処理4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉強化剤を用いる事で、湿潤面や高湿度環境での施工を可能とする。最上位品フッソに迫る高耐候性を有する。超低汚染である。カビ、藻が付着しにくい。臭気の少ない水性塗料です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、弾性主材への塗り重ね適性を有する。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(3.34MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
コスモマイルドシリコン2 硬化剤 関西ペイントコスモマイルドシリコン2 硬化剤関西ペイント
4,498税込4,948
1缶(0.5kg)ほか
6日以内出荷
優れた耐侯性を有します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。低汚染性を有します。内・外部に幅広く適応できます。鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(3.04MB)危険物の性状非水溶性
コスモマイルドシリコン2 ベースのみ 関西ペイントコスモマイルドシリコン2 ベースのみ関西ペイント
6,798税込7,478
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
優れた耐侯性を有します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。低汚染性を有します。内・外部に幅広く適応できます。鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(3.04MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.14つやつやあり
セラMレタン 硬化剤 関西ペイントセラMレタン 硬化剤関西ペイント
3,500税込3,850
1缶(0.4kg)ほか
6日以内出荷
※耐候性、耐汚染性が非常に優れています。※塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。※複層仕上塗材(中塗り)および、多くの素地に対する密着が良好です。※光沢、肉持ち感が良好です。※塗装作業性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。※鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
セラMレタン ベースのみ 関西ペイントセラMレタン ベースのみ関西ペイント
6,798税込7,478
1缶(3.6kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
※耐候性、耐汚染性が非常に優れています。※塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。※複層仕上塗材(中塗り)および、多くの素地に対する密着が良好です。※光沢、肉持ち感が良好です。※塗装作業性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。※鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12
アレスダイナミックTOPクリーン 関西ペイントアレスダイナミックTOPクリーン関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
1ラジカル制御技術の採用により最上位品フッソに迫る高耐候性。2臭気の少ない水性塗料です。3艶の選択が可能です。4弾性下地にも適用可能です。
用途窯業系サイディングボード・コンクリート・モルタル・ALC・各種旧塗膜主な用途窯業系サイディングボード・コンクリート・モルタル・ALC・各種旧塗膜希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(1.81MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.11~0.15つやつやあり
アレスアクアレタン 関西ペイントアレスアクアレタン関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)。F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(3.12MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.13つやつやあり
アレスアクアシリコンAC2 関西ペイントアレスアクアシリコンAC2関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
低汚染機能を有します。耐候性が非常に優れています。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(1.79MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.13
コスモシリコン 関西ペイントコスモシリコン関西ペイント
8,798税込9,678
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性が非常に優れています。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適正幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。内・外部に幅広く適応できます。JISA6909の上塗として適用可能です。(つや有りのみ)
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(1.01MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15つやつやあり
アレスアクアフッソ2上塗 関西ペイントアレスアクアフッソ2上塗関西ペイント
29,980税込32,978
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性が非常に優れています。低汚染性です。乾燥性に優れています。水性で臭気も少ないです。防カビ・防藻性に効果を有します。1液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき主な用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(2.77MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12つやつやあり
アレスアクアフッソ中塗 関西ペイントアレスアクアフッソ中塗関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
下塗塗料、フッ素樹脂塗料との付着性が良いです。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適性幅が広いです。1液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき主な用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(2.77MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12つやつやあり
コスモレタン 関西ペイントコスモレタン関西ペイント
8,798税込9,678
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(2.79MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.13
アレスエコレタン2 関西ペイントアレスエコレタン2関西ペイント
7,798税込8,578
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
1液で、2液型塗料で問題となる残塗料のムダ、調合ミスが起こりません。臭気がマイルドで、作業環境にやさしいです。イソシアネート、トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。内・外部に幅広く適用できます。各種旧塗膜にシーラーレスで塗装できます。塗装作業性、仕上がり性に優れています。乾燥性に優れ、1日で仕上げることができます。耐候性に優れています。防かび、防藻性があります。特化則対策品。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、木主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、木希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(1.63MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔3~168時間標準塗布量(kg/m2)0.13つやつやあり
アレスアクアセラフッソ2上塗 ベースのみ 関西ペイントアレスアクアセラフッソ2上塗 ベースのみ関西ペイント
64,980税込71,478
1缶(14kg)
5日以内出荷
耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板塗り面積(m2)88~125主な用途コンクリート、モルタル、スレート板希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(2.77MB)塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.17つやつやあり
アレスアクアセラフッソ2上塗 硬化剤 関西ペイントアレスアクアセラフッソ2上塗 硬化剤関西ペイント
19,980税込21,978
1缶(1kg)
6日以内出荷
耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板主な用途コンクリート、モルタル、スレート板危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(2.77MB)
アレスアクアセラフッソ中塗 関西ペイントアレスアクアセラフッソ中塗関西ペイント
9,798税込10,778
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
下塗塗料、フッ素樹脂上塗塗料との付着性に優れます。乾燥性に優れます。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。1液形です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板主な用途コンクリート、モルタル、スレート板希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(0.33MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17つやつやあり
アレスアクアグロス 関西ペイントアレスアクアグロス関西ペイント
5,798税込6,378
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル,コンクリート,スレート主な用途モルタル、コンクリート、スレート希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(0.61MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15つやつやあり
アレスセラアクリル 関西ペイントアレスセラアクリル関西ペイント
7,798税込8,578
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
汚れ防止効果に優れます。速乾性です。ローラー・スプレー塗りが可能でトマリの良い光沢の優れた塗膜が得られます。耐水性・耐アルカリ性が優れています。耐候性が良好です。
用途モルタル、コンクリート、鉄主な用途モルタル、コンクリート、鉄希釈剤アレス外装用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性関連資料(0.33MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔1~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15つやつやあり
セラMシリコン3中塗 ベースのみ 関西ペイントセラMシリコン3中塗 ベースのみ関西ペイント
7,798税込8,578
1缶(3.6kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄主な用途コンクリート、モルタル、鉄希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(1.84MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12つやつやあり
セラMシリコン3中塗 硬化剤 関西ペイントセラMシリコン3中塗 硬化剤関西ペイント
3,798税込4,178
1缶(0.4kg)ほか
6日以内出荷
耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄主な用途コンクリート、モルタル、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(1.84MB)危険物の性状非水溶性
セラMシリコン3 硬化剤 関西ペイントセラMシリコン3 硬化剤関西ペイント
4,998税込5,498
1缶(0.5kg)ほか
6日以内出荷
耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄主な用途コンクリート、モルタル、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(1.84MB)危険物の性状非水溶性
セラMシリコン3 ベースのみ 関西ペイントセラMシリコン3 ベースのみ関西ペイント
8,798税込9,678
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄主な用途コンクリート、モルタル、鉄希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(1.84MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12
アレスレタン 硬化剤 関西ペイントアレスレタン 硬化剤関西ペイント
7,798税込8,578
1缶(0.5kg)ほか
6日以内出荷
光沢・肉持ち感が良好です。耐アルカリ性および耐腐食ガス性が良好です。耐候性が優れています。
用途コンクリート、モルタル等主な用途コンクリート、モルタル等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性関連資料(0.33MB)危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら