「水性 缶」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性が非常に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。一液形です。防カビ、防藻性を有します。
用途コンクリート、モルタル等 主な用途コンクリート、モルタル等 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.33MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。一液形です。防カビ、防藻性を有します。
用途コンクリート、モルタル等 主な用途コンクリート、モルタル等 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.33MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。一液形です。防カビ、防藻性を有します。
用途コンクリート、モルタル等 主な用途コンクリート、モルタル等 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.33MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイント水性ゾラコートIN
カラーバリエーションが豊富で意匠性に優れています。 防黴性に優れています。 内装専用塗料です。
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、木部、内部鉄面、合板類 主成分特殊アクリルシリコン樹脂エマルション塗料 仕上凹凸状 比重塗料:1.07(AZI-201)、溶剤:1.00(上水) 主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート 希釈剤上水 使用場所屋内 希釈0~5 危険物の類別非危険物 光沢3分つや 適合下塗りEPシーラー白、ザウルスEXⅡ、セラマイルド、ストップシーラー、エポMシーラーなど 塗装間隔23℃最短16時間最長7日 加熱残分(%)35 標準塗布量(kg/m2)0.19~0.23
1缶(3.5kg)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

消防法上の非危険物でPRTR規制対象外、かつ特化則への対応措置も不要です。 静電気除去効果が高く、プラスチック部の脱脂に適しています。 シリコン、オイル、ワックス、グリースなどの汚れを除去します。 研ぎカスやホコリを除去します。 ラッカー系塗膜でも、ほとんど溶解しないで安心して使用できます。 作業性については、実作業の上では溶剤系シリコンオフと大差ありません。
成分脱脂、清掃剤 適合材樹脂パーツ全般 危険物の類別非危険物
1缶(16L)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後) 主成分アクリル樹脂エマルション塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水) 主な用途木、鉄 希釈剤上水 使用場所屋内 希釈はけ、ローラー、 3~8% 危険物の類別非危険物 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日 加熱残分(%)51 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

関西ペイントアクアマックスEX2
屋外でも錆に強い水性1液型さび止めペイント。 公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書のEP-G塗り(鉄鋼面及び亜鉛メッキ鋼面)の屋内使用に適用できます。 屋外仕様でも完全水性仕様が実現できます。 水性で1液型なので扱いやすい塗料です。 乾燥性に優れています(塗り重ね時間4h/23℃)。 幅広い上塗適性があります(水性/弱溶剤)。
グレー(N7.5近似) 使用場所屋内外 JIS規格JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント2種合格品 比重1.30(グレー) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱残分(%)54(グレー)
1缶(16kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性が非常に優れています。低汚染性です。乾燥性に優れています。水性で臭気も少ないです。防カビ・防藻性に効果を有します。1液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗塗料、フッ素樹脂塗料との付着性が良いです。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適性幅が広いです。1液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ラジカル制御技術の採用により最上位品フッソに迫る高耐候性。2臭気の少ない水性塗料です。3艶の選択が可能です。4弾性下地にも適用可能です。
用途窯業系サイディングボード・コンクリート・モルタル・ALC・各種旧塗膜 主な用途窯業系サイディングボード・コンクリート・モルタル・ALC・各種旧塗膜 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(1.81MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.11~0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントダイナアクセル
高耐久性、高耐候性を有します。耐汚染性が非常に優れています。防カビ・防藻に効果を有します。臭気の少ない水性塗料である。内外部に幅広く適用できます。一液形です。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、。コンクリート、モルタル、ALC、押出成形セメント板、。ガルバリウム鋼板(塗装済み鋼板)、亜鉛メッキ鋼板(塗装済み鋼板)等 主な用途窯業系サイディング、金属系サイディング、コンクリート、モルタル、ALC、押出成形セメント板、ガルバリウム鋼板(塗装済み鋼板)、亜鉛メッキ鋼板(塗装済み鋼板)等 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(8.06MB) 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.2 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗塗料、フッ素樹脂上塗塗料との付着性に優れます。乾燥性に優れます。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。1液形です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.33MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
9,798 税込10,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低汚染機能を有します。耐候性が非常に優れています。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(1.79MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

関西ペイントコスモレタン
乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.79MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板 塗り面積(m2)88~125 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB) 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.17 つやつやあり
1缶(14kg)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

関西ペイントコスモシリコン
耐候性が非常に優れています。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適正幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。内・外部に幅広く適応できます。JISA6909の上塗として適用可能です。(つや有りのみ)
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(1.01MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術3ダイナミックレジン結合による強靭な塗膜形成。超低汚染性、乾燥性に優れています。水性のため低臭です。防カビ・防藻性に効果を有します。1液形です。内・外部に塗装可能です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 塗り面積(m2)107~125 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 希釈剤 危険物の類別非危険物 関連資料(3.08MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)。F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(3.12MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水) 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)54(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗塗料です。以下の4つの技術により塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を有します。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉最上位品フッソに迫る高耐候性を有します。光沢の高い仕上りが得られます。低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。臭気の少ない水性塗料です。
用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート) 塗り面積(m2)60~100 主な用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート) 希釈剤 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性低汚染性・防カビ・防藻性 関連資料(3.68MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25 つやつやあり
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を持つ。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処理4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉強化剤を用いる事で、湿潤面や高湿度環境での施工を可能。とする。最上位品フッソに迫る高耐候性を有する。超低汚染である。カビ、藻が付着しにくい。臭気の少ない水性塗料です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、弾性主材への塗り重ね適性を有する。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(3.34MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
1缶(4kg)ほか
9,798 税込10,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB)
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

関西ペイントアクアマックスEX2
エコ商品
屋内外の鉄部に適用できます。 水性塗料なので引火の心配がなく安全です。 塗料中のVOCは1.0%以下です。 重金属(鉛・クロム等)は配合していません。 一液形で、ポットライフがなく扱いやすい材料です。 乾燥性に優れます。 水性反応硬化形塗料や弱溶剤系塗料の上塗りが可能です。
仕上平滑 適合塗料アレスナノトップU、アレス水性ネクスト、アスカⅡなど 適合材 主な用途 希釈剤上水 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 光沢つや消し 特性乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.14、エアレススプレー:0.17 塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(10℃)最長7日/最短6時間
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※下塗塗料、アレスダイナミックMUKIマイルドとの付着性に優れます。※強靭で耐久性に優れています。乾燥性に優れています。※仕上がり性に優れています。※内・外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 関連資料(3.08MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル,コンクリート,スレート 主な用途モルタル、コンクリート、スレート 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.61MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

優れた耐侯性を有します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に。優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。低汚染性を有します。内・外部に幅広く適応できます。鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(3.04MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.14 つやつやあり
1缶(3kg)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

常備色が多彩です。結露によるつや引け、白化の心配がなく、速乾タイプなので夕方まで塗装作業が可能です。耐候性・光沢保持性が格段に優れています。はけ塗り作業が良好です。ローラー、エアレススプレーでも塗装ができ、各種旧塗膜との密着が優れています。
用途カラートタン、トタン 塗り面積(m2)117 主な用途カラートタン、トタン 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 油性 or 水性油性 特性耐候性・光沢保持性 関連資料(0.33MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
1缶(14L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー。低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます) 塗り面積(m2)60~100 主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13500mL 油性 or 水性油性 特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性 関連資料(3.94MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25 つやつやあり
1缶(13.5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 塗り面積(m2)107~125 主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13500mL 油性 or 水性油性 特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性 関連資料(3.67MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(13.5kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

塗装施工可能な漆喰塗り仕上げ材です。日本建築壁である本漆喰面への化粧直しとして使用できます。本漆喰の白壁がよみがえります。
用途本漆喰、コンクリート、モルタルなど ホワイト 主な用途本漆喰、コンクリート、モルタルなど 希釈剤 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 油性 or 水性水性 関連資料(9.05MB) 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.2
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「マイクロパウダー技法」を用いたつや消し技術により、おだやかなつや消し感を呈します。「特殊防汚成分」による低汚染性で美観を長期にわたり維持します。弾性系塗材にも塗装でき、経年での耐ワレ性に優れ、一般のシリコン樹脂系塗料以上の耐久性を有します。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業系サイディングボード、鉄、亜鉛めっき等 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業系サイディングボード、鉄、亜鉛めっき等 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.85MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13~0.17 つやつや消し
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントSDルーフペイント
常備色が多彩で、カラートタン補修用・塗り替え用に適しています。塗膜は耐候性に優れています。塗膜は強じんで、密着性が優れています。作業性が良く、はけ目や流れも少なく、平滑な美しい塗膜が得られます。
用途カラートタン、トタン 塗り面積(m2)117 主な用途カラートタン、トタン 希釈剤塗料用シンナー 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 特性耐候性 関連資料(0.33MB) 塗装間隔16~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に。優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄 主な用途コンクリート、モルタル、鉄 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(1.84MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
1缶(3.6kg)ほか
7,798 税込8,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最上位品フッソグレードに迫る高耐候性を有します。1液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。塗料用シンナーAで希釈することができ、旧塗膜を侵さず、油性・合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン 塗り面積(m2)127 主な用途カラートタン、トタン 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 油性 or 水性油性 特性高耐候性 関連資料(3.01MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2~168時間 つやつやあり
1缶(14kg)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラジカル制御技術により耐候性に優れます。耐汚染性が非常に優れています。塗装作業性に優れ、高い仕上がり性を有します。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、。アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ 主な用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(4.5MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.11~0.15 つやつやあり
1缶(3kg)ほか
7,798 税込8,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリルシリコン樹脂を用いていますので、2液ポリウレタン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性に優れています。塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン 塗り面積(m2)127 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途カラートタン、トタン 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 油性 or 水性油性 特性高耐候性・耐久性・速乾性で塗装後 関連資料(6.59MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.11
1缶(14kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

以下の技術により卓越した耐候性を発揮します。1無機・有機樹脂の複合化技術。2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、。ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術。強靭な塗膜により優れた耐久性を発揮します。親水化技術による超低汚染。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。鉛・クロムを配合しておりません。防カビ性、防藻性を有しています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン。(注:アスファルトシングルは除きます) 塗り面積(m2)107~125 主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12900mL 油性 or 水性油性 特性耐候性・耐久性・超低汚染・防カビ性・防藻性 関連資料(1.84MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(12.9kg)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

光沢・肉持ち感が良好です。耐アルカリ性および耐腐食ガス性が良好です。耐候性が優れています。
用途コンクリート、モルタル等 透明 主な用途コンクリート、モルタル等 希釈剤アレスウレタンシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 関連資料(0.33MB) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)0.1 つやつやあり
1缶(3.5kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ防止効果に優れます。速乾性です。ローラー・スプレー塗りが可能でトマリの良い光沢の優れた塗膜が得られます。耐水性・耐アルカリ性が優れています。耐候性が良好です。
用途モルタル、コンクリート、鉄 主な用途モルタル、コンクリート、鉄 希釈剤アレス外装用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 関連資料(0.33MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
7,798 税込8,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

※耐候性、耐汚染性が非常に優れています。※塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。※複層仕上塗材(中塗り)および、多くの素地に対する密着が良好です。※光沢、肉持ち感が良好です。※塗装作業性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。※鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12
1缶(3.6kg)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

関連キーワード