カテゴリ

  • 塗料(3)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(3)
  • アサヒペン(21)
  • サンデーペイント(8)
  • カンペハピオ(12)
  • アトムハウスペイント(7)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • ロックペイント(15)
  • エスコ(6)
  • ターナー色彩(2)
  • 大塚刷毛製造(11)
  • BAN-ZI(11)
  • プラス[家具](11)
  • プラス(VISION)(11)
  • 日本特殊塗料(8)
  • 和信ペイント(8)
  • エスケー化研(8)
  • インターナショナルペイント(6)
  • セメダイン(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(4)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラック系(3)
水性or油性
  • 水性(2)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
特性
  • ツヤ出し(2)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
屋外
主成分
  • アクリル(1)
アクリル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水性塗料 黒」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アレスエコクリーンマット 関西ペイントアレスエコクリーンマット関西ペイント
8,598税込9,458
1缶(3kg)
5日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
アレスダイナミックTOP 関西ペイントアレスダイナミックTOP関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を持つ。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処理4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉強化剤を用いる事で、湿潤面や高湿度環境での施工を可能とする。最上位品フッソに迫る高耐候性を有する。超低汚染である。カビ、藻が付着しにくい。臭気の少ない水性塗料です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、弾性主材への塗り重ね適性を有する。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料(3.34MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
アレスダイナミックルーフアクア 関西ペイントアレスダイナミックルーフアクア関西ペイント
16,980税込18,678
1缶(15kg)
5日以内出荷
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗塗料です。以下の4つの技術により塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を有します。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉最上位品フッソに迫る高耐候性を有します。光沢の高い仕上りが得られます。低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。臭気の少ない水性塗料です。
用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)塗り面積(m2)60~100主な用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)希釈剤使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性低汚染性・防カビ・防藻性関連資料(3.68MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25つやつやあり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら