カテゴリ

  • 塗料(5)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • 日本特殊塗料(18)
  • カンペハピオ(6)
  • ロックペイント(5)
  • ニッぺ(日本ペイント)(5)
  • オリエンタル塗料(5)
  • 東日本塗料(4)
  • 大塚刷毛製造(3)
  • アサヒペン(3)
  • サンホーム(2)
  • 大同塗料(2)
  • エスケー化研(2)
  • アズワン(1)
  • カモ井加工紙(1)
  • 好川産業(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • エムオースプレーイング(1)
  • 富士印(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「瓦用塗料」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アレスダイナミックルーフ ベースのみ 関西ペイントアレスダイナミックルーフ ベースのみ関西ペイント
19,980税込21,978
1缶(13.5kg)
5日以内出荷
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)塗り面積(m2)60~100主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13500mL油性 or 水性油性特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性関連資料(3.94MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25つやつやあり
アレスダイナミックルーフ 硬化剤 関西ペイントアレスダイナミックルーフ 硬化剤関西ペイント
4,998税込5,498
1缶(1.5kg)
6日以内出荷
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)塗り面積(m2)60~100主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL油性 or 水性油性特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性関連資料(3.94MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25つやつやあり
アレスダイナミックルーフ遮熱 ベースのみ 関西ペイントアレスダイナミックルーフ遮熱 ベースのみ関西ペイント
24,980税込27,478
1缶(13.5kg)
5日以内出荷
ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など塗り面積(m2)107~125主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13500mL油性 or 水性油性特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性関連資料(3.67MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14つやつやあり
アレスダイナミックルーフ遮熱 硬化剤 関西ペイントアレスダイナミックルーフ遮熱 硬化剤関西ペイント
6,998税込7,698
1缶(1.5kg)
6日以内出荷
ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など塗り面積(m2)107~125主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL油性 or 水性油性特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性関連資料(3.67MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14つやつやあり
アレスダイナミックルーフアクア 関西ペイントアレスダイナミックルーフアクア関西ペイント
16,980税込18,678
1缶(15kg)
5日以内出荷
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗塗料です。以下の4つの技術により塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を有します。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉最上位品フッソに迫る高耐候性を有します。光沢の高い仕上りが得られます。低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。臭気の少ない水性塗料です。
用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)塗り面積(m2)60~100主な用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)希釈剤使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性低汚染性・防カビ・防藻性関連資料(3.68MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25つやつやあり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら