カテゴリ

  • 塗料(23)
    • 多用途(8)
    • 壁用(5)
    • 鉄部(2)
    • 床/コンクリート/道路用(3)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • アサヒペン(1)
  • サンデーペイント(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(30)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • DNT(大日本塗料)(16)
  • エスコ(24)
  • ロックペイント(7)
  • 関西ペイント
  • PROST's(18)
  • シンロイヒ(11)
  • ブランドをもっと見る
  • 色
    その他(18)
  • 色
    アイボリー系(2)
  • 色
    イエロー系(5)
  • 色
    オレンジ系(2)
  • 色
    グリーン系(6)
  • 色
    グレー系(2)
  • 色
    ブラック系(6)
  • 色
    ブルー系(5)
  • 色
    ホワイト系(18)
  • 色
    レッド系(7)
  • をもっと見る
  • 水性(3)
  • 油性(2)
  • 使用場所
    屋内(5)
  • 使用場所
    屋外(6)
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(9)
  • トタン(2)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • (1)
  • 木部(3)
  • 鉄部(5)
  • 非鉄金属(1)
  • さび止め(2)
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(3)
  • 耐久・耐摩耗(5)
  • 耐候(7)
  • 耐熱・難燃(11)
  • 耐薬品(7)
  • 速乾(7)
  • 防カビ(6)
  • 防水・耐水(7)
  • 特性をもっと見る
  • その他(4)
  • アクリル(10)
  • アルキド(1)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(1)
  • シリコン(1)
  • フッ素(1)

「白塗料」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カンペSW20 関西ペイントカンペSW20関西ペイント(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(20kg)
8日以内出荷
今までになかった高白色度塗料です。 完全つや消しで底づやがありません。 ローラー塗り作業性に優れ、ローラー目が少なく、肌ざわりの 美しい均一な塗面が得られます。 塗り重ねによる厚膜になった場合でも、従来品に比べてワレ にくい特性をもっています。 臭気がマイルドです。
用途コンクリート、モルタル、スレート板(フレキシブルボード)、ベニヤ板、バンズ用布地主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.46、溶剤:1(上水)主な用途布、スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 5~15%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性つや消適合下塗りEPシーラー、EPシーラー白、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)55標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.17
SDホルスF4 関西ペイントSDホルスF4関西ペイント
4,990税込5,489
1缶(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
スーパーシリコンルーフペイント 関西ペイントスーパーシリコンルーフペイント関西ペイント
18,980税込20,878
1缶(14kg)
5日以内出荷
アクリルシリコン樹脂を用いていますので、2液ポリウレタン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。<br />速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。<br />一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。<br />塗装作業性に優れています。<br />塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。<br />色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン塗り面積(m2)127主成分アクリルシリコン樹脂主な用途カラートタン、トタン希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL油性 or 水性油性特性高耐候性・耐久性・速乾性で塗装後関連資料(6.59MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.11
スーパーフッソルーフペイント 関西ペイントスーパーフッソルーフペイント関西ペイント
44,980税込49,478
1缶(14kg)
5日以内出荷
※ふっ素系樹脂を用いていますので、2液シリコン樹脂系塗料と同等以上の高耐候性・耐久性を保持します。<br />※速乾性で塗装後の結露や降雨による白化がおこりにくく、施工時間の延長ができます。<br />※一液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。<br />※塗装作業性に優れています。<br />※塗料用シンナーでうすめることができ、旧塗膜を侵さず油性、合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。<br />※色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン塗り面積(m2)127主成分ふっ素系樹脂主な用途カラートタン、トタン希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL油性 or 水性油性特性高耐候性・耐久性・速乾性関連資料(2.34MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.11つやつやあり
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
5,690税込6,259
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
アレスエコクリーンマット 関西ペイントアレスエコクリーンマット関西ペイント
6,498税込7,148
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
アレスエコクリーン3F 関西ペイントアレスエコクリーン3F関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢3分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57
アレスシックイシーラーネオ 関西ペイントアレスシックイシーラーネオ関西ペイント
26,980税込29,678
1缶(15kg)
8日以内出荷
漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。 従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー:3~10危険物の類別非危険物光沢つや消し特性耐水、耐アルカリ、乾燥性適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
アスカ2 関西ペイントアスカ2関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(4kg)
8日以内出荷
引火性がなく安全です。 速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。 各種素材への適用が可能です。 耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。 光沢保持性が良く、耐候性が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
仕上平滑比重【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水)適合材鉄、木部、モルタル、コンクリート希釈剤上水危険物の類別非危険物適応下地アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15特性耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)55(白)
漆喰塗料アレスシックイ 関西ペイント漆喰塗料アレスシックイ関西ペイント
18,980税込20,878
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。 刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。 CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。 JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。 防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス主成分消石灰系仕上げ塗材仕上平 滑比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水)主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去適合下塗りアレスシックイシーラーネオ塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
グローリーQ 関西ペイントグローリーQ関西ペイント
6,398税込7,038
1缶(3kg)ほか
8日以内出荷
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性があります。 耐候性、光沢保持性に優れています。 各種旧塗膜への密着が優れています。 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑比重【塗料】1.21(白色)、【溶剤】0.86適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ザウルスEXⅡ、JISさび止め塗料各種、ホルス下塗白(F4)希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~15、【スプレー・エアレス】5~20光沢つや有り特性耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【スプレー・エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)57(白)
カンペラインC 関西ペイントカンペラインC関西ペイント
22,980税込25,278
1缶(20kg)
8日以内出荷
アスファルト塗装面に対するにじみ(ブリード)がありません。 速乾性です。 鮮明に仕上がります。
用途アスファルト舗装、コンクリート舗装仕上平 滑主成分ビニル樹脂を成分とする路面用塗料比重塗料:1.45(白)、溶剤:0.90希釈剤カンペライン用シンナー危険等級希釈はけ、ローラー:0~5スプレー:10~15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L光沢つや消し危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃最短30分加熱残分(%)71(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.4スプレー:0.6
アレスエコクリーングロス 関西ペイントアレスエコクリーングロス関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
浸透力が優れています。 着色力が優れています。 作業性が優れています。
用途木部主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.25(白)、溶剤:1(上水)主な用途木部希釈剤上水希釈はけ、ローラー、エアスプレー 5~15%危険物の類別非危険物光沢つや有り適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
クリーンテックスSi 関西ペイントクリーンテックスSi関西ペイント
22,900税込25,190
1缶(16kg)
8日以内出荷
各種汚れが固着し難く、また除去しやすい。 VOCをほとんど含まないため(日塗工目標基準(1.0%以下))、 低臭でかつ安全である。 防カビ性、抗菌性を有します。 仕上がり性、肉持ち感に優れ、シックなつや消しの仕上がり が得られます。 はけ塗り、ローラー塗りなどの塗装作業性に優れます。 塩化ビニルクロス面へ直接塗装できます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 本製品は内装用塗料です。
用途石膏ボード、コンクリート、モルタル主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.59(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~12% エアスプレー 10~15%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、つや消適合下塗りEPシーラー、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
ビニデラックス300S 関西ペイントビニデラックス300S関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合 する製品です。 ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な 塗面が得られます。 ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは 配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火適合下塗りVPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16
アイアントップ2 関西ペイントアイアントップ2関西ペイント
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
速乾性で、1日に2回塗りができます。 建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。 肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。 エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑比重【塗料】1.18(白色)、【溶剤】0.86適合材主な用途鋼、鉄希釈剤エナメルシンナー300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地ラスタイトNC70、エスコ、アレスイーグル、ザウルスExⅡ希釈率(%)【エアスプレー】30~40、【エアレススプレー】25~35特性防火、耐候、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短1時間加熱残分(%)59(白)
コスモクリーン3 関西ペイントコスモクリーン3関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、 安全衛生面など取り扱いが容易です。 優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。 耐水性・耐アルカリ性に優れます。 はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 抗菌性及び、防カビ性が優れます。 ホルムアルデヒト除去性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 ヤニ止め効果を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑比重【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水)適合材コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード希釈剤上水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー希釈率(%)3~10光沢つや消し特性防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)57(白)
カンペOFP上塗 関西ペイントカンペOFP上塗関西ペイント
7,398税込8,138
1缶(3kg)ほか
8日以内出荷
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性がある。 耐候性、光沢保持性に優れます。 内外部に幅広く適用できます。
用途主成分アクリル変性アルキド樹脂系塗料仕上平 滑比重塗料:1.18(白)、溶剤:0.79主な用途希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外希釈はけ、ローラー、5~10%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢つや有り特性耐候、速乾危険物の性状非水溶性適合下塗りカンペOFP下塗塗装間隔23℃:最短2時間加熱残分(%)60(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13
アレスエコクリーン5F 関西ペイントアレスエコクリーン5F関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢5分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)58標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
アレス水性ネクスト2 関西ペイントアレス水性ネクスト2関西ペイント
3,898税込4,288
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)主な用途木、鉄希釈剤上水使用場所屋内希釈はけ、ローラー、 3~8%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)51標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
カンペフロアー600 関西ペイントカンペフロアー600関西ペイント
63,980税込70,378
1セット(18kg)
8日以内出荷
抜群の防塵効果が得られます。 耐摩耗性が優れています。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途コンクリート、モルタル主成分エポキシ樹脂系塗料セット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
カンペフロアー400 関西ペイントカンペフロアー400関西ペイント
47,980税込52,778
1セット(16kg)
8日以内出荷
耐摩耗性に優れています。 耐候性、光沢保持性に優れています。 付着性、割れ抵抗性に優れています。 耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
用途モルタル、コンクリートセット内容主剤14kg/硬化剤2kg仕上平 滑比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87希釈剤アレスウレタンシンナー危険等級希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
アレスネクスト3 関西ペイントアレスネクスト3関西ペイント
7,990税込8,789
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
ダブルマイクロ技法により、優雅で手触りの良い仕上り肌が 得られます。 タレにくく、ローラー、ハケ塗り作業性に優れています。 隠ぺい性に優れ、トマリが良好です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 内・外部に適用できます。
用途鉄、亜鉛めっき、木部主成分特殊フタル酸樹脂エナメル仕上平 滑比重塗料:1.27(白)、溶剤:0.8(白)主な用途亜鉛メッキ、鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 10~30%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢5分つや特性防火危険物の性状非水溶性適合下塗りザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、エスコ、アクアグランドコート、 ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、JISさび止め各種塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)66(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.10~0.12エアスプレー 0.13~0.15
雪塗料特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら