54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイントカンペOFP上塗
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性がある。 耐候性、光沢保持性に優れます。 内外部に幅広く適用できます。
用途 主成分アクリル変性アルキド樹脂系塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.18(白)、溶剤:0.79 主な用途 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 希釈はけ、ローラー、5~10% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢つや有り 特性耐候、速乾 危険物の性状非水溶性 適合下塗りカンペOFP下塗 塗装間隔23℃:最短2時間 加熱残分(%)60(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13
1缶(3kg)ほか
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

光沢・肉持ち感が良好です。耐アルカリ性および耐腐食ガス性が良好です。耐候性が優れています。
用途コンクリート、モルタル等 主な用途コンクリート、モルタル等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(0.33MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントグローリーQ
速乾性です。 はけ塗り、ローラー塗りに適性があります。 耐候性、光沢保持性に優れています。 各種旧塗膜への密着が優れています。 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑 比重【塗料】1.21(白色)、【溶剤】0.86 適合材鉄、木部 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地ザウルスEXⅡ、JISさび止め塗料各種、ホルス下塗白(F4) 希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~15、【スプレー・エアレス】5~20 光沢つや有り 特性耐候、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【スプレー・エアレス】0.15 塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間 加熱残分(%)57(白)
1缶(3kg)ほか
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐候性が非常に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。一液形です。防カビ、防藻性を有します。
用途コンクリート、モルタル等 主な用途コンクリート、モルタル等 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.33MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントカンペフロアー400
耐摩耗性に優れています。 耐候性、光沢保持性に優れています。 付着性、割れ抵抗性に優れています。 耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。
用途モルタル、コンクリート セット内容主剤14kg/硬化剤2kg 仕上平 滑 比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87 希釈剤アレスウレタンシンナー 危険等級 希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60% 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 光沢つや有り 危険物の性状非水溶性 適合下塗り浸透形シーラー 塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間 加熱残分(%)57(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
1セット(16kg)
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

光沢・肉持ち感が良好です。耐アルカリ性および耐腐食ガス性が良好です。耐候性が優れています。
用途コンクリート、モルタル等 透明 主な用途コンクリート、モルタル等 希釈剤アレスウレタンシンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 関連資料(0.33MB) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(kg/m2)0.1 つやつやあり
1缶(3.5kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。一液形です。防カビ、防藻性を有します。
用途コンクリート、モルタル等 主な用途コンクリート、モルタル等 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.33MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントダイナアクセル
高耐久性、高耐候性を有します。耐汚染性が非常に優れています。防カビ・防藻に効果を有します。臭気の少ない水性塗料である。内外部に幅広く適用できます。一液形です。
用途窯業系サイディング、金属系サイディング、。コンクリート、モルタル、ALC、押出成形セメント板、。ガルバリウム鋼板(塗装済み鋼板)、亜鉛メッキ鋼板(塗装済み鋼板)等 主な用途窯業系サイディング、金属系サイディング、コンクリート、モルタル、ALC、押出成形セメント板、ガルバリウム鋼板(塗装済み鋼板)、亜鉛メッキ鋼板(塗装済み鋼板)等 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(8.06MB) 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.2 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントパワーホルスF4
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑 主成分変性アルキド樹脂 比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8 適合材鉄、木部 主な用途木、鉄 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等 希釈率(%)0~10 特性防錆、防火、耐候、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2 塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間 加熱残分(%)68(白)
1缶(4kg)ほか
5,690 税込6,259
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

関西ペイントアスカ2
引火性がなく安全です。 速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。 各種素材への適用が可能です。 耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。 光沢保持性が良く、耐候性が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
仕上平滑 比重【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水) 適合材鉄、木部、モルタル、コンクリート 希釈剤上水 危険物の類別非危険物 適応下地アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー 希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15 特性耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18 塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間 加熱残分(%)55(白)
1缶(4kg)
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐候性が非常に優れています。低汚染性です。乾燥性に優れています。水性で臭気も少ないです。防カビ・防藻性に効果を有します。1液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラジカル制御技術により耐候性に優れます。耐汚染性が非常に優れています。塗装作業性に優れ、高い仕上がり性を有します。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、。アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ 主な用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(4.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常備色が多彩です。結露によるつや引け、白化の心配がなく、速乾タイプなので夕方まで塗装作業が可能です。耐候性・光沢保持性が格段に優れています。はけ塗り作業が良好です。ローラー、エアレススプレーでも塗装ができ、各種旧塗膜との密着が優れています。
用途カラートタン、トタン 塗り面積(m2)117 主な用途カラートタン、トタン 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 油性 or 水性油性 特性耐候性・光沢保持性 関連資料(0.33MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
1缶(14L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関西ペイントエスコNB
素地(さび層)への浸透が良く、優れた防食性をもち、旧塗膜との付着性にも優れている。 ハケ塗り作業性がよく、厚塗りができる。低温乾燥性がよい。 タールのブリードがないので耐候性の優れた上塗塗料で仕上げることができる。
用途橋梁用 主な用途橋梁 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防食性、付着性、耐候、乾燥性 危険物の性状非水溶性
1缶(16.2kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れ防止効果に優れます。速乾性です。ローラー・スプレー塗りが可能でトマリの良い光沢の優れた塗膜が得られます。耐水性・耐アルカリ性が優れています。耐候性が良好です。
用途モルタル、コンクリート、鉄 主な用途モルタル、コンクリート、鉄 希釈剤アレス外装用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 関連資料(0.33MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔1~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
7,798 税込8,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に。優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄 主な用途コンクリート、モルタル、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(1.84MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントSDルーフペイント
常備色が多彩で、カラートタン補修用・塗り替え用に適しています。塗膜は耐候性に優れています。塗膜は強じんで、密着性が優れています。作業性が良く、はけ目や流れも少なく、平滑な美しい塗膜が得られます。
用途カラートタン、トタン 塗り面積(m2)117 主な用途カラートタン、トタン 希釈剤塗料用シンナー 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 特性耐候性 関連資料(0.33MB) 塗装間隔16~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1ラジカル制御技術の採用により最上位品フッソに迫る高耐候性。2臭気の少ない水性塗料です。3艶の選択が可能です。4弾性下地にも適用可能です。
用途窯業系サイディングボード・コンクリート・モルタル・ALC・各種旧塗膜 主な用途窯業系サイディングボード・コンクリート・モルタル・ALC・各種旧塗膜 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(1.81MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.11~0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 塗り面積(m2)107~125 主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13500mL 油性 or 水性油性 特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性 関連資料(3.67MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(13.5kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイナミックIRブロック技術により、高い遮熱機能を有します。ラジカル制御技術により、フッ素に迫る耐候性を有します。高性能シリコンレジンにより、高い光沢と高い耐久性を有します。窯業系屋根材(新生瓦、波型スレート)、金属系(カラートタン)などの。塗替えに適した上塗り塗料です。親水化技術により、高い低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。
用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など。窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 塗り面積(m2)107~125 主な用途金属系屋根材(カラートタン・金属折板)など、窯業系屋根材(新生瓦・波型スレート)など 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1500mL 油性 or 水性油性 特性遮熱・耐候性・耐久性・低汚染性・防カビ・防藻性 関連資料(3.67MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(1.5kg)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生 面で取り扱いが容易です。 コンクリート面、アスファルト面への塗装が可能です。 耐候性、耐水性に優れています。 無鉛タイプです。 F☆☆☆☆製品です。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト) 工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、 病院等 主成分水系1液形アクリル樹脂塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.1、溶剤:1(上水) 主な用途床、アスファルト、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー:0~5% 危険物の類別非危険物 光沢つや有り 特性耐水、耐候 適合下塗りカンペフロアー100シーラー 塗装間隔23℃:最短3時間最長7日 加熱残分(%)50 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関西ペイントコスモレタン
乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、硬質塩ビ 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.79MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB)
1缶(1kg)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ラジカル制御技術により耐候性に優れます。耐汚染性が非常に優れています。塗装作業性に優れ、高い仕上がり性を有します。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、。アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ 主な用途コンクリート、モルタル、窯業サイディング、金属サイディング、鉄、亜鉛メッキ、アルミニウム、木部、FRP、硬質塩ビ 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(4.5MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.11~0.15 つやつやあり
1缶(3kg)ほか
7,798 税込8,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐汚染性が非常に優れています。耐候性が非常に優れています。弾性追従性に優れており、JISA6021主材の上塗りとして適用可能です。(つや有りのみ)水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗り、いずれの塗装も可能です。内外部に幅広く適用できます。
用途コンクリート、モルタル、スレート板 塗り面積(m2)88~125 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(2.77MB) 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.17 つやつやあり
1缶(14kg)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

関西ペイントセラMフッソ 硬化剤
耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に。優れています。幅広い素材(旧塗膜)適性を有しています。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。鉛・クロムを配合しておりません。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、。鉄、アルミ、亜鉛めっき等 主な用途コンクリート、モルタル、珪酸カルシウム板、窯業系サイディングボード、鉄、アルミ、亜鉛めっき等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(5.18MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントセラMレタン 硬化剤
※耐候性、耐汚染性が非常に優れています。※塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。※複層仕上塗材(中塗り)および、多くの素地に対する密着が良好です。※光沢、肉持ち感が良好です。※塗装作業性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。※鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に。優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄 主な用途コンクリート、モルタル、鉄 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(1.84MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
1缶(3.6kg)ほか
7,798 税込8,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に。優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄 主な用途コンクリート、モルタル、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(1.84MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.4kg)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントカンペフロアー100
耐候性、耐水性、乾燥性に優れています。 一般水性上塗り塗料に比べ塗膜硬度が高く、耐汚染性に優れています。 1液溶剤系アクリル系旧塗膜への付着性が優れており旧塗膜を軟化、膨潤させる心配がありません。 刷毛塗り・ローラー塗りなどの塗装作業性に優れています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、安全衛生面で取り扱いが容易です。 無鉛タイプです。
用途一般床面(コンクリート・アスファルト)、工場、倉庫、遊歩道、学校廊下、病院等 適合(下塗り塗料)カンペフロアー100シーラー 乾燥時間(分)(指触)10、(半硬化)60 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量0.12(kg/m2/回)
1缶(16kg)
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性・耐汚染性が非常に優れています。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に。優れています。幅広い下塗適性を有します。光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。防カビ性、防藻性を有しています。
用途コンクリート、モルタル、鉄 主な用途コンクリート、モルタル、鉄 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(1.84MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12
1缶(3kg)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

以下の技術により卓越した耐候性を発揮します。1無機・有機樹脂の複合化技術。2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、。ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術。強靭な塗膜により優れた耐久性を発揮します。親水化技術による超低汚染。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。鉛・クロムを配合しておりません。防カビ性、防藻性を有しています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン。(注:アスファルトシングルは除きます) 塗り面積(m2)107~125 主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2100mL 油性 or 水性油性 特性耐候性・耐久性・超低汚染・防カビ性・防藻性 関連資料(1.84MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
1缶(2.1kg)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

※耐候性、耐汚染性が非常に優れています。※塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。※複層仕上塗材(中塗り)および、多くの素地に対する密着が良好です。※光沢、肉持ち感が良好です。※塗装作業性に優れています。内・外部に幅広く適用できます。※鉛・クロムを配合しておりません。
用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12
1缶(3.6kg)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

低汚染機能を有します。耐候性が非常に優れています。乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、ハケ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。一液形です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(1.79MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐候性が非常に優れています。有機面から無機面まで幅広い旧塗膜適性を有します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。防カビ性、防藻性を有しています。耐汚染性が優れています。
用途窯業サイディングボード。・光触媒のサイディングボードには適用できません。・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。 塗り面積(m2)115~150 主な用途窯業サイディングボード・光触媒のサイディングボードには適用できません。・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12500mL 油性 or 水性油性 関連資料(1.92MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間(23℃)、16~168時間(5℃) 標準塗布量(kg/m2)0.1~0.13
1缶(12.5kg)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル,コンクリート,スレート 主な用途モルタル、コンクリート、スレート 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.61MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

最上位品フッソグレードに迫る高耐候性を有します。1液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。塗料用シンナーAで希釈することができ、旧塗膜を侵さず、油性・合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。
用途カラートタン、トタン 塗り面積(m2)127 主な用途カラートタン、トタン 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 油性 or 水性油性 特性高耐候性 関連資料(3.01MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2~168時間 つやつやあり
1缶(14kg)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐候性が非常に優れています。有機面から無機面まで幅広い旧塗膜適性を有します。塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に優れています。塗装作業性、仕上がり性に優れています。防カビ性、防藻性を有しています。耐汚染性が優れています。
用途窯業サイディングボード。・光触媒のサイディングボードには適用できません。・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。 透明 主な用途窯業サイディングボード・光触媒のサイディングボードには適用できません。・表面劣化が著しいサイディングボードには適応できません。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2500mL 油性 or 水性油性 関連資料(1.92MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(2.5kg)
6,798 税込7,478
6日以内出荷

関西ペイントアイアントップ2
速乾性で、1日に2回塗りができます。 建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。 肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。 エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑 比重【塗料】1.18(白色)、【溶剤】0.86 適合材 主な用途鋼、鉄 希釈剤エナメルシンナー300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地ラスタイトNC70、エスコ、アレスイーグル、ザウルスExⅡ 希釈率(%)【エアスプレー】30~40、【エアレススプレー】25~35 特性防火、耐候、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗装間隔(23℃)最長7日/最短1時間 加熱残分(%)59(白)
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。 耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板 特性防火、耐候 タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤上水 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃) 塗り面積(1回塗り)(m2)約100 塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
1缶(15kg)
9,598 税込10,558
8日以内出荷