カテゴリ

  • 塗料(14)
    • 錆止め(10)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(4)
  • カンペハピオ(17)
  • サンデーペイント(16)
  • アサヒペン(17)
  • BAN-ZI(15)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • ロックペイント(17)
  • ニッペホームプロダクツ(16)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • エスコ(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3)
  • 金沢車輌(58)
  • RS PRO(50)
  • DNT(大日本塗料)(44)
  • 日本メカケミカル(33)
  • 日新インダストリー(26)
  • 大阪継手バルブ(22)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(17)
  • 神東塗料(13)
  • 色その他(3)
  • 色イエロー系(2)
  • 色オレンジ系(2)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(9)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(6)
  • 色ブルー系(2)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色レッド系(11)
水性or油性
  • 油性(2)
特性
  • さび止め(7)
  • ツヤ出し(2)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(4)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 速乾(6)
  • 防カビ(2)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • トタン(2)
  • 室内カベ・天井(2)
  • 木部(1)
  • 鉄部(7)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(5)
屋内・屋外
主成分
  • アルキド(1)
  • エポキシ(1)
アルキド・エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆止め」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
5,690税込6,259
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
ザウルスEX2 関西ペイントザウルスEX2関西ペイント
6,490税込7,139
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。 幅広い上塗り適性があります。 有害な鉛を含まないさび止め塗料です。 JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。 一液速乾形であり、作業効率が良好です。 低臭気で塗装作業性に優れています。 内外部に幅広く適用できます。
仕上平滑比重(塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82適合塗料セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15光沢つや消し特性防錆、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間加熱残分(%)70(赤錆色)
アクアマックスEX2 関西ペイントアクアマックスEX2関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
屋内外の鉄部に適用できます。 水性塗料なので引火の心配がなく安全です。 塗料中のVOCは1.0%以下です。 重金属(鉛・クロム等)は配合していません。 一液形で、ポットライフがなく扱いやすい材料です。 乾燥性に優れます。 水性反応硬化形塗料や弱溶剤系塗料の上塗りが可能です。
仕上平滑適合塗料アレスナノトップU、アレス水性ネクスト、アスカⅡなど適合材主な用途希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢つや消し特性乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.14、エアレススプレー:0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(10℃)最長7日/最短6時間
速乾サビナイト(F4) 業務用 関西ペイント速乾サビナイト(F4) 業務用関西ペイント
9,998税込10,998
1缶(20kg)
8日以内出荷
乾燥が速く、屋内鉄骨用下塗りとして適用。
用途建築鉄骨用さび止め特性速乾、さび止めタイプ長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料主な用途鉄、屋内希釈剤塗料用シンナーA使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)(エアレス)5~10wt、(刷毛・ローラー)0~5wt半硬化乾燥時間(時間)約50分(20℃)、約2(5℃)グリーン購入法適合塗り面積(1回塗り)(m2)約140塗装間隔6時間以上6ヶ月以内(20℃)、16時間以上6ヶ月以内(5℃)
アレスダイナミックルーフ ベースのみ 関西ペイントアレスダイナミックルーフ ベースのみ関西ペイント
19,980税込21,978
1缶(13.5kg)
5日以内出荷
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)塗り面積(m2)60~100主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13500mL油性 or 水性油性特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性関連資料(3.94MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25つやつやあり
アレスダイナミックルーフ 硬化剤 関西ペイントアレスダイナミックルーフ 硬化剤関西ペイント
4,998税込5,498
1缶(1.5kg)
6日以内出荷
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)塗り面積(m2)60~100主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1500mL油性 or 水性油性特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性関連資料(3.94MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25つやつやあり
アクアマックスEX2 関西ペイントアクアマックスEX2関西ペイント
24,980税込27,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
屋外でも錆に強い水性1液型さび止めペイント。 公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書のEP-G塗り(鉄鋼面及び亜鉛メッキ鋼面)の屋内使用に適用できます。 屋外仕様でも完全水性仕様が実現できます。 水性で1液型なので扱いやすい塗料です。 乾燥性に優れています(塗り重ね時間4h/23℃)。 幅広い上塗適性があります(水性/弱溶剤)。
グレー(N7.5近似)使用場所屋内外JIS規格JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント2種合格品比重1.30(グレー)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)54(グレー)
1液エスコマイルド 関西ペイント1液エスコマイルド関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(16kg)
8日以内出荷
使いやすい1液タイプで、防さび力を大幅に向上。(JIS規格の2倍) 幅広い下地(素材/旧塗膜)適性と上塗適性。 速乾性なので、作業効率が高い。(1day/2コートが可能) 鉛・クロムフリーで、環境に優しいさび止め塗料。(F☆☆☆☆) 被塗物のデザインを損なわない、抜群の仕上がり。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
エスコNB 関西ペイントエスコNB関西ペイント
23,980税込26,378
1缶(16.2kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
素地(さび層)への浸透が良く、優れた防食性をもち、旧塗膜との付着性にも優れている。 ハケ塗り作業性がよく、厚塗りができる。低温乾燥性がよい。 タールのブリードがないので耐候性の優れた上塗塗料で仕上げることができる。
用途橋梁用主な用途橋梁危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防食性、付着性、耐候、乾燥性危険物の性状非水溶性
速乾サビナイト(F4) 関西ペイント速乾サビナイト(F4)関西ペイント
9,998税込10,998
1缶(20kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料。
用途建築鉄骨用主な用途危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性速乾、さび止
ラスタイトNC90 関西ペイントラスタイトNC90関西ペイント
21,980税込24,178
1缶(20kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
有害重金属を含まず、塗装作業性が良好である。 防精性,塗膜物性が良好である。 塗料用シンナーAで希釈が可能である。
用途重電機器、産業機械、鋼製建具、特装車輛、一般鋼製建材等の錆止め主な用途鋼、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め危険物の性状非水溶性
ザウルスEX2 関西ペイントザウルスEX2関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(16kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料は一液で取り扱いしやすく塗りやすく、しかもミネラルターペン可溶で比較的臭気も少ないなどの利点を持っています。 しかし、「乾燥が遅い」「上塗塗料が限定される(強溶剤系塗料はNG)」「耐久性が悪い(反応硬化型さび止め塗料との比較)」などの問題点が指摘されてきました。 速乾一液弱溶剤系変性エポキシさび止め塗料「ザウルスEXⅡ」は、従来の油性・フタル酸樹脂系さび止め塗料の長所(脆弱な旧塗膜も侵しにくいなど)を活かし、一日に2回塗りが可能な「速乾性」であり、幅広い「素材適性」「上塗り適性」を有しています。 また、環境にも配慮した鉛・クロムフリーさび止め塗料です。「ザウルスEXⅡ」は、すぐれた耐久性と、抜群の仕上がり肌(上塗り)をお約束します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久、速乾、さび止危険物の性状非水溶性
エスコ 硬化剤 関西ペイントエスコ 硬化剤関西ペイント
3,598税込3,958
1缶(0.4kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
素地(サビ層)への浸透性がよくサビ層内の水分を無害化し、サビを強く固定する浸透形エポキシ樹脂系のさび止め塗料用硬化剤。
特性さび止主成分浸透形エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
速乾サビナイトF4 関西ペイント速乾サビナイトF4関西ペイント
14,980税込16,478
1缶(20kg)
8日以内出荷
乾燥が速い。屋内鉄骨用下塗として適合する。
用途建築鉄骨用。特性速乾乾燥時間(分)5℃/(指触)60、(半硬化)120、10℃/(指触)60、(半硬化)120、20℃/(指触)30、(半硬化)50、30℃/(指触)20、(半硬化)40、40℃/(指触)10、(半硬化)30主な用途鉄、屋内使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
工具 錆止め特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら