5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイント速乾サビナイト(F4)
長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料。
用途建築鉄骨用 主な用途 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 特性速乾、さび止
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントSDホルスF4
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑 主成分合成樹脂 比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8 適合材鉄、木部 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K) 希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15 特性防火 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15 塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間 加熱残分(%)67(白)
1缶(4kg)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

関西ペイント速乾サビナイト(F4) 業務用
エコ商品
乾燥が速く、屋内鉄骨用下塗りとして適用。
用途建築鉄骨用さび止め 特性速乾、さび止め タイプ長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料 主な用途鉄、屋内 希釈剤塗料用シンナーA 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)(エアレス)5~10wt、(刷毛・ローラー)0~5wt 半硬化乾燥時間(時間)約50分(20℃)、約2(5℃) グリーン購入法適合 塗り面積(1回塗り)(m2)約140 塗装間隔6時間以上6ヶ月以内(20℃)、16時間以上6ヶ月以内(5℃)
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイント速乾サビナイトF4
エコ商品
乾燥が速い。屋内鉄骨用下塗として適合する。
用途建築鉄骨用。 特性速乾 乾燥時間(分)5℃/(指触)60、(半硬化)120、10℃/(指触)60、(半硬化)120、20℃/(指触)30、(半硬化)50、30℃/(指触)20、(半硬化)40、40℃/(指触)10、(半硬化)30 主な用途鉄、屋内 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速乾性です。優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量理論24g/m2/10μm 危険物の性状非水溶性 適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)