カテゴリ

  • 鈑金・塗装(4)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(1)
  • PROST's(90)
  • 淡路マテリア(20)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • スズキ(7)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • Avail(アベイル)(5)
  • PGA(4)
  • TRUSCO(3)
  • ぺんてる(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • LAPP(3)
  • RS PRO(3)
  • legrand(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • ユニックス(2)
  • アース製薬(2)
  • 三桂製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PG100」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JUST H-Sフィラー硬化剤 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
8日以内出荷
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
JUST H-Sフィラー 関西ペイントJUST H-Sフィラー関西ペイント
9,298税込10,228
1缶(4kg)
当日出荷
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
ノンクロムプライマー硬化剤 関西ペイントノンクロムプライマー硬化剤関西ペイント
2,098税込2,308
1個(0.5kg)
4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性
ノンクロムプライマーベース 関西ペイントノンクロムプライマーベース関西ペイント
3,698税込4,068
1個(1kg)
4日以内出荷
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性
自動車用鈑金カテゴリ
関連カテゴリ