カテゴリ

  • 塗料(56)
  • 鈑金・塗装(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(1)
  • SOFT99(2)
  • ウォッシュコンパウンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kansai paint」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JUSTウレタンプラサフ 関西ペイントJUSTウレタンプラサフ関西ペイント
9,198税込10,118
1缶(4kg)
欠品中
研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20可使時間(時間)1以内(20℃)
SUシリコンオフ 関西ペイントSUシリコンオフ関西ペイント(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)
欠品中
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPG80 関西ペイントレタンPG80関西ペイント(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(0.9L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
AGエコ コンビネーションフィラー 関西ペイントAGエコ コンビネーションフィラー関西ペイント(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(170g)
欠品中
ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。 ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。 水研ぎが可能。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。 PRTR対象外、労働安全衛生法対応。
膜厚(μm)150以内研磨可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.17kg
JUSTアクリルプラサフ 関西ペイントJUSTアクリルプラサフ関西ペイント
8,980税込9,878
1缶(4kg)
欠品中
耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。 上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。 乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。
仕様調合/ベース:100、シンナー:40~60容量(kg)4粘度I.H.S粘度/18~20秒(20℃)膜厚(μm)30~40研磨可能時間(分)30以上(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L上塗塗装可能時間20分以上(60℃)、1時間以上(20℃)危険物の性状非水溶性
アクアマックスEX2 関西ペイントアクアマックスEX2関西ペイント
18,980税込20,878
1缶(16kg)
8日以内出荷
屋内外の鉄部に適用できます。 水性塗料なので引火の心配がなく安全です。 塗料中のVOCは1.0%以下です。 重金属(鉛・クロム等)は配合していません。 一液形で、ポットライフがなく扱いやすい材料です。 乾燥性に優れます。 水性反応硬化形塗料や弱溶剤系塗料の上塗りが可能です。
仕上平滑適合塗料アレスナノトップU、アレス水性ネクスト、アスカⅡなど適合材主な用途希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢つや消し特性乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.14、エアレススプレー:0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(10℃)最長7日/最短6時間
SUシリコンオフ 速乾形 関西ペイントSUシリコンオフ 速乾形関西ペイント(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)
欠品中
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)
欠品中
PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ホワイトタイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコ硬化剤 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコ硬化剤関西ペイント(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1L)
当日出荷
用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用-質量(g)945タイプ硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)危険物の性状非水溶性
アレス水性ネクスト2 関西ペイントアレス水性ネクスト2関西ペイント
3,998税込4,398
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後)主成分アクリル樹脂エマルション塗料仕上平 滑比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水)主な用途木、鉄希釈剤上水使用場所屋内希釈はけ、ローラー、 3~8%危険物の類別非危険物塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日加熱残分(%)51標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
パテ マルチ硬化剤 関西ペイントパテ マルチ硬化剤関西ペイント
2,198税込2,418
1個(100g)
8日以内出荷
用途NEOX パテシリーズ用危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量100g危険物の性状第2種
耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし) 関西ペイント耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)関西ペイント(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
レタンPG80 硬化剤 関西ペイントレタンPG80 硬化剤関西ペイント(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(0.9kg)ほか
欠品中
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SDホルスF4 関西ペイントSDホルスF4関西ペイント
4,990税込5,489
1缶(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
アレスエコクリーン3F 関西ペイントアレスエコクリーン3F関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢3分つや特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)57
ザウルスEX2 関西ペイントザウルスEX2関西ペイント
7,498税込8,248
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。 幅広い上塗り適性があります。 有害な鉛を含まないさび止め塗料です。 JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。 一液速乾形であり、作業効率が良好です。 低臭気で塗装作業性に優れています。 内外部に幅広く適用できます。
仕上平滑比重(塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82適合塗料セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15光沢つや消し特性防錆、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間加熱残分(%)70(赤錆色)
レタンPGカラーマッチングスプレー 関西ペイントレタンPGカラーマッチングスプレー関西ペイント(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
調色チェック用ツヤだし溶剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
1液エスコマイルド 関西ペイント1液エスコマイルド関西ペイント
15,980税込17,578
1缶(16kg)
8日以内出荷
使いやすい1液タイプで、防さび力を大幅に向上。(JIS規格の2倍) 幅広い下地(素材/旧塗膜)適性と上塗適性。 速乾性なので、作業効率が高い。(1day/2コートが可能) 鉛・クロムフリーで、環境に優しいさび止め塗料。(F☆☆☆☆) 被塗物のデザインを損なわない、抜群の仕上がり。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
エスコ 硬化剤 関西ペイントエスコ 硬化剤関西ペイント
3,598税込3,958
1缶(0.4kg)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
素地(サビ層)への浸透性がよくサビ層内の水分を無害化し、サビを強く固定する浸透形エポキシ樹脂系のさび止め塗料用硬化剤。
特性さび止主成分浸透形エポキシ樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
5,690税込6,259
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑主成分変性アルキド樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等希釈率(%)0~10特性防錆、防火、耐候、乾燥性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間加熱残分(%)68(白)
スーパーザウルス2 関西ペイントスーパーザウルス2関西ペイント(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(0.4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
仕上平滑比重【塗料】0.12(赤錆色)、【溶剤】0.81適合塗料スーパーウレタンルーフペイント、スーパーシリコンルーフペイント、パワーホルス(F4)1種、エコホルス(F4)Ⅱ、エコレタンⅡ、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、セラMレタン、コスモマイルドシリコンⅡ、セラMシリコンⅢ、セラMフッソ、アレスアクアレタン、コスモシリコン、アレスアクアシリコンACⅡ、アレスアクアフッソⅡ上塗適合材鉄、亜鉛めっき、アルミ、ステンレス、コンクリート主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス、コンクリート希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~10特性防錆、乾燥性、プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間/使用時限7時間、(5~10℃)最長7日/最短24時間/使用時限24時間調合比ベース:硬化剤=9:1加熱残分(%)60(赤錆色)
エスコNB 硬化剤 関西ペイントエスコNB 硬化剤関西ペイント(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(0.4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
JUST H-Sフィラー 関西ペイントJUST H-Sフィラー関西ペイント
9,298税込10,228
1缶(4kg)
欠品中
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
ソルコロ2 関西ペイントソルコロ2関西ペイント(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
浸透力が優れています。 着色力が優れています。 作業性が優れています。
用途木部主成分油性着色剤比重塗料:0.86(チーク)、溶剤:0.83主な用途木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級希釈はけ、0~5%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔23℃:最短4時間最長7日加熱残分(%)12(チーク)標準塗布量(kg/m2)はけ、0.05
エスコ 関西ペイントエスコ関西ペイント(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1缶(3.6kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
素地(さび層)への浸透性がよい。さび層内の水分を無害化し、さびを強く固定します。各種の旧塗膜面の上に重ね塗りができます。 アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系などの旧塗膜面のいずれにも塗り重ねることができます。 各種の上塗塗料との組み合わせができます。アルキド系、塩化ゴム系、エポキシ系、ウレタン系、ふっ素系塗料などのプライマーとして使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
JUST H-Sフィラー硬化剤 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
欠品中
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
ビニデラックス300S 関西ペイントビニデラックス300S関西ペイント
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
静電気オフ 関西ペイント静電気オフ関西ペイント
5,398税込5,938
1缶(2L)
欠品中
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エスコNB 関西ペイントエスコNB関西ペイント
24,980税込27,478
1缶(16.2kg)
8日以内出荷
素地(さび層)への浸透が良く、優れた防食性をもち、旧塗膜との付着性にも優れている。 ハケ塗り作業性がよく、厚塗りができる。低温乾燥性がよい。 タールのブリードがないので耐候性の優れた上塗塗料で仕上げることができる。
用途橋梁用主な用途橋梁危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防食性、付着性、耐候、乾燥性危険物の性状非水溶性
アスカ2 関西ペイントアスカ2関西ペイント
6,498税込7,148
1缶(4kg)
8日以内出荷
引火性がなく安全です。 速乾性で、1日2回塗りが可能で、工期が短縮でき経済的です。 各種素材への適用が可能です。 耐水性・耐酸性・耐アルカリ性が優れています。 光沢保持性が良く、耐候性が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
仕上平滑比重【塗料】1.25(白色)、【溶剤】1.00(上水)適合材鉄、木部、モルタル、コンクリート希釈剤上水危険物の類別非危険物適応下地アクアマックスEX、JISさび止め塗料各種、EPシーラー希釈率(%)【刷毛・ローラー】5~10、【エアレス】5~15特性耐水、耐酸、耐候、耐アルカリ、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.18塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)55(白)
パワーホルスF4 関西ペイントパワーホルスF4関西ペイント
21,980税込24,178
1缶(18kg)
6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg危険物の性状非水溶性
JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイントJUST H-SフィラーA(エース)関西ペイント
9,498税込10,448
1缶(4kg)
3日以内出荷
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
アレスクール1液Si 関西ペイントアレスクール1液Si関西ペイント
29,980税込32,978
1缶(15kg)
5日以内出荷
弱溶剤形1液アクリルシリコン樹脂屋根用高日射反射率(遮熱)塗料赤外線を効率よく反射することで屋根の温度上昇を抑えます。アクリルシリコン樹脂タイプであり耐候性が優れています。温度上昇の要因である赤外線を効率よく反射します。1液なので可使時間の制約がなく扱いやすい塗料です。色彩が鮮やかでツヤのある美しい仕上りが得られます。
用途金属系屋根材(カラートタン・金居折板)、窯業系屋根材(新生瓦・波形スレート)、各種工場、倉庫、車庫などの屋根、体育館・文化施設などの屋根、一戸建住宅・仮設住宅などの屋根コーヒーブラウン塗り面積(m2)34~63希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性関連資料(0.7MB)危険物の性状非水溶性適合下塗り金属屋根の場合:アレスクールプライマー・アレスクールメタルプライマー、窯業系屋根の場合:アレスクールシーラー
アレスエコクリーンマット 関西ペイントアレスエコクリーンマット関西ペイント
6,498税込7,148
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント仕上平 滑比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水)希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
アクアマックスEX2 関西ペイントアクアマックスEX2関西ペイント
24,980税込27,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
屋外でも錆に強い水性1液型さび止めペイント。 公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書のEP-G塗り(鉄鋼面及び亜鉛メッキ鋼面)の屋内使用に適用できます。 屋外仕様でも完全水性仕様が実現できます。 水性で1液型なので扱いやすい塗料です。 乾燥性に優れています(塗り重ね時間4h/23℃)。 幅広い上塗適性があります(水性/弱溶剤)。
グレー(N7.5近似)使用場所屋内外JIS規格JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント2種合格品比重1.30(グレー)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)54(グレー)
アレスアクアグロス 341 15K 業務用 関西ペイントアレスアクアグロス 341 15K 業務用関西ペイント
9,598税込10,558
1缶(15kg)
8日以内出荷
屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。 耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板特性防火、耐候タイプ水性反応硬化形つや有りアクリル樹脂塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約100塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
3日以内出荷
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
抗ウイルス置くだけマット 関西ペイント抗ウイルス置くだけマット関西ペイント
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
漆喰の効果でマット表面に付着したウイルスを99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月) 受付、待合室、病室の外からのウイルスの持ち込み対策に。 水洗い不可。 裏面すべり止め加工。
ベージュ規格
カンペフロアー200 関西ペイントカンペフロアー200関西ペイント
26,980税込29,678
1缶(15kg)
8日以内出荷
速乾性です。 はけ塗り・ローラー塗り・スプレー塗りができます。 肉持ちが良く、光沢の優れた塗膜が得られます。 防塵効果が優れています。 F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル、コンクリート仕上平 滑比重塗料:1.12(淡彩色)、溶剤:0.87希釈剤アレス外装用シンナーA危険等級希釈はけ、ローラー:30~40%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗りVPシーラー透明塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)49(淡彩色)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
カンペフロアー600 関西ペイントカンペフロアー600関西ペイント
63,980税込70,378
1セット(18kg)
8日以内出荷
抜群の防塵効果が得られます。 耐摩耗性が優れています。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途コンクリート、モルタル主成分エポキシ樹脂系塗料セット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25